絞り込み
ブランド
  • 三ツ星(1)
  • 富士電線工業(1)
芯数(C)
  • 2
  • 3(2)
  • 4(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(2)
  • 1.25(2)
  • 2(2)
  • 3.5(1)
  • 5.5(2)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 30(1)
  • 100(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.1(2)
  • 1.5(2)
  • 1.8(2)
  • 2.5(1)
  • 3.1(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル富士電線工業(21件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻(10m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。種類産業機械用ケーブル耐電圧(V/min)(水中)3000
スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル三ツ星(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻(5m)ほか
当日出荷から13日以内出荷
SL-2CT TOUGHは、ゴム材料では最も電気特性が優れているエチレンプロピレンゴムを絶縁体に、また、三ツ星独自の配合技術で開発した耐候性・弾力性のある強靭な特殊ゴムをシースに採用し、細く(Slim)て、軽く(Light)、柔軟性に優れ、従来の2CT、及び、SL-2CTの耐候性を改良!更に軽量化を実現しました。
種類産業機械用ケーブル

汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

2ct 4芯特集
おすすめ人気ランキング
2CT