絞り込み
使用荷重(kg)
  • 1kg(2)
  • 1kg未満(1)
  • 2kg(1)
  • 3kg(1)
自然長(mm)
  • 430
  • 160(3)
  • 180(3)
  • 220(11)
  • 260(4)
  • 300(6)
  • 320(16)
  • 330(4)
  • 370(10)
  • 380(5)
  • 400(3)
  • 410(4)
  • 450(3)
  • 460(11)
  • 480(3)
  • 550(15)
  • 620(7)
  • 720(4)
  • 730(8)
  • 840(7)
最大伸長(mm)
  • 1260(1)
  • 1400(1)
  • 1600(2)
  • 1700(4)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(4)
  • 色シルバー(1)
  • 色パープル(2)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(2)
  • 色レッド(2)
ブランド
  • エスコ(2)
  • オーエッチ工業(2)
  • ふくろ倶楽部(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
落下防止用コードは、高所作業などで工具類の落下や紛失を防ぐための製品です。安全コード、安全ロープなどとも呼ばれ、様々なメーカーから色、長さなどの違う製品がラインナップ。片側をベルトなどに固定し、もう片側を工具に取り付けることで、作業中手を滑らせたときでも、下までの落下を防止します。素材はナイロン、布、ウレタンなどがあり、使用する工具などに合わせての選択も可能。長すぎると引っ掛ける危険もあり、短いと作業時のストレスになりますから、ご自信の身体にあった長さを選ぶと、作業効率も上がります。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(kg)から絞り込む
1kg(2)
1kg未満(1)
2kg(1)
3kg(1)
落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り) オーエッチ工業落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り)オーエッチ工業(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
セフティコードフリータイプ SK11セフティコードフリータイプSK11
978税込1,076
1個
当日出荷
自在に取り付けできるフリータイプです。ウレタンコードが衝撃を吸収、伸縮がスムーズで作業性も抜群です。 ナスカンが小さいのでかがんだ作業でもじゃまになりません。取付穴が小さい工具にも使用可能です。 工具の取付穴にリングを通し、コード本体をリングに通して引っ張り、取り付けます。スライド締付でどんなものでも付ける事が出来ます。
用途工具の落下防止・紛失防止。使用荷重(kg)0.5以下線径(Φmm)2自然長(mm)430最大長(mm)1260
工具用セフティーコード(ステンレスワイヤー入り) オーエッチ工業工具用セフティーコード(ステンレスワイヤー入り)オーエッチ工業
1,698税込1,868
1本
当日出荷から5日以内出荷
接続ワイヤー入なので様々な工具に取り付け可能
使用荷重(kg)1自然長(mm)430最大長(mm)1700線径(Φmm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
安全コード ふくろ倶楽部安全コードふくろ倶楽部
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
工具類の落下防止アイテムワイヤーΦ1ミリが入って耐荷重5kgの強さ。接続ワイヤー付
自然長(mm)430最大長(mm)1600
430-1700mm セーフティーループ(緑) エスコ430-1700mm セーフティーループ(緑)エスコ
1,730税込1,903
1個
当日出荷
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれず丈夫です。 コードがウレタン性なので、耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。取付ワイヤー付。
グリーンエスコ品番EA983SM-32A寸法(mm)【ナスカン】57×15×5(厚)・67×20×7(厚)質量(kg)【取付工具】1以内内径(Φmm)【ダブルリング】21外径(Φmm)【ダブルリング】25以内ワイヤー径(Φmm)1コード径(Φmm)3自然長(mm)430最大長(mm)1700
430-1700mm セーフティーループ(黒) エスコ430-1700mm セーフティーループ(黒)エスコ
1,730税込1,903
1個
当日出荷
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれず丈夫です。 コードがウレタン性なので、耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。取付ワイヤー付。
ブラックエスコ品番EA983SM-31A寸法(mm)【ナスカン】57×15×5(厚)・67×20×7(厚)質量(kg)【取付工具】1以内内径(Φmm)【ダブルリング】21外径(Φmm)【ダブルリング】25以内ワイヤー径(Φmm)1コード径(Φmm)3自然長(mm)430最大長(mm)1700

落下防止用コード』には他にこんなカテゴリがあります

コード 落下防止用