絞り込み
使用荷重(kg)
  • 1kg(2)
  • 3kg(2)
自然長(mm)
  • 720
  • 160(3)
  • 180(3)
  • 220(11)
  • 260(4)
  • 300(6)
  • 320(16)
  • 330(4)
  • 370(10)
  • 380(5)
  • 400(3)
  • 410(4)
  • 430(6)
  • 450(3)
  • 460(11)
  • 480(3)
  • 550(15)
  • 620(7)
  • 730(8)
  • 840(7)
最大伸長(mm)
  • 1350(2)
  • 1430(1)
  • 1450(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
ブランド
  • オーエッチ工業(2)
  • シンワ測定(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
落下防止用コードは、高所作業などで工具類の落下や紛失を防ぐための製品です。安全コード、安全ロープなどとも呼ばれ、様々なメーカーから色、長さなどの違う製品がラインナップ。片側をベルトなどに固定し、もう片側を工具に取り付けることで、作業中手を滑らせたときでも、下までの落下を防止します。素材はナイロン、布、ウレタンなどがあり、使用する工具などに合わせての選択も可能。長すぎると引っ掛ける危険もあり、短いと作業時のストレスになりますから、ご自信の身体にあった長さを選ぶと、作業効率も上がります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(kg)から絞り込む
1kg(2)
3kg(2)
安全布製コード2 シンワ測定安全布製コード2シンワ測定
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
蛇腹構造によって、絡まりにくい布製の落下防止コードです。ナスカンは360°スムーズに回転します。
用途落下事故防止・紛失防止用の工具取付用布製コード材質コード:ナイロン、ナスカン:亜鉛合金自然長(mm)約720RoHS指令(10物質対応)対応
スネークコード 1kg用 オーエッチ工業スネークコード 1kg用オーエッチ工業
989税込1,088
1個
当日出荷
極細ナイロン糸を使用しているので、柔軟でからみにくく、しっとりとした感触です。
用途高所作業治の工具落下防止用に。最大長(mm)1350自然長(mm)720材質ロープ:ナイロン繊維+天然ゴム、金具:亜鉛鋳物質量(g)502018年トラスコ掲載ページ6 1171
安全布製コード2 シンワ測定安全布製コード2シンワ測定
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
絡みにくい布製のl蛇腹構造です。ナスカンは360°回転します。ソフトな手触りのナイロンコードのため、作業の邪魔になりません。ナイロンコードは耐摩耗性、耐久性に優れ、カビ・菌・油などへの抵抗力も高いため長持ちします。
用途各種ツールの落下・紛失防止に。材質コード:ナイロン、ナスカン:亜鉛合金自然長(mm)約720RoHS指令(10物質対応)対応
スネークコード 3kg用 オーエッチ工業スネークコード 3kg用オーエッチ工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷
極細ナイロン糸を使用しているので、柔軟でからみにくく、しっとりとした感触です。
用途高所作業時の工具落下防止用に。最大長(mm)1350自然長(mm)720材質ロープ:ナイロン繊維+天然ゴム、金具:亜鉛鋳物質量(g)602018年トラスコ掲載ページ6 1169

落下防止用コード』には他にこんなカテゴリがあります

コード 落下防止用