絞り込み
使用荷重(kg)
  • 1kg(1)
  • 3kg(1)
  • 5kg(3)
自然長(mm)
  • 260(1)
  • 410(1)
  • 550(1)
  • 720(2)
  • 750(1)
最大伸長(mm)
  • 1350
  • 600(3)
  • 800(3)
  • 900(3)
  • 1000(8)
  • 1050(2)
  • 1100(4)
  • 1200(9)
  • 1250(3)
  • 1260(4)
  • 1300(23)
  • 1340(14)
  • 1400(7)
  • 1450(7)
  • 1500(9)
  • 1600(11)
  • 1650(3)
  • 1700(13)
  • 1800(4)
  • 2000(3)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(3)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
ブランド
  • TAKAGI(高儀)(3)
  • オーエッチ工業(2)
  • エスコ(1)
  • トップ工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • ミトロイ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
落下防止用コードは、高所作業などで工具類の落下や紛失を防ぐための製品です。安全コード、安全ロープなどとも呼ばれ、様々なメーカーから色、長さなどの違う製品がラインナップ。片側をベルトなどに固定し、もう片側を工具に取り付けることで、作業中手を滑らせたときでも、下までの落下を防止します。素材はナイロン、布、ウレタンなどがあり、使用する工具などに合わせての選択も可能。長すぎると引っ掛ける危険もあり、短いと作業時のストレスになりますから、ご自信の身体にあった長さを選ぶと、作業効率も上がります。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(kg)から絞り込む
1kg(1)
3kg(1)
5kg(3)
セーフティーコード トップ工業セーフティーコードトップ工業
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ナスカン部に独自のコンパクトな樹脂金具を採用しています。 ワイヤーとポリウレタンがはく離しない一体成型加工品です。
用途高所作業での工具落下防止に。 工具、計量小物の紛失防止に。仕様ステンレスワイヤー入・工具接続ワイヤー付使用荷重(kg)1ワイヤー径(Φmm)0.81コード径(Φmm)4自然長(mm)約410最大伸長(mm)1350RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティコード レギュラー TRUSCOセーフティコード レギュラーTRUSCO
1,298税込1,428
1本
当日出荷
強すぎず弱すぎないゆるやかな伸びが特徴のロープです。伸びがゆるやかなため、長時間使っても腕が疲れにくく作業ストレス軽減に繋がります。
用途高所作業時の工具落下防止に。工具などの紛失防止に。材質ロープ:ポリエステル・ゴム、フック部:スチール自然長(mm)約750最大使用荷重(kg)3最大長(mm)約1350
布セーフティコードWロックカラビナ5kg黒 TAKAGI(高儀)布セーフティコードWロックカラビナ5kg黒TAKAGI(高儀)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ロックカラビナで工具などの落下を防ぎます。 布製なので、からまりません。 特殊縫製で安全性アップ。
用途高所作業時の落下防止に使用荷重(kg)約5以下最大長(mm)約1350
布製セーフティコードロックカラビナ5kg黒 TAKAGI(高儀)布製セーフティコードロックカラビナ5kg黒TAKAGI(高儀)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
ロックカラビナで工具などの落下を防ぎます。 布製なので、からまりません。 特殊縫製で安全性アップ。
用途高所作業時の落下防止に使用荷重(kg)約5以下最大長(mm)約1350
スネークコード 1kg用 オーエッチ工業スネークコード 1kg用オーエッチ工業
989税込1,088
1個
当日出荷から翌日出荷
極細ナイロン糸を使用しているので、柔軟でからみにくく、しっとりとした感触です。
用途高所作業治の工具落下防止用に。最大長(mm)1350自然長(mm)720材質ロープ:ナイロン繊維+天然ゴム、金具:亜鉛鋳物質量(g)502018年トラスコ掲載ページ6 1171
布製セーフティコードダブルロックカラビナ TAKAGI(高儀)布製セーフティコードダブルロックカラビナTAKAGI(高儀)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷
ダブルロックカラビナで工具などの落下を防ぐ布製だから、からまない特殊縫製で安全性UP
用途工具などの落下防止に使用荷重(kg)5以下最大長(mm)約1350
2.0x1350mm セーフティーループ(OD色) エスコ2.0x1350mm セーフティーループ(OD色)エスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
片端にスイベルフック、もう一方に着脱式ストラップ付。
ODグリーンエスコ品番EA983SL-83材質芯:ステンレスワイヤー、表面:樹脂、金具:亜鉛ダイカスト(黒ニッケルメッキ)質量(g)17コード径(Φmm)2自然長(mm)260最大長(mm)1350
セーフティーループ(からみ防止タイプ) ミトロイセーフティーループ(からみ防止タイプ)ミトロイ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
工具落下防止用です。ループにポリエステル繊維カバーでからみにくいです。ステンレスワイヤーにウレタンチューブを使用し抜群の強度と優れた耐久性を備えています。工具接続ワイヤー2本付(ショート・ロング)です。電動工具に最適な長さです。
用途工具落下防止用。セット内容工具接続ワイヤー(WLK-50・WLK-170)付です。、二重リング付です。材質本体ワイヤー:ステンレス、ポリウレタン、ポリエステル繊維カバー2018年トラスコ掲載ページ6 1170
スネークコード 3kg用 オーエッチ工業スネークコード 3kg用オーエッチ工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷
極細ナイロン糸を使用しているので、柔軟でからみにくく、しっとりとした感触です。
用途高所作業時の工具落下防止用に。最大長(mm)1350自然長(mm)720材質ロープ:ナイロン繊維+天然ゴム、金具:亜鉛鋳物質量(g)602018年トラスコ掲載ページ6 1169

落下防止用コード』には他にこんなカテゴリがあります

コード 落下防止用