絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • コヅチ(3)
  • オーエッチ工業(1)
  • シンワ測定(1)
  • SK11(1)
使用荷重(kg)
  • 1kg(2)
  • 3kg(5)
自然長(mm)
  • 700(1)
  • 720(1)
  • 730(1)
  • 750(1)
  • 760(1)
最大伸長(mm)
  • 1450
  • 600(3)
  • 800(3)
  • 900(3)
  • 1000(8)
  • 1050(2)
  • 1100(4)
  • 1200(9)
  • 1250(3)
  • 1260(4)
  • 1300(23)
  • 1340(13)
  • 1350(9)
  • 1400(7)
  • 1500(9)
  • 1600(11)
  • 1650(3)
  • 1700(13)
  • 1800(4)
  • 2000(3)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
落下防止用コードは、高所作業などで工具類の落下や紛失を防ぐための製品です。安全コード、安全ロープなどとも呼ばれ、様々なメーカーから色、長さなどの違う製品がラインナップ。片側をベルトなどに固定し、もう片側を工具に取り付けることで、作業中手を滑らせたときでも、下までの落下を防止します。素材はナイロン、布、ウレタンなどがあり、使用する工具などに合わせての選択も可能。長すぎると引っ掛ける危険もあり、短いと作業時のストレスになりますから、ご自信の身体にあった長さを選ぶと、作業効率も上がります。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(kg)から絞り込む
1kg(2)
3kg(5)
セイフティコード 布製 モノタロウセイフティコード 布製モノタロウ(15件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
布製で絡みにくい便利な落下防止用セイフティコードです。 両端のナスカンは幅約8mm×厚み約4mmのスチール製で、より安全性を高めています。
用途高所作業時の工具などの落下防止用として(使用荷重範囲内)使用荷重(kg)3以下自然長(mm)約760材質【ナスカン】亜鉛ダイキャスト、【ワイヤー】ポリエステル、【芯】ポリエステル+ゴム最大長(mm)約1450
布製セーフティコード SK11布製セーフティコードSK11(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
からみにくい布製です。道具、工具などの落下・紛失防止に使用します。
用途工具などの落下・紛失防止。自然長(mm)730最大長(mm)1450
安全布製コード2 シンワ測定安全布製コード2シンワ測定
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
蛇腹構造によって、絡まりにくい布製の落下防止コードです。ナスカンは360°スムーズに回転します。
用途落下事故防止・紛失防止用の工具取付用布製コード材質コード:ナイロン、ナスカン:亜鉛合金自然長(mm)約720RoHS指令(10物質対応)対応
落下防止コード コヅチ落下防止コードコヅチ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
からまず、タフな、軽量タイプ。
用途工具の落下防止に使用荷重(kg)3最大伸長(mm)約1,450
布製セーフティーコード コヅチ布製セーフティーコードコヅチ
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷
布製の落下防止用安全セーフティーコードです。
用途工具の落下防止用。トラスコ品番405-1438材質生地:ポリエステル、金具:亜鉛鋳物長さ(mm)750幅(mm)15全長(mm)750ホワイト線径(Φmm)17コード長さ(mm)650自然長(mm)750コード長さ(cm)65最大長(mm)1450最大使用質量(kg)3ループ長さ(mm)650
落下防止コード コヅチ落下防止コードコヅチ
1,998税込2,198
1本
当日出荷
布で出来たコードなので、作業中に絡まらず作業効率を高めます。
用途工具の落下防止対策に使用荷重(kg)3最大伸長(mm)約1,450テープジャバラ
チェーンストラップ オーエッチ工業チェーンストラップオーエッチ工業
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から4日以内出荷
用途落下防止コード関連資料(1.75MB)

落下防止用コード』には他にこんなカテゴリがあります

コード 落下防止用