絞り込み
使用荷重(kg)
  • 1kg(8)
  • 1kg未満(13)
  • 2kg(2)
  • 3kg(2)
  • 5kg(1)
  • 10kg以上(2)
自然長(mm)
  • 220(1)
  • 245(1)
  • 250(1)
  • 270(1)
  • 300(2)
  • 305(1)
  • 310(1)
  • 320(5)
  • 330(1)
  • 350(2)
  • 370(2)
  • 410(1)
  • 420(1)
  • 430(2)
  • 440(1)
  • 450(1)
  • 460(2)
  • 470(1)
  • 500(1)
  • 520(1)
最大伸長(mm)
  • 700(1)
  • 800(1)
  • 850(1)
  • 900(2)
  • 1000(1)
  • 1050(1)
  • 1100(3)
  • 1200(1)
  • 1250(3)
  • 1300(1)
  • 1350(1)
  • 1400(1)
  • 1450(1)
  • 1500(2)
  • 1600(6)
  • 1700(4)
  • 1800(2)
  • 色クリア
  • 色イエロー(26)
  • 色オレンジ(26)
  • 色グリーン(43)
  • 色グレー(14)
  • 色ゴールド(5)
  • 色シルバー(8)
  • 色パープル(19)
  • 色ピンク(13)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(108)
  • 色ブルー(53)
  • 色ベージュ(3)
  • 色ホワイト(10)
  • 色レッド(57)
  • 色迷彩色(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • オーエッチ工業(4)
  • TRUSCO(4)
  • ミトロイ(4)
  • トップ工業(3)
  • スーパーツール(2)
  • iHelp(2)
  • 蝶屋物産(2)
  • クツワ(1)
  • ふくろ倶楽部(1)
  • デビカ(1)
  • Power sonic(1)
  • SSPOWER(1)
  • 侍BLACK(1)
  • KAHARA(1)
  • SK11(1)
  • MS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
落下防止用コードは、高所作業などで工具類の落下や紛失を防ぐための製品です。安全コード、安全ロープなどとも呼ばれ、様々なメーカーから色、長さなどの違う製品がラインナップ。片側をベルトなどに固定し、もう片側を工具に取り付けることで、作業中手を滑らせたときでも、下までの落下を防止します。素材はナイロン、布、ウレタンなどがあり、使用する工具などに合わせての選択も可能。長すぎると引っ掛ける危険もあり、短いと作業時のストレスになりますから、ご自信の身体にあった長さを選ぶと、作業効率も上がります。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(kg)から絞り込む
1kg(8)
1kg未満(13)
2kg(2)
3kg(2)
5kg(1)
10kg以上(2)
セイフティコード モノタロウセイフティコードモノタロウ(51件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)使用荷重(kg)0.5まで自然長(mm)約320材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工コード径(Φmm)約2.0最大長(mm)約1100
安全ロープ(ステンレスワイヤー芯) スーパーツール安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)スーパーツール(7件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。最大使用荷重(kg)0.5自然長(mm)310最大長(mm)1100材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)25芯径(mm)0.8コード径(Φmm)2.0
落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り) オーエッチ工業落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り)オーエッチ工業(13件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
セフティコード SK11セフティコードSK11(10件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
付属品接続コード
のびるキーチェーン デビカのびるキーチェーンデビカ(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
チェーンが楽にのびて使いやすく、盗難・紛失防止に!
用途キーチェーン材質(チェーン)ポリウレタン樹脂/(金属・金属フック)スチールクリア
スリム四角コイルセーフティコードHisqare トップ工業スリム四角コイルセーフティコードHisqareトップ工業(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
復元力が高い四角コイルタイプです。 コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。 丸コイルに比べて安全強度は1.6倍です。
用途工具類の落下防止用最大長(mm)1250自然長(mm)330材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン質量(g)26.5芯径(mm)0.54コード径(Φmm)2.5最大荷重(kg)(使用)0.5
安全ループスリムタイプ TRUSCO安全ループスリムタイプTRUSCO(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!最大使用荷重(kg)0.8自然長(mm)370最大長(mm)1500付属品接続ワイヤ2本付材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)41破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24芯径(mm)0.75ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170コード径(Φmm)1.7
セーフティーコード トップ工業セーフティーコードトップ工業
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ナスカン部に独自のコンパクトな樹脂金具を採用しています。 ワイヤーとポリウレタンがはく離しない一体成型加工品です。
用途高所作業での工具落下防止に。 工具、計量小物の紛失防止に。仕様ステンレスワイヤー入・工具接続ワイヤー付使用荷重(kg)1ワイヤー径(Φmm)0.81コード径(Φmm)4自然長(mm)約410最大伸長(mm)1350RoHS指令(10物質対応)対応
安全ループ標準タイプ TRUSCO安全ループ標準タイプTRUSCO(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!最大使用荷重(kg)1自然長(mm)460最大長(mm)1700付属品接続ワイヤ2本付材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)71ワイヤー径(Φmm)(ステンレスワイヤー)1.0破断強度(kg)(ワイヤーロープ)90/(金具)24芯径(mm)1ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170コード径(Φmm)3
安全ループ(ミニタイプ) TRUSCO安全ループ(ミニタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ステンレスワイヤを特許ループ加工で形状記憶し、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性に優れています。復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れ、ループの型崩れも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に。最大使用荷重(kg)0.5自然長(mm)320最大長(mm)1300材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)18芯径(mm)0.75コード径(Φmm)1.7
キーチェーン クツワキーチェーンクツワ(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
のびだるみに強い!ファイバー入携帯ストラップ付ベルトを着けない女子が使えるプラクリップ付
用途キーチェーン材質(チェーン)PU・ナイロン/(金具)スチール/(金属フック)ニッケル/(クリップ)PC/(ストラップ)ナイロンクリア
スリムセーフティコード ステンレスワイヤー トップ工業スリムセーフティコード ステンレスワイヤートップ工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ナスカン部に独自のコンパクトな樹脂金具を採用しています。 ワイヤーとポリウレタンがはく離しない一体成型加工品です。
用途高所作業での工具落下防止に、工具、計量小物の紛失防止に最大使用荷重(kg)0.5最大長(mm)1250自然長(mm)320材質芯:ステンレスワイヤ質量(g)21.5芯径(mm)0.54コード径(Φmm)2
安全ロープ スーパーツール安全ロープスーパーツール
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ダイレクトキャッチ式のスリムフックは、工具に直接装着が可能です。
用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。最大使用荷重(kg)1最大長(mm)1700自然長(mm)470質量(g)65芯径(mm)0.8コード径(Φmm)3
No.400 コイルブレス(紛失防止用) クリア 蝶屋物産No.400 コイルブレス(紛失防止用) クリア蝶屋物産(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
コンパクト&便利伸縮自在のブレスレット型キーリング手首に装着して持ち運べるブレスレット型キーリングです。コイルタイプで伸縮自在、必要な時だけ引き出せるので、鍵や小物の落下・紛失防止に便利です。軽量設計でポケットやバッグにもスッキリ収まります。シンプルなデザインで男女問わず使いやすいアイテムです。日常使いからアウトドアや旅行まで、幅広く活躍します。材質:コイル部分:EVA、二重リング:ステンレス。サイズ:本体:Φ55mm、コイル部分:11×55mm、二重リング:20mm
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質コイル部分:EVA、フック部分:亜鉛合金、二重リング:ステンレスクリア直径(Φmm)約55包装袋入
スーパースリムホルダー オーエッチ工業スーパースリムホルダーオーエッチ工業
769税込846
1本
当日出荷から3日以内出荷
細くて邪魔になりにくくしなやか、軽い伸縮なので、引張り抵抗が少ない
使用荷重(kg)0.3自然長(mm)320最大長(mm)1600線径(Φmm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
スリムセーフティコード iHelpスリムセーフティコードiHelp
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ワイヤー:ステンレスSUS304全長(mm)約390タイプスリムワイヤー径(Φmm)約0.55コード径(Φmm)約2.0荷重(g)最大500最長寸法(mm)約1600
KJストロングランヤード KAHARAKJストロングランヤードKAHARA
869税込956
1本
当日出荷
結束部分はスリーブ止めし、その表面を収縮チューブでコーティングしています。アルミカラビナ付です。
用途簡易落下防止に。全長(mm)310材質/仕上ビニール質量(g)14.5コード径(Φmm)2.2自然長(mm)250最大使用荷重(kg)0.5最大長(mm)900引込力(g)500
セーフティコード C iHelpセーフティコード CiHelp
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワイヤー径(Φmm)約0.8最大荷重(kg)1
186M コイルチェーン クリア 蝶屋物産186M コイルチェーン クリア蝶屋物産
249税込274
1個
当日出荷
落下・紛失防止に便利なコイルタイプチェーンコンパクトながらしっかり伸縮するコイルチェーンです。IDカードや鍵などの落下・紛失を防止します。軽量設計でポケットやバッグにもスッキリ収まります。シンプルなデザインで男女問わず使いやすいアイテムです。日常使いからアウトドアや旅行まで、幅広く活躍します。材質:コイル部分:EVA、フック部分:亜鉛合金、二重リング:鉄。サイズ:全長:約185mm、コイル部分:11×130mm、フック部分:17.5×38mm、二重リング:内径20mm
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質コイル部分:EVA、フック部分:亜鉛合金、二重リング:鉄全長(mm)約185クリア包装袋入
セフティーコード Power sonicセフティーコードPower sonic
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
高所作業での工具落下を防止するステンレスワイヤー入セフティロープです。
用途工具などの落下防止に。安全荷重(kg)1自然長(mm)440セット内容ワイヤーリング(Φ1mm)ワイヤー径(Φmm)1コード径(Φmm)3最大長(mm)1800
安全コード ふくろ倶楽部安全コードふくろ倶楽部
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
工具類の落下防止アイテムワイヤーΦ1ミリが入って耐荷重5kgの強さ。接続ワイヤー付
自然長(mm)430最大長(mm)1600
トルネードループ1kg 侍BLACKトルネードループ1kg侍BLACK
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
柔軟性・伸縮性に優れています。 芯材にステンレスワイヤーを使用しコイル状になっているため伸びたままになりません。
用途高所作業時の落下防止に最大長(mm)約1700RoHS指令(10物質対応)対応
セフティコード SSPOWERセフティコードSSPOWER
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
高所作業での工具落下を防止するステンレスワイヤー入セフティロープです。
用途工具などの落下防止に。安全荷重(kg)3自然長(mm)350ワイヤー径(Φmm)2コード径(Φmm)5最大長(mm)850
コイルコード カラビナ付き MSコイルコード カラビナ付きMS(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から7日以内出荷
多目的使用
材質コイル(PVC)全長(cm)約24コイル
ポケループ クリア ミトロイポケループ クリアミトロイ
999税込1,099
1個
当日出荷
自然長(mm)220クリアトラスコ品番817-4918質量(g)8コード径(Φmm)1.7
フリーループ クリア ミトロイフリーループ クリアミトロイ
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
自然長(mm)320クリアトラスコ品番817-5121質量(g)20コード径(Φmm)1.7
セーフティループ クリア ミトロイセーフティループ クリアミトロイ
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
自然長(mm)460クリアトラスコ品番817-4944質量(g)64コード径(Φmm)3
スリムセーフティループ クリア ミトロイスリムセーフティループ クリアミトロイ
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
自然長(mm)370クリアトラスコ品番817-4952質量(g)34コード径(Φmm)1.7
チェーンストラップ オーエッチ工業チェーンストラップオーエッチ工業
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途落下防止コード関連資料(1.75MB)
エアリーホルダー オーエッチ工業エアリーホルダーオーエッチ工業
749税込824
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途落下防止コード線径(Φmm)0.8使用荷重(kg)0.1自然長(mm)270最大長(mm)1600関連資料(1.98MB)

落下防止用コード』には他にこんなカテゴリがあります

コード 落下防止用