絞り込み
使用荷重(kg)
  • 1kg(4)
  • 1kg未満(6)
  • 3kg(1)
  • 10kg以上(2)
自然長(mm)
  • 110(1)
  • 160(2)
  • 220(1)
  • 320(1)
  • 330(1)
  • 370(1)
  • 380(2)
  • 460(1)
  • 720(1)
最大伸長(mm)
  • 400(1)
  • 600(2)
  • 900(1)
  • 1250(1)
  • 1300(3)
  • 1500(1)
  • 1700(1)
  • 色ピンク
  • 色イエロー(26)
  • 色オレンジ(26)
  • 色クリア(31)
  • 色グリーン(43)
  • 色グレー(14)
  • 色ゴールド(5)
  • 色シルバー(8)
  • 色パープル(19)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(108)
  • 色ブルー(53)
  • 色ベージュ(3)
  • 色ホワイト(10)
  • 色レッド(57)
  • 色迷彩色(2)
ブランド
  • トップ工業(3)
  • TRUSCO(3)
  • KAHARA(2)
  • シンワ測定(1)
  • ふくろ倶楽部(1)
  • ミトロイ(1)
  • SONIC(ソニック)[文具](1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
落下防止用コードは、高所作業などで工具類の落下や紛失を防ぐための製品です。安全コード、安全ロープなどとも呼ばれ、様々なメーカーから色、長さなどの違う製品がラインナップ。片側をベルトなどに固定し、もう片側を工具に取り付けることで、作業中手を滑らせたときでも、下までの落下を防止します。素材はナイロン、布、ウレタンなどがあり、使用する工具などに合わせての選択も可能。長すぎると引っ掛ける危険もあり、短いと作業時のストレスになりますから、ご自信の身体にあった長さを選ぶと、作業効率も上がります。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(kg)から絞り込む
1kg(4)
1kg未満(6)
3kg(1)
10kg以上(2)
スパイラルキーチェーン ショート SONIC(ソニック)[文具]スパイラルキーチェーン ショートSONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
約11cm~約40cmに伸縮。 カバンやベルトなどへの取り付けが簡単なカラビナ付き。 鍵などを取り付けられるキーフック3個付き。
材質チェーン=PU、金具=スチール・アルミニウム自然長(mm)約110最大長(mm)約400
スリム四角コイルセーフティコードHisqare トップ工業スリム四角コイルセーフティコードHisqareトップ工業(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
復元力が高い四角コイルタイプです。 コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。 丸コイルに比べて安全強度は1.6倍です。
用途工具類の落下防止用最大長(mm)1250自然長(mm)330材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン質量(g)26.5芯径(mm)0.54コード径(Φmm)2.5最大荷重(kg)(使用)0.5
安全ループスリムタイプ TRUSCO安全ループスリムタイプTRUSCO(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!最大使用荷重(kg)0.8自然長(mm)370最大長(mm)1500付属品接続ワイヤ2本付材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)41破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24芯径(mm)0.75ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170コード径(Φmm)1.7
コンパクトセーフティコードHisqare トップ工業コンパクトセーフティコードHisqareトップ工業
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
復元力が高い四角コイルタイプです。 コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。 丸コイルに比べて安全強度は1.6倍です。
用途工具類の落下防止用最大長(mm)1300自然長(mm)380材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン質量(g)54.5芯径(mm)0.81コード径(Φmm)4最大荷重(kg)(使用)1
安全ループ標準タイプ TRUSCO安全ループ標準タイプTRUSCO(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!最大使用荷重(kg)1自然長(mm)460最大長(mm)1700付属品接続ワイヤ2本付材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)71ワイヤー径(Φmm)(ステンレスワイヤー)1.0破断強度(kg)(ワイヤーロープ)90/(金具)24芯径(mm)1ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170コード径(Φmm)3
安全ループ(ミニタイプ) TRUSCO安全ループ(ミニタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ステンレスワイヤを特許ループ加工で形状記憶し、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性に優れています。復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れ、ループの型崩れも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に。最大使用荷重(kg)0.5自然長(mm)320最大長(mm)1300材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)18芯径(mm)0.75コード径(Φmm)1.7
ストラップ安全コード ふくろ倶楽部ストラップ安全コードふくろ倶楽部
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
工具類の落下防止アイテム。今までに無い、からまない布製ゴムコード。両フック・片ループ共に雨の日の作業も安心の撥水加工採用。
用途工具等の落下防止に。落下の衝撃を吸収。
KJランヤード KAHARAKJランヤードKAHARA
599税込659
1本
当日出荷
簡易落下防止安全コードです。
用途簡易落下防止に材質ビニール質量(g)17コード径(Φmm)2自然長(mm)160最大使用荷重(kg)0.4最大長(mm)900
キャタピーコード BIGMAN(ビッグマン)キャタピーコードBIGMAN(ビッグマン)
939税込1,033
1個
当日出荷から4日以内出荷
日米特許登録済【ストレッチBUMP構造】強靭性と柔軟性を兼ね備えたコブが柔らかく自在変形し荷重を吸収します。大切な品物の落下を防ぎます。
用途使用荷重にあった品物の落下防止に。材質本体:ナイロン、ゴム、樹脂部:ナイロン、フック部:亜鉛合金
蓄光セーフティコード(ステンレスワイヤ芯) トップ工業蓄光セーフティコード(ステンレスワイヤ芯)トップ工業
2,398税込2,638
1本
当日出荷
暗闇で光る蓄光タイプです。ステンレスワイヤーに組み込んだ蓄光材がクリアに輝きます。
用途工具類の落下防止用。使用荷重(kg)1仕様二重リング付材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン質量(g)53.5芯径(mm)0.81コード径(Φmm)4自然長(mm)380最大伸長(mm)1300
安全布製コード2 シンワ測定安全布製コード2シンワ測定
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
絡みにくい布製のl蛇腹構造です。ナスカンは360°回転します。ソフトな手触りのナイロンコードのため、作業の邪魔になりません。ナイロンコードは耐摩耗性、耐久性に優れ、カビ・菌・油などへの抵抗力も高いため長持ちします。
用途各種ツールの落下・紛失防止に。材質コード:ナイロン、ナスカン:亜鉛合金自然長(mm)約720RoHS指令(10物質対応)対応
KJランヤードミニ KAHARAKJランヤードミニKAHARA
549税込604
1本
当日出荷
簡易落下防止安全コードです。
用途簡易落下防止に材質ビニール質量(g)12コード径(Φmm)1.5自然長(mm)160最大使用荷重(kg)0.3最大長(mm)600
ポケループ ピンク ミトロイポケループ ピンクミトロイ
999税込1,099
1個
当日出荷
自然長(mm)220ピンクトラスコ品番817-4921質量(g)8コード径(Φmm)1.7

落下防止用コード』には他にこんなカテゴリがあります

コード 落下防止用