絞り込み
ねじの呼び
  • M4(2)
  • M10(2)
  • M12(1)
  • M16(4)
  • W3/8(1)
  • W5/8(2)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(2)
  • 亜鉛合金ダイカスト(1)
  • (4)
ドリル径(Φmm)
  • 7.5(2)
  • 13(1)
  • 16.5(1)
  • 20.5(4)
表面処理
  • 3価クロメート(4)
  • 3価ホワイト(1)
  • 電気亜鉛メッキ(1)
長さ(mm)
  • 60(4)
  • 64(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
ねじ長さ(mm)
  • 25
  • 10(5)
  • 11(6)
  • 12(19)
  • 13(3)
  • 14(7)
  • 15(14)
  • 16(3)
  • 17(1)
  • 18(5)
  • 19(1)
  • 20(13)
  • 22(3)
  • 23(1)
  • 28(1)
  • 30(3)
  • 40(3)
  • 45(4)
  • 50(4)
  • 60(2)
適合材
  • コンクリート(4)
  • タイル(2)
  • レンガ(2)
  • 石材(2)
コンクリート・タイル・レンガ・石材
埋め込み深さ(mm)
  • 52(1)
  • 60(2)
  • 70(1)
  • 80(1)
52・60・70・80
外径(Φmm)
  • 7.0(2)
  • 12(1)
  • 12.5(1)
  • 16(1)
  • 20(4)
7.0・12・12.5・16・20
ブランド
  • サンコーテクノ(3)
  • エイ・ワイ・ファスナー(3)
  • TRUSCO(1)
  • ユニカ(1)
サンコーテクノ・エイ・ワイ・ファスナー・TRUSCO・ユニカ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(2)
M10(2)
M12(1)
M16(4)
W3/8(1)
W5/8(2)
シーティーアンカー CTタイプ サンコーテクノシーティーアンカー CTタイプサンコーテクノ(6件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(25本)
当日出荷
内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
ドロップインアンカー(スチール製) エイ・ワイ・ファスナードロップインアンカー(スチール製)エイ・ワイ・ファスナー(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(25本)
当日出荷から7日以内出荷
外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。
用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。材質スチール表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A)材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナーAYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製)エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(100本)
当日出荷
ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石RoHS指令(10物質対応)対応
シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製) TRUSCOシーティーアンカー(内部コーン式・スチール製)TRUSCO(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(2本)
当日出荷
内部コーン式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。
用途コンクリート用。 電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。表面処理三価クロメート仕上げ適合材コンクリート
AYプラグボルト ASタイプ(スチール製) エイ・ワイ・ファスナーAYプラグボルト ASタイプ(スチール製)エイ・ワイ・ファスナー(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(100本)
当日出荷から5日以内出荷
ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。表面処理三価クロメート適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(スリーブ)高純度亜鉛ダイキャスト材質(ナット)亜鉛ダイキャスト
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノシーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)サンコーテクノ
26,980税込29,678
1箱(25本)
当日出荷から4日以内出荷
コーン内蔵式で強度のバラツキが少ない。ステンレス製で耐蝕性が要求される施工箇所に最適。
材質ステンレスSUS304
テーパーボルト式アンカー クイックワンR-NUT(懸垂物専用) TQSRタイプ ユニカテーパーボルト式アンカー クイックワンR-NUT(懸垂物専用) TQSRタイプユニカ
16,980税込18,678
1箱(20本)
翌々日出荷
規定トルクでカラーナットが破断落下することで施工完了の確認ができます。ボルトがねじ込み安全深さに達するとカラーナットが更に落下し、目視確認が可能です。アンカー施工の作業性と施工品質を両立します。懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。荷重に対して追従拡張するので安定した強度を発揮します。
材質ステンレス全長(mm)64ねじ径M10ねじ長さ(mm)25埋め込み深さ(mm)52適合材コンクリート最大引張荷重(kN)20.9外径(mm)12穿孔径(mm)12.5
シーティーアンカー CTタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノシーティーアンカー CTタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)サンコーテクノ
15,980税込17,578
1箱(30個)ほか
4日以内出荷
表面処理3価ホワイト
内部コーン打込み式アンカー