カテゴリ
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- モノタロウ(4)
- IKURATOOLS(育良精機)(7)
- JAPPY(9)
- JEFCOM(ジェフコム)(535)
- KLEIN TOOLS(10)
- M-Creative(79)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(56)
- Panasonic(パナソニック)(33)
- PROMATE(プロメイト)(48)
- エスコ(127)
- コヅチ(10)
- タセト(5)
- ネグロス電工(42)
- ハイドアップ(HIDEUP)(22)
- ハウスビーエム(14)
- ベッセル(6)
- 大綱(54)
- 未来工業(156)
- 理研製鋼(12)
- ブランドをもっと見る

食品機械用シリコーンスプレー
イチネンTASCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様偶発的に食品に触れても安全なNSF-H1グレードに登録されている安全性の高いシリコーン潤滑剤です。 ゴムやプラスチックにも影響を与えません(生ゴム、シリコーンゴムを除く)。 容量…500mL
全ネジ用ナット早回しビット
イチネンTASCO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様お手持ちのインパクトドライバーに取付けて手軽に作業。 ナットの前後に障害物があっても使用可。 全ネジ施工前、施工後のナット取付作業も楽々。 サイズ…全長75mm、外径Φ58mm、シャフト幅6.35mm 質量…100g 適合ナットサイズ…W 3/8、W 1/2、M10
金切りバサミ(テスキーU型)
イチネンTASCO¥8,998税込¥9,8981個当日出荷仕様ステンレス対応を考えてつくられたパワフル設計。 ダクトの切断に最適です。 全長…260mm 質量…500g 切断能力…ステンレス板:0.8mmまで鉄板:1.2mmまで
冷却型防塵潤滑剤
イチネンTASCO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様ネジ・ボルト・ナット緩め&潤滑・防錆に。 水置換性浸透・防錆効果。 -42℃の冷却剤が錆びたボルト・ナットを瞬間収縮させると同時に高性能浸透オイルがミクロの隙間に流れ込んでボルト・ナットを緩めやすくします。 容量…550mL 自動車、トラック、農業機械や建設機械、船舶、バイク、自転車、フォークリフト、電動工具、設備配管、冷凍機器、金型、銃火器、各装備車両、各船舶の錆びたボルトナット・チェーン等に使用可能。
冷却型潤滑剤
イチネンTASCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様錆ついて取れなくなったネジを冷却して外します! -43℃の冷却剤と潤滑剤のミックス効果 錆ついて取れなくなったネジとナットの間には錆がビッシリ!フリーズ&リリースをネジの中心部にスプレーすると、金属の冷却収縮が起こり、ネジとナットの隙間にヒビを入れます。そのヒビに潤滑剤が浸透し、しばらくすると錆ついたネジが取り外しやすくなります。 容量 480mL 車、トラック、農業機械、建設機械、あらゆる現場でのメンテナンス、火が使えない現場での効率化、ネジや円筒状の部品全般で発生する錆や腐食に。 危険物 第4類第1石油類
シリコーン滑走剤
イチネンTASCO¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様浸透性の良いシリコーンオイルを用いていますから、入りくんだ刃物部分にも付着し速効性のすべり効果を与えます。 無溶剤タイプで、繊維類の染料を浸したりプラスチックを溶かしたりしません。 容量…420mL
工具箱
イチネンTASCO¥2,998~税込¥3,298~1箱4日以内出荷から6日以内出荷バンパーグレード樹脂を採用し耐久性に優れた、割れや破損に強い工具ボックス。 優れた「耐寒性」。低温環境でも割れにくく、丈夫で軽いボックスです。 本体の両サイドにミニケース(TA981MB-11、MB-12)が、6ヵ所掛けられるフッカーがあり、作業時に便利です。(TA985SD-725のみ)材質ポリプロピレン
除菌スプレー
イチネンTASCO¥1,498税込¥1,6481個(355mL)当日出荷仕様全てが天然物で食品衛生上有害な成分は含まれておりませんので厨房用除菌剤として使用できます。 エアコン・ショーケース等の除菌・カビ・悪臭防止に。 逆さにしても使用できます。 中性 内容量…355ml
ガラ袋用スプリングダストバック
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷仕様ガラ袋をかぶせてゴミ袋として使える! 強力スプリング入りで中身が無くてもしっかり自立。 床を傷めないゴム足付き。 持ち運びに便利な肩ひも付き。 使わない時は、両サイドのバックルをロックし、コンパクトに。 サイズ…Φ350×650mm(収納時は約160mm) 材質…本体:ポリエステル(内側PVCコート処理)、バンド・バックル:ポリプロピレン、 スプリング:ワイヤー鋼鉄線
土のう袋用スプリングダストバック
イチネンTASCO¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷仕様土のう袋をかぶせてゴミ袋として使える! 強力スプリング入りで中身が無くてもしっかり自立。 床を傷めないゴム足付き。 使わない時は、両サイドのバックルをロックし、コンパクトに。 サイズ…Φ250×450mm(収納時は約160mm) 材質…本体:ポリエステル(内側PVCコート処理)、バンド・バックル:ポリプロピレン、 スプリング:ワイヤー鋼鉄線
ツールバッグ
イチネンTASCO¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷仕様工具、道具などあらゆる収納にOK。 シワになりにくく、型崩れを防ぎます。 収納に便利な外ポケット5個付。 区分けに便利な仕切り付。 衝撃をやわらげるクッション入り。 サイズ…360×310×335mm
アルミツールケース
イチネンTASCO¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷仕様調整式仕切板5枚付。 収納に便利なシールパレット付。 ラウンドコーナーフレーム使用により、アルミ独特の高級感と強度を確保しました。 サイズ(外寸)…450×330×150mm(内寸)…435×310×135mm 質量…3.2kg 耐荷重20kg ショルダーストラップ付(肩掛ベルト) カギ2ヶ付寸法(mm)450×330×150
Mバーカッター
イチネンTASCO¥26,980税込¥29,6781個当日出荷仕様ヘッドが回転式になっており、壁面のきわ切りができます。 ハンドル荷重が軽く、切断面も美しい。 騒音、粉塵、火花が出ません。 軽天バーが一発で切れます。 天井開口に対して軽天がツライチで切断できます。 全長…500mm 質量…1.81kg本体
塩素タッピングスプレー
イチネンTASCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷仕様塩素化パラフィン等を使用していないので、ダイオキシンの発生する心配がありません。 鉱油をベースに反応性のない添加剤を使用しており、材料や工具の腐蝕の心配がありません。 容量…420mL
入線用潤滑剤
イチネンTASCO¥1,798税込¥1,9781個(420mL)当日出荷高品質シリコンスプレーにより、 スムーズな入線が可能 電線管などの表面の防錆・保護になります仕様ロングノズル付、LPG使用、2WAYノズル寸法(Φ×高さH)(mm)60×220内容量(mL)420
通線ライン
イチネンTASCO¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷細い線Φ3mm 10M(グリーン)で案内し太い線Φ4.5mm 30M(オレンジ)で押し込む。長さ(m)グリーン10、オレンジ30線径(Φmm)グリーン3、オレンジ4.5
ミニアルミケース
イチネンTASCO¥3,500税込¥3,8501個当日出荷仕様本体は軽くて丈夫なアルミ製。 コーナー部材は衝撃に強い「ラウンド加工」を施しました。 付属品に鍵が2ヶ付いています。 サイズ(外寸)…175×120×120mm(内寸)…160×105×105mm寸法(mm)175×120×120
『空調・照明・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
通線工具類 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら