入線用潤滑剤イチネンTASCO当日出荷
高品質シリコンスプレーにより、
スムーズな入線が可能
電線管などの表面の防錆・保護になります
仕様ロングノズル付、LPG使用、2WAYノズル寸法(Φ×高さH)(mm)60×220内容量(mL)420
TA642CZ用替刃イチネンTASCO5日以内出荷
仕様切り口が大変美しく、片手で楽に切断できます。 全長…280mm 質量…580g 外径…Φ60mmまで替刃
エンビカッターイチネンTASCO5日以内出荷
仕様切り口が大変美しく、片手で楽に切断できます。 全長…280mm 質量…580g 外径…Φ60mmまで本体
振動ドリルイチネンTASCO5日以内出荷
仕様軽量コンパクトでハイパワーモーター750W搭載!従来比で30%速い穴あけが可能。 能力…コンクリート:Φ16mm 鉄工:Φ13mm 木工:Φ30mm 電源…100V(50~60Hz) 消費電力…750W 回転数…0~3250min-1(回転/分) 打撃数…0~48500min-1 (回転/分) チャック把握範囲…Φ1.5~13mm 質量…1.8kg コード…2.5m サイズ…H192mm×W268mm 付属品…キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ、チャックハンドル
ケーブルハンディカッターイチネンTASCO4日以内出荷
仕様電気工事でのケーブル線切断作業に最適。 独自の熱処理により切れ味・耐久性に優れています。 ゴム・ウレタンなどの切断もできます。 材質…クロームバナジウム鋼 刃部硬度HRC…57~61240mm質量360g切断能力IV:60mm2(Φ13.6)
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
ロープドラムDENSAN(デンサン/ジェフコム)税込¥46,178¥41,980
ロープリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)税込¥87,978¥79,980
ドラム用シャフトDENSAN(デンサン/ジェフコム)税込¥20,878¥18,980
アダプター金具DENSAN(デンサン/ジェフコム)税込¥1,099¥999
ケーブルローラーJEFCOM(ジェフコム)税込¥14,278¥12,980
ケーブルローラーJEFCOM(ジェフコム)税込¥43,978¥39,980
吊り金車JEFCOM(ジェフコム)税込¥6,268¥5,698
吊り金車JEFCOM(ジェフコム)税込¥10,998¥9,998
絶縁操作棒エスコ税込¥32,120¥29,200