絞り込み
頭部形状
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
極低頭(1)
頭部形状
(2)
長さ(mm)
  • 13(2)
  • 16(3)
  • 17(1)
  • 19(1)
  • 20(2)
  • 21(1)
  • 25(5)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 32(2)
  • 35(2)
  • 36(1)
  • 38(1)
  • 40(2)
  • 45(3)
  • 50(2)
  • 55(2)
  • 60(1)
  • 65(2)
  • 75(1)
ねじの呼び
  • 3.3mm(1)
  • 3.8mm(1)
  • 4.2mm(1)
  • M2.4(1)
  • M2.7(1)
  • M3.1(1)
  • M3.5(1)
  • M3.8(1)
  • M4(3)
  • M4.1(1)
  • M5(1)
材質
  • 鉄すべて(1,205)
  • SWCH
  • SWCH18A(28)
  • 炭素鋼(2)
  • その他(10)
  • ステンレスすべて(1,112)
  • SUS304(320)
  • SUS304J3M(6)
  • SUS305(27)
  • SUS305J1(6)
  • SUS310S(2)
  • SUS410(196)
  • SUS430(4)
  • SUSXM7(34)
  • 樹脂すべて(27)
  • ABS(23)
  • 黄銅(真鍮)(51)
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • パーカー(1)
  • ユニクロ(2)
ブランド
  • TRUSCO(3)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • OHSATO(大里)(2)
TRUSCO・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木工用造作ビス おさえ上手 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)木工用造作ビス おさえ上手ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
589税込648
1パック(120本)ほか
当日出荷
大きな頭でガッチリ固定!補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。 金具の色に合わせられるように、白頭・黒頭・ユニクロめっき色の頭のカラーバリエーション。 薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズもご用意。 ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことができる。 足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。注)長さ13・17mmは空回り防止のため、足割ではない。
用途木工用表面処理ユニクロ材質SWRCH18A呼び径(mm)4.2適合ドライバープラス#2
軸細コーススレッドBK(スチール) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軸細コーススレッドBK(スチール)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
569税込626
1箱(200本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
軸部が細く、パーカー処理により木材への負担を軽減し打ち込みスピードが20%UPします。 フレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。 足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減し木割れがしにくいです。
用途木工用適合ドライバープラスNo.2仕様フレキ頭表面処理パーカー処理胴部スクリュー
超低頭ドリルねじ(板金用) TRUSCO超低頭ドリルねじ(板金用)TRUSCO(5件のレビュー)
719税込791
1セット(42本)ほか
当日出荷
頭厚0.9mmの極薄頭ですのでザグリがない箇所に使用しても頭の出っ張りが少ないドリルねじです。 ねじを取り付けた上からさらに別の取り付け物を締結しても不陸が発生しにくいです。
用途薄鋼板と鉄骨の締結など。寸法H(mm)0.9寸法d(mm)5最大適合板厚(mm)3.2頭径(Φmm)10頭部形状超低頭頭部厚(mm)0.9適合ドライバープラスNo.2
ビスデコ 木工用ビス OHSATO(大里)ビスデコ 木工用ビスOHSATO(大里)(2件のレビュー)
299税込329
1パック(25本)
当日出荷
普通のビスキャップは、高価な真鍮製の座金を使用して施工していましたが、ビスデコ木工用ビスは施工後、そのまま頭部にキャップを付ける事ができます。ビス先端は鋭い槍先構造でメラミンボードなど表層が堅い部材に対しても簡単に打ちこむ事ができます。
ねじの呼びM4材質SWCH18A(鉄)表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ボルトンパック 皿木ネジ(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック 皿木ネジ(ユニクローム)TRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(310個)ほか
当日出荷
用途木材用材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/ユニクローム頭部形状
ビスデコ ドリルビス OHSATO(大里)ビスデコ ドリルビスOHSATO(大里)
349税込384
1パック(50本)
当日出荷
普通のビスキャップは、高価な真鍮製の座金を使用して施工していましたが、ビスデコドリルビスは下穴無しで金属部に打ちこめるドリルビスの使い勝手を保持したまま、頭部装飾を簡単に行える商品です。
材質SWCH18A(鉄)表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじサラ(金物・サッシ用) TRUSCOドリルねじサラ(金物・サッシ用)TRUSCO(1件のレビュー)
719税込791
1パック(55本)
当日出荷
金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。
用途座ぐり穴付金物+鉄骨材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状サラ適合ドライバー(+)No.2
木ねじ・ドリルネジ