制御機器 (88) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: KEMETすべて解除
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),2 kV dc、700 V ac,330pF,±5% KEMET 翌々日出荷
仕様 静電容量 = 330pF電圧 = 2 kV dc, 700 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE448アプリケーション = 高周波リードピッチ = 15mm長さ = 18mm奥行き = 5.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5.5 x 10.5mm温度特性 = ポリプロピレンフィルム許容差(プラス) = +5%F448 (PHE448) Series. Polypropylene film pulse capacitor Encapsulated in self-extinguishing material to UL94V-0 Suitable for high frequency, high voltage applications (Derate voltage by 1.3%/℃ from 85℃ upto 125℃) RoHS指令(10物質対応) 対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),2 kV dc、700 V ac,1nF,±5% KEMET 翌々日出荷
仕様 静電容量 = 1nF電圧 = 2 kV dc, 700 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE450アプリケーション = 高周波、スナバーリードピッチ = 15mm長さ = 18mm奥行き = 5.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5.5 x 10.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン最小動作温度 = -55℃KEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mm RoHS指令(10物質対応) 対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),400 V ac、630 V dc,10nF,±5% KEMET 翌々日出荷
仕様 静電容量 = 10nF電圧 = 400 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE450アプリケーション = 高周波、スナバーリードピッチ = 15mm長さ = 18mm奥行き = 5.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5.5 x 10.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード径 = 0.8mmKEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mm RoHS指令(10物質対応) 対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),160 V ac、250 V dc,47nF,±5% KEMET 翌々日出荷
仕様 静電容量 = 47nF電圧 = 160 V ac, 250 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE426アプリケーション = 電子バラスト、監視、スイッチング電源、テレビリードピッチ = 7.5mm長さ = 10mm奥行き = 4mm高さ = 8mm寸法 = 10 x 4 x 8mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード径 = 0.6mmPHE426シリーズ. SMPS、TV、モニタ、電気バラスト、その他の高周波数でのパルス動作 静電容量許容差:±5% RoHS指令(10物質対応) 対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),275 V ac、760 V dc,47nF,±20% KEMET 翌々日出荷
仕様 静電容量 = 47nF電圧 = 275 V ac, 760 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PHE840アプリケーション = EMI除去リードピッチ = 10mm長さ = 13mm奥行き = 4.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 13 x 4.5 x 10.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード径 = 0.6mmEN132400、UL1283、UL1414、CSA、22.2 No 8. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. PHE 840メタライズドポリプロピレン. X2での干渉サプレッサとして、又はライン用途間の干渉サプレッサとして使用 UL94V-0の要件に適合する自消性の材料に封入 RoHS指令(10物質対応) 対応
コモンモードチョークコイル PHBC 1袋 5個入 KEMET 7日以内出荷
仕様 ●インダクタンス:24 μH●シリーズ:PHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:41.1mΩ●電流 Max:2 A●寸法:16 (Dia.) x 8.8mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●高さ:8.8mm アズワン品番 65-6918-91
コモンモードチョークコイル PHBC 1セット 30個入 KEMET ¥ 56,980税込 ¥ 62,678
1セット(30個)
7日以内出荷
KEMET PHBC コイルは、さまざまな特性を有するノーマルモードチョークです。このコイルは、Fe-Ni ダストコアを使用した設計で、DC / コンバータや通常のノイズ対策など、さまざまな分野で役立ちます。FE-Ni コア材質 大電流用途に最適です 低コア損失 飽和磁束密度が高い 優れた DC スーパーポジション特性 広範なサイズと仕様 動作温度範囲: -40 → +12
仕様 ●入数:1トレイ(30個入り)●インダクタンス:187 μ H●シリーズ:PHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:37.6mΩ●電流 Max:8 A●寸法:34 (Dia.) x 19.4mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●奥行き:19.4mm アズワン品番 65-6913-44
コモンモードチョークコイル PHBC 1セット 30個入 KEMET ¥ 34,980税込 ¥ 38,478
1セット(30個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1トレイ(30個入り)●インダクタンス:45 μH●シリーズ:PHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:18.3mΩ●電流 Max:6 A●寸法:30 (Dia.) x 14.9mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番 65-6921-27
コモンモードチョークコイル PHBC 1セット 16個入 KEMET ¥ 58,980税込 ¥ 64,878
1セット(16個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1トレイ(16個入り)●インダクタンス:152 μ H●シリーズ:PHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:20.4mΩ●電流 Max:12 A●寸法:41.2 (Dia.) x 20.4mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●高さ:41.2mm アズワン品番 65-6918-84
KEMET フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,100nF,±5% KEMET ¥ 42,980税込 ¥ 47,278
1袋(1000個)
7日以内出荷
PHE426シリーズ. SMPS、TV、モニタ、電気バラスト、その他の高周波数でのパルス動作 静電容量許容差:±5%
仕様 静電容量 = 100nF電圧 = 160 V ac, 250 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE426リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 6mm高さ = 11mm寸法 = 7.2 x 6 x 11mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.5mm
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),250 V ac、400 V dc,10nF,±5% KEMET 7日以内出荷
仕様 静電容量 = 10nF電圧 = 250 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE450アプリケーション = 高周波、スナバーリードピッチ = 7.5mm長さ = 10mm奥行き = 4mm高さ = 8mm寸法 = 10 x 4 x 8mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンコンデンサファミリ = フィルムKEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mm RoHS指令(10物質対応) 対応
コモンモードチョークコイル PHBC 1セット 40個入 KEMET ¥ 37,980税込 ¥ 41,778
1セット(40個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:107 μ H●シリーズ:PHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:53mΩ●電流 Max:3 A●寸法:22 (Dia.) x 12.1mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番 65-7026-31
KEMET フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,470nF,±5% KEMET 7日以内出荷
PHE426シリーズ. SMPS、TV、モニタ、電気バラスト、その他の高周波数でのパルス動作 静電容量許容差:±5%
仕様 静電容量 = 470nF電圧 = 160 V ac, 250 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE426リード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 7.5mm高さ = 14.5mm寸法 = 18 x 7.5 x 14.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
フィルムコンデンサ 250 V ac 630 V dc 22nF ±5% 1袋 10個入 KEMET 7日以内出荷
PHE426シリーズSMPS、TV、モニタ、電気バラスト、その他の高周波数でのパルス動作 静電容量許容差:±5%
仕様 ●静電容量:22nF●電圧:250 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:PHE426●リード間隔:10mm●長さ:13mm●奥行き:4.5mm●高さ:10.5mm●寸法:13 x 4.5 x 10.5mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.6mm アズワン品番 65-7159-97
KEMET フィルムコンデンサ,2 kV dc, 700 V ac,100pF,±5% KEMET ¥ 79,980税込 ¥ 87,978
1袋(1000個)
7日以内出荷
F448 (PHE448)シリーズ. ポリプロピレンフィルムパルスコンデンサ UL94V-0準拠の自消性の材質に封入 高周波、高電圧用途に最適 (85 → 125 ℃は、1.3 %/℃で電圧ディレーティング)
仕様 静電容量 = 100pF電圧 = 2 kV dc, 700 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE448リード間隔 = 15mm長さ = 18mmリード長さ = 6mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5.5 x 10.5mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mm RoHS指令(10物質対応) 対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),2 kV dc、700 V ac,2.2nF,±5% KEMET 7日以内出荷
仕様 静電容量 = 2.2nF電圧 = 2 kV dc, 700 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE450アプリケーション = 高周波、スナバーリードピッチ = 15mm長さ = 18mm奥行き = 5.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5.5 x 10.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード径 = 0.8mmKEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mm RoHS指令(10物質対応) 対応
KEMET フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,22nF,±5% KEMET ¥ 34,980税込 ¥ 38,478
1袋(1000個)
7日以内出荷
PHE426シリーズ. SMPS、TV、モニタ、電気バラスト、その他の高周波数でのパルス動作 静電容量許容差:±5%
仕様 静電容量 = 22nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE426リード間隔 = 10mm長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 9mm寸法 = 13 x 4 x 9mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.6mm RoHS指令(10物質対応) 対応
KEMET フィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 650 V ac,4.7nF,±5% KEMET ¥ 149,800税込 ¥ 164,780
1袋(1000個)
7日以内出荷
F448 (PHE448)シリーズ. ポリプロピレンフィルムパルスコンデンサ UL94V-0準拠の自消性の材質に封入 高周波、高電圧用途に最適 (85 → 125 ℃は、1.3 %/℃で電圧ディレーティング)
仕様 静電容量 = 4.7nF電圧 = 1.6 kV dc, 650 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE448リード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 6.5mm高さ = 12.5mm寸法 = 18 x 6.5 x 12.5mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mm RoHS指令(10物質対応) 対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),250 V ac、400 V dc,47nF,±5% KEMET 7日以内出荷
仕様 静電容量 = 47nF電圧 = 250 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE450アプリケーション = 高周波、スナバーリードピッチ = 15mm長さ = 18mm奥行き = 5.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5.5 x 10.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン最小動作温度 = -55℃KEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mm RoHS指令(10物質対応) 対応
コモンモードチョークコイル PHBC 1セット 100個入 KEMET ¥ 53,980税込 ¥ 59,378
1セット(100個)
7日以内出荷
KEMET PHBC コイルは、さまざまな特性を有するノーマルモードチョークです。このコイルは、Fe-Ni ダストコアを使用した設計で、DC / DC コンバータや通常のノイズ対策など、さまざまな分野で役立ちます。FE-Ni コア材質 大電流用途に最適です 低コア損失 飽和磁束密度が高い 優れた DC スーパーポジション特性 広範なサイズと仕様 動作温度範囲: -40 →
仕様 ●入数:1トレイ(100個入り)●インダクタンス:24 μH●シリーズ:PHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:41.1mΩ●電流 Max:2 A●寸法:16 (Dia.) x 8.8mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番 65-6920-59
KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ,630V dc,330nF,±5% KEMET 7日以内出荷
KEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mm
仕様 静電容量 = 330nF電圧 = 630V dc許容差 = ±5%シリーズ = PHE450リード間隔 = 22.5mm長さ = 26mm奥行き = 11mm高さ = 21.5mm寸法 = 26 x 11 x 21.5mm末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mm RoHS指令(10物質対応) 対応
KEMET フィルムコンデンサ,400 V ac, 630 V dc,470nF,±5% KEMET ¥ 97,980税込 ¥ 107,778
1袋(198個)
7日以内出荷
KEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mm
仕様 静電容量 = 470nF電圧 = 400 V ac, 630 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE450リード間隔 = 27.5mm長さ = 31.5mm奥行き = 11.5mm高さ = 22.5mm寸法 = 31.5 x 11.5 x 22.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mm RoHS指令(10物質対応) 対応
コモンモードチョークコイル PHBC KEMET 7日以内出荷
KEMET PHBC コイルは、さまざまな特性を有するノーマルモードチョークです。このコイルは、Fe-Ni ダストコアを使用した設計で、DC / DC コンバータや通常のノイズ対策など、さまざまな分野で役立ちます。FE-Ni コア材質 大電流用途に最適です 低コア損失 飽和磁束密度が高い 優れた DC スーパーポジション特性 広範なサイズと仕様 動作温度範囲: -40 →
KEMET フィルムコンデンサ,760 V ac, 1500 V dc,1μF,±20% KEMET 7日以内出荷
PHE845シリーズは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL クラスX1 定格電圧: 760 V ac @ 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.01 → 1.0 μF リード間隔: 22.5 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/105/56/B テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 100 %スクリーニングの工場テスト @ 4,250 V dc 自己回復特性
仕様 静電容量 = 1μF電圧 = 760 V ac, 1500 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PHE845リード間隔 = 37.5mm抑制クラス = X1長さ = 41mm奥行き = 21mm高さ = 38mm寸法 = 41 x 21 x 38mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +105℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
フィルムコンデンサ 760 V ac 1500 V dc 680nF ±20% 1箱 91個入 KEMET 7日以内出荷
仕様 ●静電容量:680nF●電圧:760 V ac, 1500 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:PHE845●リード間隔:37.5mm●抑制クラス:X1●長さ:41mm●奥行き:19mm●高さ:36mm●寸法:41 x 19 x 36mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:1mm アズワン品番 65-7088-29
フィルムコンデンサ 440 V ac 1000 V dc 220nF ±20% 1セット 506個入 KEMET ¥ 95,980税込 ¥ 105,578
1セット(506個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1トレイ(506個入り)●静電容量:220nF●電圧:440 V ac, 1000 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:PHE844●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X1●長さ:26mm●奥行き:11mm●高さ:21.5mm●寸法:26 x 11 x 21.5mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mm アズワン品番 65-7092-74
コモンモードチョークコイル PHBC KEMET 7日以内出荷
KEMET PHBC コイルは、さまざまな特性を有するノーマルモードチョークです。このコイルは、Fe-Ni ダストコアを使用した設計で、DC / コンバータや通常のノイズ対策など、さまざまな分野で役立ちます。FE-Ni コア材質 大電流用途に最適です 低コア損失 飽和磁束密度が高い 優れた DC スーパーポジション特性 広範なサイズと仕様 動作温度範囲: -40 → +12
KEMET フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,1μF,±5% KEMET 7日以内出荷
PHE426シリーズ. SMPS、TV、モニタ、電気バラスト、その他の高周波数でのパルス動作 静電容量許容差:±5%
仕様 静電容量 = 1μF電圧 = 160 V ac, 250 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE426リード間隔 = 22.5mm長さ = 26mm奥行き = 7mm高さ = 16.5mm寸法 = 26 x 7 x 16.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mm RoHS指令(10物質対応) 対応
KEMET フィルムコンデンサ,250 V ac, 400 V dc,470nF,±5% KEMET 7日以内出荷
KEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mm
仕様 静電容量 = 470nF電圧 = 250 V ac, 400 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE450リード間隔 = 27.5mm長さ = 31.5mm奥行き = 10.5mm高さ = 20.5mm寸法 = 31.5 x 10.5 x 20.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mm RoHS指令(10物質対応) 対応
KEMET フィルムコンデンサ,440 V ac, 480 V ac,2.2μF,±20% KEMET 7日以内出荷
配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. ENEC、UL、CSA. PHE 844シリーズ. メタライズドポリプロピレンはX1用途やアクロスザライン用途での干渉サプレッサとしての使用に最適 UL94V-0の要件に適合する自消性素材で封入 使用温度範囲: -40 → +105℃
仕様 静電容量 = 2.2μF電圧 = 440 V ac, 480 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PHE844リード間隔 = 37.5mm長さ = 41mm奥行き = 21mm高さ = 38mm寸法 = 41 x 21 x 38mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード径 = 1mm RoHS指令(10物質対応) 対応
フィルムコンデンサ 760 V ac 1500 V dc 680nF ±20% KEMET 7日以内出荷
PHE845シリーズは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL クラスX1 定格電圧: 760 V ac 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.01 → 1.0 μF リード間隔: 22.5 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/105/56/B テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +105 C 100 %スクリーニングの工場テスト @ 4,250
仕様 ●静電容量:680nF●電圧:760 V ac, 1500 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:PHE845●リード間隔:37.5mm●抑制クラス:X1●長さ:41mm●奥行き:19mm●高さ:36mm●寸法:41 x 19 x 36mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番 65-7193-12
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),1.6 kV dc, 650 V ac,22nF,±5% KEMET 7日以内出荷
仕様 静電容量 = 22nF電圧 = 1.6 kV dc, 650 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE450アプリケーション = 高周波、スナバーリードピッチ = 22.5mm長さ = 26mm奥行き = 6.5mm高さ = 14.5mm寸法 = 26 x 6.5 x 14.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン誘電体材料ファミリ = ポリプロピレン(PP)KEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mm RoHS指令(10物質対応) 対応
KEMET フィルムコンデンサ,2 kV dc, 700 V ac,220pF,±5% KEMET 7日以内出荷
F448 (PHE448)シリーズ. ポリプロピレンフィルムパルスコンデンサ UL94V-0準拠の自消性の材質に封入 高周波、高電圧用途に最適 (85 → 125 ℃は、1.3 %/℃で電圧ディレーティング)
仕様 静電容量 = 220pF電圧 = 2 kV dc, 700 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE448リード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 5.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5.5 x 10.5mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mm RoHS指令(10物質対応) 対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),2 kV dc、700 V ac,150pF,±5% KEMET 7日以内出荷
仕様 静電容量 = 150pF電圧 = 2 kV dc, 700 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE448アプリケーション = 高周波リードピッチ = 15mm長さ = 18mm奥行き = 5.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5.5 x 10.5mm温度特性 = ポリプロピレンフィルムリード長さ = 6mmF448 (PHE448) Series. Polypropylene film pulse capacitor Encapsulated in self-extinguishing material to UL94V-0 Suitable for high frequency, high voltage applications (Derate voltage by 1.3%/℃ from 85℃ upto 125℃) RoHS指令(10物質対応) 対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),1.6 kV dc, 650 V ac,4.7nF,±5% KEMET (1件のレビュー) 7日以内出荷
仕様 静電容量 = 4.7nF電圧 = 1.6 kV dc, 650 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE450アプリケーション = 高周波、スナバーリードピッチ = 15mm長さ = 18mm奥行き = 5.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5.5 x 10.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード長さ = 6mmKEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mm RoHS指令(10物質対応) 対応
KEMET フィルムコンデンサ,275V ac,47nF,±20% KEMET 7日以内出荷
EN132400、UL1283、UL1414、CSA、22.2 No 8. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. PHE 840メタライズドポリプロピレン. X2での干渉サプレッサとして、又はライン用途間の干渉サプレッサとして使用 UL94V-0の要件に適合する自消性の材料に封入
仕様 静電容量 = 47nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PHE840リード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 5.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5.5 x 10.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード径 = 0.8mm RoHS指令(10物質対応) 対応
KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ,630V dc,1μF,±5% KEMET ¥ 88,980税込 ¥ 97,878
1セット(126個)
7日以内出荷
KEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mm
仕様 静電容量 = 1μF電圧 = 630V dc許容差 = ±5%シリーズ = PHE450リード間隔 = 27.5mm長さ = 31.5mm奥行き = 17.5mm高さ = 28mm寸法 = 31.5 x 17.5 x 28mm末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mm RoHS指令(10物質対応) 対応
フィルムコンデンサ 440 V ac 1000 V dc 220nF ±20% 1袋 5個入 KEMET 7日以内出荷
PHE844シリーズは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL クラスX1 定格電圧: 440 V ac 50 / 60 Hz、480 V ac 50 / 60 Hz (ULcUL) 静電容量範囲: 0.1 → 2.2 μF リード間隔: 22.5 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/105/56/B テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +105 C 100 %スクリー
仕様 ●静電容量:220nF●電圧:440 V ac, 1000 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:PHE844●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X1●長さ:26mm●奥行き:11mm●高さ:21.5mm●寸法:26 x 11 x 21.5mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mm アズワン品番 65-7088-65
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
ライトカーテン パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 税込 ¥ 81,290 ~ ¥ 73,900 ~