絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • AMPHENOL(176)
  • omron(オムロン)(142)
  • IDEC(和泉電気)(118)
  • コーセル(110)
  • HAMMOND(94)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(40)
  • SPARKFUN(38)
  • 富士電機(36)
  • VISHAY(32)
  • WURTH ELEKTRONIK(31)
  • RS PRO(30)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • アサ電子工業(28)
  • KEMET(28)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(23)
  • シュナイダーエレクトリック(22)
  • BULGIN(21)
  • 七星科学研究所(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(61)
  • 1,500-10,000円(20)
  • 10,000-50,000円(9)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(11)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CLM-110-02-L-D SAMTECCLM-110-02-L-DSAMTEC
619税込681
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 BBL-110-G-E SAMTECSamtec ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 BBL-110-G-ESAMTEC
799税込879
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ : BBL●ピッチ : 2.54mm●極数 : 10●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●実装タイプ : スルーホール実装●結線方法 : はんだ●コンタクト材質 : 真鍮●定格電流 : 1.0A●テールピン長 : 3.18mm●対応ピン長 : 2.67mm●このBBLシリーズの機械加工基板対基板スタッキングヘッダストリップは次とかん合します。 SLシリーズ低プロファイルソケットストリップ: 代表品番 ; 767-9329 767-9329 を参照してください。 SSシリーズソケットストリップ: 代表品番 ; 767-9717 767-9717 を参照してください。. 低プロファイル機械加工ボード、2.54 mmスタッキング端子ストリップ - BBLシリーズ. BBLシリーズ機械加工基板対基板低プロファイルスルーホール2.54 mmピッチスタッキング端子ストリップです。 この基板対基板ヘッダ端子ストリップは、1列の低プロファイル設計で、SLシリーズの低プロファイルソケットストリップとかん合したときの基板間隔は3.89 mmです。 ボディは黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。コンタクトはりん青銅製で、0.51 μmの金めっきと黄銅製外部シェルが施されています。 使用温度範囲は-55 → +125 ℃です。 品番BBL-XXX-X-Eは高さ1.78 mmのピンショルダ1個付き 品番BBL-XXX-X-Fは高さ2.16 mmのピンショルダ1個付きRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec ピンヘッダ 14極 2.54mm 1列 BBL-114-G-E SAMTECSamtec ピンヘッダ 14極 2.54mm 1列 BBL-114-G-ESAMTEC
989税込1,088
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ : BBL●ピッチ : 2.54mm●極数 : 14●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.0A●テールピン長 : 3.18mm●対応ピン長 : 2.67mm●このBBLシリーズの機械加工基板対基板スタッキングヘッダストリップは次とかん合します。 SLシリーズ低プロファイルソケットストリップ: 代表品番 ; 767-9329 767-9329 を参照してください。 SSシリーズソケットストリップ: 代表品番 ; 767-9717 767-9717 を参照してください。. 低プロファイル機械加工ボード、2.54 mmスタッキング端子ストリップ - BBLシリーズ. BBLシリーズ機械加工基板対基板低プロファイルスルーホール2.54 mmピッチスタッキング端子ストリップです。 この基板対基板ヘッダ端子ストリップは、1列の低プロファイル設計で、SLシリーズの低プロファイルソケットストリップとかん合したときの基板間隔は3.89 mmです。 ボディは黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。コンタクトはりん青銅製で、0.51 μmの金めっきと黄銅製外部シェルが施されています。 使用温度範囲は-55 → +125 ℃です。 品番BBL-XXX-X-Eは高さ1.78 mmのピンショルダ1個付き 品番BBL-XXX-X-Fは高さ2.16 mmのピンショルダ1個付きRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 TLW-110-05-G-S SAMTECSamtec ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 TLW-110-05-G-SSAMTEC
429税込472
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ : TLW●ピッチ : 2.54mm●極数 : 10●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 3.0A●テールピン長 : 4.32mm●対応ピン長 : 2.67mm●このTLWシリーズの基板スルーホール基板対基板2.54 mm角型ポストヘッダ端子は次とかん合します。 CES低プロファイルソケットストリップ - 代表品番 ; 766-6616 766-6616 を参照してください。 SLW低プロファイルソケットストリップ - 代表品番 ; 767-9414 767-9414 を参照してください。. 低プロファイル2.54 mm角型ポストヘッダ端子 - TLWシリーズ. TLWシリーズ1列及び2列基板スルーホール低プロファイル基板対基板角型ポストヘッダ端子は、ピッチ間隔2.54 mm、テール長4.32 mm、端子長2.67 mm、黒色液晶ポリマー製絶縁物を備えています。 このTLWシリーズの低プロファイル角型ポストヘッダ端子のコンタクトは、りん青銅製で、0.25 μmの金めっき付きコンタクトと金フラッシュめっきテールを備えています。 このTLWシリーズ基板対基板2.54 mm低プロファイル角型ポストヘッダの動作温度範囲は-55 → 125 ℃です。RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec ピンヘッダ 16極 2.54mm 1列 TLW-116-05-G-S SAMTECSamtec ピンヘッダ 16極 2.54mm 1列 TLW-116-05-G-SSAMTEC
679税込747
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ : TLW●ピッチ : 2.54mm●極数 : 16●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 5.2A●テールピン長 : 4.32mm●対応ピン長 : 2.67mm●オス/メス : オス●このTLWシリーズの基板スルーホール基板対基板2.54 mm角型ポストヘッダ端子は次とかん合します。 CES低プロファイルソケットストリップ - 代表品番 ; 766-6616 766-6616 を参照してください。 SLW低プロファイルソケットストリップ - 代表品番 ; 767-9414 767-9414 を参照してください。. 低プロファイル2.54 mm角型ポストヘッダ端子 - TLWシリーズ. TLWシリーズ1列及び2列基板スルーホール低プロファイル基板対基板角型ポストヘッダ端子は、ピッチ間隔2.54 mm、テール長4.32 mm、端子長2.67 mm、黒色液晶ポリマー製絶縁物を備えています。 このTLWシリーズの低プロファイル角型ポストヘッダ端子のコンタクトは、りん青銅製で、0.25 μmの金めっき付きコンタクトと金フラッシュめっきテールを備えています。 このTLWシリーズ基板対基板2.54 mm低プロファイル角型ポストヘッダの動作温度範囲は-55 → 125 ℃です。RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 TS-110-G-A SAMTECSamtec ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 TS-110-G-ASAMTEC
499税込549
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ : TS●ピッチ : 2.54mm●極数 : 10●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.0A●テールピン長 : 3.96mm●対応ピン長 : 4.22mm●このTSシリーズの基板対基板ねじ機械加工ヘッダストリップは次とかん合します。 SSシリーズのソケットストリップ - 代表品番 ; 767-9707 767-9707 を参照してください。 SLシリーズのソケットストリップ - 代表品番 ; 767-9319 767-9319 を参照してください。. 精密ねじ機械加工2.54 mmヘッダ端子ストリップ - TSシリーズ. TSシリーズの基板対基板スルーホール1列精密ねじ機械加工端子ヘッダストリップのピッチ間隔は2.54 mm、テール長は3.96 mmです。 ボディは黒色ガラス繊維入りポリエステル製で、0.51 μmの金めっきを施したりん青銅コンタクトを備えています。 この端子ストリップの使用温度範囲は-55 → +125 ℃です。RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダ 11極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 11極 2.54mm 1列SAMTEC
219税込241
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、11 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-111-07-L-S●ピッチ:2.54mm●極数:11●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5570アズワン品番65-7788-72
Samtec ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 TSW-112-07-G-S SAMTECSamtec ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 TSW-112-07-G-SSAMTEC
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ : TSW●ピッチ : 2.54mm●極数 : 12●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 4.3A●テールピン長 : 2.54mm●対応ピン長 : 5.84mm●定格電圧 : 400 → 0 V 、 500 → 0 V ac 、 55 → 0.0 V acRoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 表面実装 1セット 1125個入 SAMTEC基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 表面実装 1セット 1125個入SAMTEC
399,800税込439,780
1セット(1125個)
7日以内出荷
Samtec SMM シリーズは、1 列に 4 ピンと 2 リードスタイルがあります。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。1列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(1125個入り)●極数:4●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●シリーズ番号:SMM-104-02-S-S-K-TR●コード番号:227-1752アズワン品番65-7635-66
Samtec 基板接続用ソケット SFM シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット SFM シリーズSAMTEC
559税込615
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Samtec ピンヘッダ TSMシリーズ SAMTECSamtec ピンヘッダ TSMシリーズSAMTEC
249税込274
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Samtec ピンヘッダ 32極 2.54mm 2列 TSM-116-01-L-DV SAMTECSamtec ピンヘッダ 32極 2.54mm 2列 TSM-116-01-L-DVSAMTEC
489税込538
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ : TSM●ピッチ : 2.54mm●極数 : 32●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 7.0A●対応ピン長 : 5.84mm●定格電圧 : 475.0 V●TSWシリーズ基板スルーホール基板対基板角型ポストヘッダ端子(ポスト高さ5.84 mm)のかん合相手: BCS標準ボックスソケット - 代表品番 ; 766-6499 766-6499 を参照 SSWソケットストリップ - 代表品番 ; 765-5593 765-5593 を参照 SSM表面実装ソケットストリップ - 代表品番 ; 765-5357 765-5357 を参照 ポストヘッダ端子(ポスト高さ8.13 mm)のかん合相手: SSM表面実装ソケットストリップ(品番SSM-xxx-x-DHのみ)は代表品番 ; 765-5357 765-5357 です。. 2.54 mm SMT角型ポストヘッダ端子ストリップ - TSMシリーズ. TSMシリーズのSMT基板対基板角型ポストヘッダ端子ストリップは、ポストに0.25 μmの金めっき、テールにつや消しすずめっきを施したりん青銅コンタクトと黒色液晶ポリマー製絶縁物を備え、ピッチ間隔が2.54 mmです。 このTSMシリーズの表面実装プリント基板対基板角型ポストヘッダ端子ストリップには、1列及び2列、ストレート及びライトアングルのボディ方向、各種のめっき、ポスト長など、様々な構成が用意されています。 このTSMシリーズ基板SMTヘッダ端子の動作温度範囲は、-55 → 125 ℃です。 品番TSM-xxx-xx-x-SHのTSM基板SMTヘッダは、水平ピンを備えた1列タイプです。 品番TSM-xxx-xx-x-SVのTSM基板SMTヘッダは、垂直ピンを備えた1列タイプです。 品番TSM-xxx-xx-x-DHのTSM基板SMTヘッダは、水平ピンを備えた2列タイプです。 品番TSM-xxx-xx-x-DVのTSM基板SMTヘッダは、垂直ピンを備えた2列タイプです。 品番TSM-xxx-01-x-xxのTSM基板SMTヘッダは、ポスト高さが5.84 mmです。 品番TSM-xxx-02-x-xxのTSM基板SMTヘッダは、ポスト高さが8.13 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装SAMTEC
839税込923
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 1 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 1 列 表面実装SAMTEC
359税込395
1個
5日以内出荷
仕様●極数 : 10●行数 : 1●ピッチ : 2.54mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : 表面実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 6.9A●定格電圧 : 475 V●シリーズ : SSM●コンタクト材質 : 青銅●このSSMシリーズ基板対基板SMTボックスタイプソケットストリップのかん合相手: TSWシリーズスルーホール角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 767-0849 767-0849 を参照してください。 TSMシリーズSMT角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 765-6458 765-6458 を参照してください。 TLWシリーズ低プロファイル角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 765-6127 765-6127 を参照してください。. 2.54 mm SMT角型ボックスソケットストリップ - SSMシリーズ. SSMシリーズ基板対基板表面実装ボックスタイプソケットストリップは、ピッチ間隔2.54 mmで、1列又は2列の構成と垂直又は水平のボディ方向を備えています。 このSMMシリーズの基板対基板SMTボックスソケットストリップのボディは、黒色液晶ポリマー製で、コンタクトに0.25 μmの金めっき、テールにつや消しすずめっきが施されたりん青銅製です。 このプリント基板対基板ソケットストリップを使用できる温度範囲は-55 → +125 ℃です。 品番SSM-XXX-X SHは1列水平実装タイプです。 品番SSM-XXX-X SVは1列垂直実装タイプです。 品番SSM-XXX-X DHは2列水平実装タイプです。 品番SSM-XXX-X DVは2列垂直実装タイプです。RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装SAMTEC
549税込604
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 TMM-110-01-G-D SAMTECSamtec ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 TMM-110-01-G-DSAMTEC
429税込472
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ : TMM●ピッチ : 2.0mm●極数 : 20●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 3.9A●テールピン長 : 3.5mm●対応ピン長 : 3.2mm●定格電圧 : 500 → 0 V●SQTシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9568 767-9568 を参照してください。 SQWシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9650 767-9650 を参照してください。 TLEシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 765-6079 765-6079 を参照してください。 SMMシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9470 767-9470 を参照してください。 MMSシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 481-4796 481-4796 を参照してください。. TMMシリーズ低プロファイルスルーホールピンヘッダ. SamtecのTMMシリーズ2 mmピッチ、低プロファイル(2.77 mm)、スルーホールヘッダは、ポストが0.5 μm金めっきの3.2 mm長、0.5 mm角、テールが0.075 μm金めっきの3.5 mm長です。 TMMシリーズ2 mmピッチ、低プロファイル(2.77 mm)、スルーホールヘッダには、ピッチ間隔2 mmの1列又は2列構成があります。. 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 絶縁材: 黒色LCPRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec ピンヘッダ 30極 2.0mm 2列 TMM-115-01-G-D SAMTECSamtec ピンヘッダ 30極 2.0mm 2列 TMM-115-01-G-DSAMTEC
499税込549
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ : TMM●ピッチ : 2.0mm●極数 : 30●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●実装タイプ : スルーホール実装●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 3.9A●テールピン長 : 3.5mm●対応ピン長 : 3.2mm●定格電圧 : 500 → 0 V●SQTシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9568 767-9568 を参照してください。 SQWシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9650 767-9650 を参照してください。 TLEシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 765-6079 765-6079 を参照してください。 SMMシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9470 767-9470 を参照してください。 MMSシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 481-4796 481-4796 を参照してください。. TMMシリーズ低プロファイルスルーホールピンヘッダ. SamtecのTMMシリーズ2 mmピッチ、低プロファイル(2.77 mm)、スルーホールヘッダは、ポストが0.5 μm金めっきの3.2 mm長、0.5 mm角、テールが0.075 μm金めっきの3.5 mm長です。 TMMシリーズ2 mmピッチ、低プロファイル(2.77 mm)、スルーホールヘッダには、ピッチ間隔2 mmの1列又は2列構成があります。. 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 絶縁材: 黒色LCPRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
3,500税込3,850
1袋(5個)
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 10 極 2mm 1 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 10 極 2mm 1 列 表面実装SAMTEC
599税込659
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 表面実装SAMTEC
699税込769
1個
5日以内出荷
仕様●極数 : 30●行数 : 2●ピッチ : 2.54mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : 表面実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 6.9A●定格電圧 : 475 V●シリーズ : SSM●表面処理:コンタクト : 金(コンタクト),つや消しスズ(テール)RoHS指令(10物質対応)対応
SSM-110-L-SH SAMTECSSM-110-L-SHSAMTEC
399税込439
1個
7日以内出荷
ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 2個入 SAMTECピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
1,598税込1,758
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6412アズワン品番65-7689-87
基板接続用ピンヘッダ SAMTEC基板接続用ピンヘッダSAMTEC
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
ピンヘッダ 18極 2.54mm 1列 1セット 12個入 SAMTECピンヘッダ 18極 2.54mm 1列 1セット 12個入SAMTEC
3,998税込4,398
1セット(12個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクト数は合計 18 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(12個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:18●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1638アズワン品番65-7562-94
ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1セット 17個入 SAMTECピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1セット 17個入SAMTEC
13,980税込15,378
1セット(17個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(17個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6434アズワン品番65-7686-94
基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 26個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 26個入SAMTEC
22,980税込25,278
1セット(26個)
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(26個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3390アズワン品番65-7607-25
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 28個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 28個入SAMTEC
20,980税込23,078
1セット(28個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(28個入り)●シリーズ:TFM-110-01-S-D-RE2-WT●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5945アズワン品番65-7695-67
ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 200個入 SAMTECピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 200個入SAMTEC
109,800税込120,780
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6384アズワン品番65-7691-75
ピンヘッダ 30極 2.54mm 2列 1セット 15個入 SAMTECピンヘッダ 30極 2.54mm 2列 1セット 15個入SAMTEC
7,198税込7,918
1セット(15個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、30 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。テールにつや消しスズを使用し、2 列になっています 垂直ボディまたは動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1チューブ(15個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:30●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6446アズワン品番65-7683-14
Samtec 基板用端子台 T2Mシリーズ SAMTECSamtec 基板用端子台 T2MシリーズSAMTEC
799税込879
1個ほか
7日以内出荷
ピッチ(mm)2シリーズT2M端子種別はんだ行数2
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 35個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 35個入SAMTEC
28,980税込31,878
1セット(35個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(35個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9329アズワン品番65-7707-69
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,098税込1,208
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec SSM シリーズは、Tiger claw 表面実装ソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁体を備え、コンタクトりん青銅に使用されます。定格電流: 5.2a / ピン( 2 ピン給電) 通常力 : 平均 125g (1.21N) 用途: 1列 / 2列最大80ピン 定格電圧: 405V ac / 572V dc
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1530アズワン品番65-7677-58
SMM-110-02-S-S SAMTECSMM-110-02-S-SSAMTEC
589税込648
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダ 30極 2.54mm 2列 1セット 2個入 SAMTECピンヘッダ 30極 2.54mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
1,298税込1,428
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:30●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6445アズワン品番65-7689-23
基板接続用ピンヘッダ 24極 2mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 24極 2mm 2列SAMTEC
979税込1,077
1個
7日以内出荷
Samtec シリーズ MTMM は、スルーホール終端用のヘッダストリップです。4 列で最大 200 ピンのカスタム構成が可能なこの 2.00 mm ( .0787 インチ)ピッチコネクタは、非常に高い柔軟性と、ピンあたり最大 3.2 A の定格電流を実現します。 お客様は、用途に EXACT の高さ業界最大の豊富な低プロファイル、ピン数、Terminal コンタクトシステム 0.020 インチ( 0.50 mm )角型ポスト 方向 ( 垂直 ピッチ: 2.00 mm ( .0787 インチ) 特殊機能 Flex Stack デザインにより、0.005 インチ( 0.13 mm )単位でポストの高さとボディの位置を変更できます 終端:スルーホール
仕様●シリーズ:LTMM●ピッチ:2mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8196アズワン品番65-7591-93
ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 2個入 SAMTECピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
1,198税込1,318
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、20 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチテールにつや消しスズを使用し、2 列になっています 水平ボディ動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6402アズワン品番65-7684-32
ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1袋 2個入 SAMTECピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1袋 2個入SAMTEC
1,398税込1,538
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、20 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6398アズワン品番65-7684-45