15W、ステレオ、Class-D オーディオ・パワー・アンプ、SE 出力付Texas Instruments5日以内出荷
変調回路からスイッチングトランジスタまで回路のほとんどが20ピンDIPパッケージに収納され20個程度のR、C、Lを外付けするだけで15W×2のステレオパワーアンプができます。
仕様●パッケージ:PDIP-20●動作電圧:用途:ステレオ15W Class-D オーディオ・パワー・アンプ●仕様1:電源電圧:+10~30V●仕様2:SNR:99dB●仕様3:出力:15W(ステレオ・8Ω)●仕様4:THD+N:0.06%●保護回路付●動作温度:-40~85℃アズワン品番67-0463-97
アダプティブケーブルイコライザ Texas Instruments 400m 16ピン WQFNTexas Instruments7日以内出荷
仕様●最大ジッタ:0.2UI●最大データレート:2.97Gbps●最大入力反射損失:15dB●最大均等化長さ:400m長さ(mm)4幅(mm)4寸法(mm)4×4×0.7高さ(mm)0.7ピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応特性シリアルデジタルインターフェイス、アダプティブケーブルイコライザ、Texas Instruments動作温度範囲(℃)-40 → +85パッケージWQFN実装タイプ表面実装最大供給電流(mA)100最大動作温度(℃)85
IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14TSSOPTexas Instruments13日以内出荷
IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14TSSOP
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:4●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:1V/μs●ゲイン帯域幅積:1MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:15nA●電圧 - 入力オフセット:1.7mV●電流 - 供給:410μA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:160mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):5.5V●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOPアズワン品番67-0407-52
IC INST AMP 1 CIRCUIT 16SOICTexas Instruments13日以内出荷
IC INST AMP 1 CIRCUIT 16SOIC
仕様●アンプタイプ:計器●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:0.4V/μs●ゲイン帯域幅積:-●帯域幅-3db:300kHz●電流 - 入力バイアス:15nA●電圧 - 入力オフセット:125μV●電流 - 供給:6.7mA●電流 - 出力/チャンネル:10mA●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):40V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOICアズワン品番67-0405-99
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5Texas Instruments13日以内出荷
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:1V/μs●ゲイン帯域幅積:1MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:15nA●電圧 - 入力オフセット:1.7mV●電流 - 供給:130μA●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5アズワン品番67-0407-51
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8VSSOPTexas Instruments13日以内出荷
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8VSSOP
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:2●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:15V/μs●ゲイン帯域幅積:24MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:1.05μA●電圧 - 入力オフセット:700μV●電流 - 供給:2.5mA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:100mA●電圧 - スパン(最小):2.5V●電圧 - スパン(最大):22V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-VSSOPアズワン品番67-0407-26
IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SOT23-6Texas Instruments13日以内出荷
仕様●アンプタイプ:電流帰還●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:2100V/μs●ゲイン帯域幅積:2GHz●帯域幅-3db:280MHz●電流 - 入力バイアス:15μA●電圧 - 入力オフセット:500μV●電流 - 供給:5.1mA●電流 - 出力/チャンネル:190mA●電圧 - スパン(最小):5V●電圧 - スパン(最大):12V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SOT-23-6●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-6アズワン品番67-0358-77
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC IC オペアンプ GP 1 回路 8SOICTexas Instruments13日以内出荷
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:70V/μs●ゲイン帯域幅積:15MHz●帯域幅-3db:15MHz●電流 - 入力バイアス:150nA●電圧 - 入力オフセット:4mV●電流 - 供給:5mA●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):40V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0370-90
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
D3000シリーズ用工具TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥142,780~¥129,800~
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥20,878¥18,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥30,778¥27,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥19,778¥17,980