低電圧オーディオ用パワー・アンプ ICTexas Instruments5日以内出荷
旧ナショナルセミコンダクタ(現TI)の開発したオーディオパワーアンプICです。
ラジオやテレビ程度の小出力用のパワーアンプとして代表的な製品です。
回路記号はOPアンプと同じですがLM386はパワーアンプ専用でOPアンプではありません。
増幅率(利得・ゲイン)は二段階に設定できますがOPアンプのように任意に設定はできず方法も異なります。
その他電流:【入力バイアス】70nA電源電圧(V)4~18定格電源電流1.8mA(Vcc=±15)回路数1回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70オフセット電圧(mV)2
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
D3000シリーズ用工具TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥142,780~¥129,800~
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥20,878¥18,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥30,778¥27,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥19,778¥17,980