絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 河村電器産業(18)
  • KEMET(10)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(7)
  • CAREL(6)
  • 廣杉計器(4)
  • ALLIANCE MEMORY(4)
  • VISHAY(4)
  • ABRACON(4)
  • MH CONNECTORS(4)
  • 京セラ(3)
  • TDK(3)
  • OSRAM(3)
  • STMicro(3)
  • RS PRO(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • 日東工業(2)
  • TDKラムダ(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電解コンデンサ 180μF 25VV dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 180μF 25VV dc 1セット 2個入Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1セット(2個)
7日以内出荷
Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、低 ESR 及び優れたノイズ低減性能を発揮します。SVT コンデンサは産業用途に最適です。最大静電容量: 2700 μ F カテゴリ温度範囲: -55 → +125 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %
仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:180μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:16mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:11.9mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 x 11.9mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:1.4Aアズワン品番65-6972-76
コンデンサ 1500μF 10V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 1500μF 10V dc 1袋 200個入Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1袋(200個)
7日以内出荷
FRシリーズ:6.3→25VパナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR(FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。 高い信頼性長寿命低インピーダンス高リプル電流。 パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。
仕様●静電容量:1500μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:8000h●シリーズ:FR Radialアズワン品番65-6987-76
フィルムコンデンサ 600V dc 55μF ±10% Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 600V dc 55μF ±10%Panasonic(パナソニック)
3,498税込3,848
1個
7日以内出荷
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 55 μ F の静電容量を備えています。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:55μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7028-76
導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 500個入Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1セット(500個)
7日以内出荷
Panasonic ZT シリーズ V タイプは、ハイブリッドテクノロジーに基づいています。定格電圧は 50 V、最大温度範囲は 125 ℃ で 100 uF の静電容量。コンパクトな設計で高い安全性を実現します。ESR 値は 23 m Ω で、すべての寸法が 10 x 10.5 mm です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流 ( ZC シリーズより 75 → 118 % 高い) ご要望に応じて
仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:23mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:10.5mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 10.5mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●直径:10mmアズワン品番65-6964-76
コンデンサ 820μF 16V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 820μF 16V dc 1袋 200個入Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1袋(200個)
7日以内出荷
FCシリーズ: 820 → 1500 μFパナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q2
仕様●静電容量:820μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 15mm●高さ:15mm●動作温度 Min:-55℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●等価直列抵抗:65mΩアズワン品番65-7057-76
コンデンサ 330μF 50V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 330μF 50V dc 1袋 200個入Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1袋(200個)
7日以内出荷
FRシリーズ35 → 63 VパナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼
仕様●静電容量:330μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:2.15Aアズワン品番65-7064-76