絞り込み
ブランド
  • HAMMOND
  • SUS(エスユーエス)(2)
  • 河村電器産業(586)
  • ニチコン(557)
  • RS PRO(496)
  • 日本ケミコン(201)
  • OKW(197)
  • タカチ電機工業(166)
  • Panasonic(パナソニック)(137)
  • エスコ(76)
  • KEMET(74)
  • 日東工業(64)
  • OKW (ENCLOSURES)(61)
  • CAMDENBOSS(59)
  • VISHAY(56)
  • Ruby-con(56)
  • 摂津金属工業(51)
  • Asian Brand(36)
  • WURTH ELEKTRONIK(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(303)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(29)
  • 1,500-10,000円(287)
  • 10,000-50,000円(17)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • アルミテープ
  • アルミ板
  • アルミフレーム
333件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
511-0900 HAMMOND511-0900HAMMOND
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:56 mm, 奥行き:119 mm 1590CBK HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:56 mm, 奥行き:119 mm 1590CBKHAMMOND
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 119 mm高さ = 56 mm幅 = 94 mm外形寸法 = 119 x 94 x 56mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0透明ドア = なしgRALコード = RAL 9005
Hammond, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:119.5 mm 1590BBRD HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:119.5 mm 1590BBRDHAMMOND
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
材質 アルミダイキャスト奥行き 119.5 mm高さ 34 mm幅 94 mm外形寸法 119.5 94 34mm範囲 1590色 赤蓋色 赤フランジ なしシールド ありシリーズ 1590ノックアウトの数 0重量 229gRALコード RAL 3011寸法にはふたを含まれません。. Hammond 1590アルミダイキャストエンクロージャ. Hammond 1590シリーズは頑丈なダイキャストアルミ合金製エンクロージャで、電子機器に最適です。丈夫でありながら、加工性にも優れています。 IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。 この「ストンプボックス」とも呼ばれるエンクロージャは、長方形タイプ、台形タイプ、又は八角形タイプ、及び幅広い色を用意しています。. 特長と利点:. 頑丈なダイキャストアルミ合金製、丈夫かつ加工が容易 ラップジョイント構造により、IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現 丈夫なポリエステル粉体塗装仕上げにより、ラベル シルクスクリーンの接着が容易 塗装色は標準RAL色に適合 エンクロージャのサイズにより、4又は6個。出荷時に開けた穴で6-32 1/2インチのステンレススチール製の小ねじを使用し、ふたを固定 側壁の抜き勾配が小さく(2 °以下)、基板の取り付けが容易 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:56.5 mm, 奥行き:119.5 mm 1590C HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:56.5 mm, 奥行き:119.5 mm 1590CHAMMOND
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 119.5 mm高さ = 56.5 mm幅 = 94 mm外形寸法 = 119.5 x 94 x 56.5mmIP保護等級 = IP54色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0透明ドア = なしg防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:119.5 mm 1590BB HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:119.5 mm 1590BBHAMMOND
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 119.5 mm高さ = 34 mm幅 = 94 mm外形寸法 = 119.5 x 94 x 34mm範囲 = 1590色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0重量 = 224g防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:39 mm, 奥行き:145 mm 1590XX HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:39 mm, 奥行き:145 mm 1590XXHAMMOND
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 145 mm高さ = 39 mm幅 = 121 mm外形寸法 = 145 x 121 x 39mm範囲 = 1590色 = クリアフランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590重量 = 330gガスケット材質 = シリコン樹脂Hammond 1590 シリーズダイキャストアルミ合金エンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。このエンクロージャは、側壁の抜き勾配が小さく( 2 ° 以下)、基板に簡単に取り付けることができます。IP54等級の防塵 / 防滴機能と優れたEMI / RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。アルミダイキャストボディ材質 標準タイプは IP54 に適合するように設計されています
RoHS指令(10物質対応)対応
1599KBK HAMMOND1599KBKHAMMOND
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:56 mm, 奥行き:145 mm 1590XBK HAMMONDHammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:56 mm, 奥行き:145 mm 1590XBKHAMMOND
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト合金奥行き = 145 mm高さ = 56 mm幅 = 121 mm外形寸法 = 145 x 121 x 56mm範囲 = 1590フランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。黒色で、寸法は 145 x 121 x 56 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:60 mm, 奥行き:112 mm 1590BSBK HAMMONDHammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:60 mm, 奥行き:112 mm 1590BSBKHAMMOND
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト合金奥行き = 112 mm高さ = 60 mm幅 = 42 mm外形寸法 = 112 x 60 x 42mm範囲 = 1590フランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。黒色で、寸法は 112 x 60 x 42 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています
RoHS指令(10物質対応)対応
519-0910 HAMMOND519-0910HAMMOND
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 140 x 66 x 28mm ABS製 Black HAMMONDHammond 140 x 66 x 28mm ABS製 BlackHAMMOND
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 140 mm幅 = 66 mm高さ = 28 mm外形寸法 = 140 x 66 x 28mmケースタイプ = プラスチックケースIP保護等級 = IP54シリーズ = 1593換気 = なしキャリングハンドル = なし重量 = 90g代表規格 = RoHS
BlackRoHS指令(10物質対応)対応
512-0900 HAMMOND512-0900HAMMOND
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 110 x 75 x 25mm ABS製 Black HAMMONDHammond 110 x 75 x 25mm ABS製 BlackHAMMOND
849税込934
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 110 mm幅 = 75 mm高さ = 25 mm外形寸法 = 110 x 75 x 25mmケースタイプ = 計器ケースIP保護等級 = IP54シリーズ = 1593換気 = なしキャリングハンドル = なし重量 = 76g代表規格 = RoHS
材質ABS樹脂BlackRoHS指令(10物質対応)対応
513-0900 HAMMOND513-0900HAMMOND
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
519-0920 HAMMOND519-0920HAMMOND
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
515-0920 HAMMOND515-0920HAMMOND
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
518-0920 HAMMOND518-0920HAMMOND
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
Hammond ケース 電子機器用 91 x 57 x 28mm ABS製 ライトグレー HAMMONDHammond ケース 電子機器用 91 x 57 x 28mm ABS製 ライトグレーHAMMOND
839税込923
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 92 mm幅 = 66.22 mm高さ = 28 mm外形寸法 = 91 x 57 x 28mmケースタイプ = プラスチックケースIP保護等級 = IP54シリーズ = 1593換気 = なしキャリングハンドル = なし重量 = 58g代表規格 = RoHS
材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 91 x 66 x 21mm ABS製 Black HAMMONDHammond 91 x 66 x 21mm ABS製 BlackHAMMOND
769税込846
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 91 mm幅 = 66 mm高さ = 21 mm外形寸法 = 91 x 66 x 21mmケースタイプ = プラスチックケースIP保護等級 = IP54シリーズ = 1593換気 = なしキャリングハンドル = なし重量 = 56g代表規格 = RoHS
材質ABS樹脂BlackRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 140 x 66 x 28mm ABS製 黒 HAMMONDHammond 140 x 66 x 28mm ABS製 黒HAMMOND
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 140 mm幅 = 66 mm高さ = 28 mm外形寸法 = 140 x 66 x 28mm色 = 黒IP保護等級 = IP54シリーズ = 1593換気 = なしキャリングハンドル = なし重量 = 86g代表規格 = RoHSパネル 1 個のインストルメントパネルには、 PP3 1 個又は単 3 形乾電池 2 個用のバッテリコンパートメントがあります。. ハンドヘルド装置ケース. Hammond 1593 シリーズは、ハンドヘルド電子エンクロージャで、基板( PCB )の取り付けに最適です。人間工学に基づいて設計されたこのエンクロージャは、ユーザーの手に快適にフィットするようになっており、 2 ピースラップジョイント構造により、 IP54 等級の防塵 / 防沫性を提供します。この機器ケースは、黒又はグレーの汎用 ABS プラスチックで成形され、セルフタッピングねじで固定されます。. 基板の取り付けに最適な電子機器エンクロージャです 人間工学に基づいた設計により、手に快適にフィットします メンブレンディスプレイ又はパッド用の凹型 TOP です バッテリドア付きのユニットでは、長寿命の 3 つのスナップドアが使用されています ラップジョイント構造により、塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護します グレー又はブラックの汎用 ABS プラスチック製で、サテンのテクスチャ加工がされています エンクロージャはセルフタッピングねじで固定されます
材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 92 x 66 x 28mm ABS製 Black HAMMONDHammond 92 x 66 x 28mm ABS製 BlackHAMMOND
819税込901
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 92 mm幅 = 66 mm高さ = 28 mm外形寸法 = 92 x 66 x 28mmケースタイプ = プラスチックケースIP保護等級 = IP54シリーズ = 1593換気 = なしキャリングハンドル = なし重量 = 60g代表規格 = RoHS
材質ABS樹脂BlackRoHS指令(10物質対応)対応
518-0910 HAMMOND518-0910HAMMOND
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
Hammond 66 x 66 x 28mm ABS製 Black HAMMONDHammond 66 x 66 x 28mm ABS製 BlackHAMMOND
589税込648
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 66 mm幅 = 66 mm高さ = 28 mm外形寸法 = 66 x 66 x 28mmケースタイプ = プラスチックケースIP保護等級 = IP54シリーズ = 1593換気 = なしキャリングハンドル = なし重量 = 45g代表規格 = RoHS
材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 66 x 66 x 28mm ABS製 グレー HAMMONDHammond 66 x 66 x 28mm ABS製 グレーHAMMOND
569税込626
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 66 mm幅 = 66 mm高さ = 28 mm外形寸法 = 66 x 66 x 28mm色 = グレーIP保護等級 = IP54シリーズ = 1593換気 = なしキャリングハンドル = なし重量 = 46g代表規格 = RoHSパネル 1 個のインストルメントパネルには、 PP3 1 個又は単 3 形乾電池 2 個用のバッテリコンパートメントがあります。. ハンドヘルド装置ケース. Hammond 1593 シリーズは、ハンドヘルド電子エンクロージャで、基板( PCB )の取り付けに最適です。人間工学に基づいて設計されたこのエンクロージャは、ユーザーの手に快適にフィットするようになっており、 2 ピースラップジョイント構造により、 IP54 等級の防塵 / 防沫性を提供します。この機器ケースは、黒又はグレーの汎用 ABS プラスチックで成形され、セルフタッピングねじで固定されます。. 基板の取り付けに最適な電子機器エンクロージャです 人間工学に基づいた設計により、手に快適にフィットします メンブレンディスプレイ又はパッド用の凹型 TOP です バッテリドア付きのユニットでは、長寿命の 3 つのスナップドアが使用されています ラップジョイント構造により、塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護します グレー又はブラックの汎用 ABS プラスチック製で、サテンのテクスチャ加工がされています エンクロージャはセルフタッピングねじで固定されます
材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond ケース 電子機器用 250 x 160 x 76mm 難燃性ABS グレー HAMMONDHammond ケース 電子機器用 250 x 160 x 76mm 難燃性ABS グレーHAMMOND
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
材質 = 難燃性ABS奥行き = 250 mm幅 = 160 mm高さ = 76 mm外形寸法 = 250 x 160 x 76mmケースタイプ = 計器ケースIP保護等級 = IP54シリーズ = 1598換気 = なしキャリングハンドル = なし重量 = 568g代表規格 = RoHS
材質難燃性ABSRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 92 x 66 x 28mm ABS製 Black HAMMONDHammond 92 x 66 x 28mm ABS製 BlackHAMMOND
799税込879
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 92 mm幅 = 66 mm高さ = 28 mm外形寸法 = 92 x 66 x 28mmケースタイプ = プラスチックケースIP保護等級 = IP54シリーズ = 1593換気 = なしキャリングハンドル = なし重量 = 61g代表規格 = RoHS
材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
515-0910 HAMMOND515-0910HAMMOND
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 110 x 75 x 25mm ABS製 グレー HAMMONDHammond 110 x 75 x 25mm ABS製 グレーHAMMOND
869税込956
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 110 mm幅 = 75 mm高さ = 25 mm外形寸法 = 110 x 75 x 25mmケースタイプ = 計器ケースIP保護等級 = IP54シリーズ = 1593換気 = なしキャリングハンドル = なし重量 = 76g代表規格 = RoHS
材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:46.9 mm 1457K1202 HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:46.9 mm 1457K1202HAMMOND
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
材質 = アルミニウム高さ = 46.9 mm幅 = 86.8 mm外形寸法 = 46.92 x 86.83 x 151mm範囲 = 1457色 = 銀陽極酸化蓋色 = 黒フランジ = ありシールド = なしシリーズ = 1457重量 = 233g防爆 = なしHammond 1457押し出し成形アルミエンクロージャ. Hammond 1457シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、一体型ベゼル付きの2枚のダイキャストアルミ製エンドパネルが付属します。 このエンクロージャは、基板とインターフェイス接続するか、基板を収納するように設計されています。. 特長と利点. 1.5 mm厚の押出アルミの頑丈なボディ構造 標準ユーロカードサイズ エンクロージャボディの内側に押出成形された内部スロットに基板を合わせ、水平にスライドさせて固定 押出成形のボディには、ラベルやメンブレンキーパッド用のくぼみを用意 黒サテン粉体塗装仕上げのエンドパネル IP65保護
RoHS指令(10物質対応)対応
筐体 Hammond 180 x 196 x 100mm アルミ, スチール HAMMOND筐体 Hammond 180 x 196 x 100mm アルミ, スチールHAMMOND
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
材質 = アルミニウム, 鋼奥行き = 180 mm幅 = 196 mm高さ = 100 mm外形寸法 = 180 x 196 x 100mm傾斜フロント = あり色 = グレーシリーズ = 500粘着式ゴム脚. 15 °傾斜付きスチール / アルミ製コンソール. 電気 / 電子モジュールや電源のハウジングに最適な2部構造 4本のセルフタッピングねじで固定 両側に通気スロット アルミパネル付き軟鋼製ボディ ボディはダークグレー、パネルはライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
筐体 Hammond 200 x 300 x 58mm アルミ, スチール HAMMOND筐体 Hammond 200 x 300 x 58mm アルミ, スチールHAMMOND
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
材質 = アルミニウム, 鋼奥行き = 200 mm幅 = 300 mm高さ = 58 mm外形寸法 = 200 x 300 x 58mm傾斜フロント = あり色 = グレーシリーズ = 515粘着式ゴム脚. 15 °傾斜付きスチール / アルミ製コンソール. 電気 / 電子モジュールや電源のハウジングに最適な2部構造 4本のセルフタッピングねじで固定 両側に通気スロット アルミパネル付き軟鋼製ボディ ボディはダークグレー、パネルはライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond ケース 電子機器用 89 x 422 x 330mm アルミニウム 黒 HAMMONDHammond ケース 電子機器用 89 x 422 x 330mm アルミニウム 黒HAMMOND
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
Hammond RM シリーズは、デスク TOP 用途又はラックマウント用途に適したラック取り付け型装置エンクロージャです。このエンクロージャは頑丈な構造でありながら、すべてのアルミ製部品を使用して軽量です。エンクロージャの色は黒です。ラックマウントブラケットあり / なしの両方で使用できます フロントパネルとリアパネルは交換可能です エンクロージャは、丈夫な、テクスチャ加工の黒色粉体コーティング仕上げになっています
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 89 mm幅 = 422 mm高さ = 330 mm外形寸法 = 89 x 422 x 330mm色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:82 mm, 奥行き:188 mm 1590E HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:82 mm, 奥行き:188 mm 1590EHAMMOND
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 188 mm高さ = 82 mm幅 = 120 mm外形寸法 = 188 x 120 x 82mm範囲 = 1590色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0透明ドア = なしgRALコード = RAL 9006
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:30 mm, 奥行き:115 mm 1550B HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:30 mm, 奥行き:115 mm 1550BHAMMOND
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 115 mm高さ = 30 mm幅 = 64 mm外形寸法 = 115 x 64 x 30mm範囲 = 1550色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1550重量 = 120g防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:110 mm, 奥行き:230 mm 1590Z231BK HAMMONDHammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:110 mm, 奥行き:230 mm 1590Z231BKHAMMOND
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
仕様材質 = アルミダイキャスト合金奥行き = 230 mm高さ = 110 mm幅 = 200 mm外形寸法 = 230 x 200 x 110mmIP保護等級 = IP68蓋色 = 黒フランジ = ありシリーズ = 1590ZRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:91.2 mm, 奥行き:360 mm 1590Z166 HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:91.2 mm, 奥行き:360 mm 1590Z166HAMMOND
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 360 mm高さ = 91.2 mm幅 = 159.6 mm外形寸法 = 360 x 159.6 x 91.2mm範囲 = 1590色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0重量 = 2632g防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:60 mm, 奥行き:175 mm 1590Z135 HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:60 mm, 奥行き:175 mm 1590Z135HAMMOND
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
材質 アルミダイキャスト奥行き 175 mm高さ 60 mm幅 80 mm外形寸法 175 80 60mm範囲 1590色 ナチュラル蓋色 ナチュラルフランジ なしシールド ありシリーズ 1590ノックアウトの数 0重量 617g防爆 なし全体の高さはふたの部分を含みます。. 防水肉厚ダイキャストアルミエンクロージャ、IP66. Hammond Manufacturing 1590Xダイキャストアルミ製エンクロージャは、頑丈で、容易に機械加工可能な、電子機器用エンクロージャです。これらのエンクロージャは、基板を簡単に取り付けることができるように側壁に小さい抜き勾配(2 °以下)が付いています。1590Xにはラップジョイント構造が採用されていて、防塵性及び防沫性と、優れたEMI RFIシールド性能を提供します。これらのエンクロージャには、未塗装タイプがあり、これらは振動研磨仕上げによって鋭利なエッジが取り除かれています。サテンブラックタイプは、機械加工後も剥がれることのない丈夫なポリエステル粉体塗装が施されています。1590Xエンクロージャは、タップ済みのねじ穴にふたを固定するための6-32 1/2インチ小ねじ4本が付属されています。 . 特長と利点.? 頑丈なダイキャストアルミ合金製(丈夫だが加工は容易)電子機器エンクロージャ ワンピースネオプレンガスケット付きのツーピースさねはぎ構造により、防塵及び防水性能を発揮 繰り返し開閉を行う場合に最適 4本のステンレススチール埋込型小ねじで、タップ済みのねじ穴にふたを固定 ガスケット保護外側の「ボックス貫通ブラインドホール」構造を使用した簡単な壁面取り付け ふたのねじはキャプティブねじ(ふたの穴は、ふたのねじを最初に差し込んだときにねじ切り) IP66適合 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:112 mm 1590BLG HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:112 mm 1590BLGHAMMOND
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
材質 アルミダイキャスト奥行き 112 mm高さ 31 mm幅 60.5 mm外形寸法 112 60.5 31mmIP保護等級 IP54色 グレー蓋色 グレーフランジ なしシールド ありシリーズ 1590ノックアウトの数 0重量 144gRALコード RAL 7035寸法にはふたを含まれません。. Hammond 1590アルミダイキャストエンクロージャ. Hammond 1590シリーズは頑丈なダイキャストアルミ合金製エンクロージャで、電子機器に最適です。丈夫でありながら、加工性にも優れています。 IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。 この「ストンプボックス」とも呼ばれるエンクロージャは、長方形タイプ、台形タイプ、又は八角形タイプ、及び幅広い色を用意しています。. 特長と利点:. 頑丈なダイキャストアルミ合金製、丈夫かつ加工が容易 ラップジョイント構造により、IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現 丈夫なポリエステル粉体塗装仕上げにより、ラベル シルクスクリーンの接着が容易 塗装色は標準RAL色に適合 エンクロージャのサイズにより、4又は6個。出荷時に開けた穴で6-32 1/2インチのステンレススチール製の小ねじを使用し、ふたを固定 側壁の抜き勾配が小さく(2 °以下)、基板の取り付けが容易 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:45 mm, 奥行き:145 mm 1590JBK HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:45 mm, 奥行き:145 mm 1590JBKHAMMOND
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 145 mm高さ = 45 mm幅 = 95 mm外形寸法 = 145 x 95 x 45mm範囲 = 1590色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0重量 = 321gRALコード = RAL 9005
Hammond, アルミニウム, 高さ:27 mm, 奥行き:92.5 mm 1590ABK HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:27 mm, 奥行き:92.5 mm 1590ABKHAMMOND
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 92.5 mm高さ = 27 mm幅 = 38.5 mm外形寸法 = 92.5 x 38.5 x 27mm範囲 = 1590色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0重量 = 82gRALコード = RAL 9005
arumi特集
おすすめ人気ランキング