絞り込み
ブランド
  • XP POWER
  • Panasonic(パナソニック)(61)
  • JST(日本圧着端子製造)(36)
  • VISHAY(15)
  • 東芝(8)
  • AMPHENOL(7)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
  • azbil(旧:山武)(5)
  • シシド静電気(3)
  • MOXA(3)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2)
  • JAE(日本航空電子工業)(2)
  • 廣杉計器(2)
  • 渡辺電機工業(2)
  • Advantech(アドバンテック)(2)
  • M5Stack(2)
  • NEC(1)
  • ミドリ安全(1)
  • テンパール工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • h2p-shf-aa
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XP Power スイッチング電源 28V dc 12.5A 350W SHP350PS28 XP POWERXP Power スイッチング電源 28V dc 12.5A 350W SHP350PS28XP POWER
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - SHPシリーズAC-DC電源. XP PowerのMHPシリーズは、350 / 650 / 1000 / 1200 Wの優れた電源製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源はノイズ軽減のため可変速ファンを備え、85 %の高効率を誇ります。 その他にも、コンパクトで丈夫な構造、AC OK、リモートオン / オフ、及びアクティブ電流共有を特長としています。. 350-1200 W、密閉型電源 5 Vスタンバイ 小型で頑丈な構造 ノイズ軽減のための可変速ファン ねじ止め端子付き AC OK、リモートオン / オフ及びアクティブ電流共有 動作温度範囲: -40 → +70 ℃長さ(mm)179.3幅(mm)91.44質量(g)788奥行(mm)53.34定格電力(W)350出力電圧(V)28dc入力電圧(V)85→264ac出力電流(A)12.5効率85%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
XP Power スイッチング電源 24V dc 14.5A 348W SHP350PS24 XP POWERXP Power スイッチング電源 24V dc 14.5A 348W SHP350PS24XP POWER
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - SHPシリーズAC-DC電源. XP PowerのMHPシリーズは、350 / 650 / 1000 / 1200 Wの優れた電源製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源はノイズ軽減のため可変速ファンを備え、85 %の高効率を誇ります。 その他にも、コンパクトで丈夫な構造、AC OK、リモートオン / オフ、及びアクティブ電流共有を特長としています。. 350-1200 W、密閉型電源 5 Vスタンバイ 小型で頑丈な構造 ノイズ軽減のための可変速ファン ねじ止め端子付き AC OK、リモートオン / オフ及びアクティブ電流共有 動作温度範囲: -40 → +70 ℃長さ(mm)179.3幅(mm)91.44質量(g)788奥行(mm)53.34定格電力(W)348出力電圧(V)24dc入力電圧(V)85→264ac出力電流(A)14.5効率85%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント出力数1
XP Power スイッチング電源 12V dc 50A 607W SHP650PS12-EF XP POWERXP Power スイッチング電源 12V dc 50A 607W SHP650PS12-EFXP POWER
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - SHPシリーズAC-DC電源. XP PowerのMHPシリーズは、350 / 650 / 1000 / 1200 Wの優れた電源製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源はノイズ軽減のため可変速ファンを備え、85 %の高効率を誇ります。 その他にも、コンパクトで丈夫な構造、AC OK、リモートオン / オフ、及びアクティブ電流共有を特長としています。. 350-1200 W、密閉型電源 5 Vスタンバイ 小型で頑丈な構造 ノイズ軽減のための可変速ファン ねじ止め端子付き AC OK、リモートオン / オフ及びアクティブ電流共有 動作温度範囲: -40 → +70 ℃長さ(mm)233.2幅(mm)101.6質量(kg)1.3奥行(mm)63.5定格電力(W)607出力電圧(V)12dc入力電圧(V)80→264ac出力電流(A)50効率85%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
XP Power スイッチング電源 28V dc 23A 655W SHP650PS28-EF XP POWERXP Power スイッチング電源 28V dc 23A 655W SHP650PS28-EFXP POWER
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
長さ(mm)233.2幅(mm)101.6質量(kg)1.3奥行(mm)63.5定格電力(W)655出力電圧(V)28dc入力電圧(V)80→264ac出力電流(A)23効率85%RoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power AC / DC 電源XP Power SHP シリーズ 655W シングル出力 AC-DC 電源は、定格出力電流が 23 A @ 28 V dc です。この製品は、 85 → 264 V ac のユニバーサル入力供給電圧定格に対応しています。この電源は、ノイズを低減するためにファン速度を可変します。特長と利点AC OK アクティブ電流共有 コンパクト 85 % の高効率 動作温度範囲: -40 → 70 ° C リモートオン / オフ 頑丈な構造 ノイズ軽減のための可変速ファン認定CSA 22.2 No. 60950-1 です EN55022 クラス A 放射性 EN55022 クラス B 伝導 EN60950-1 EN61000-3-2 クラス A 、 650 W :負荷のクラス C10 % EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォーマンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 コンタクト、レベル 3 エア、パフォーマンス基準 A EN61000-4-3 、レベル 3 Perf 基準 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォーマンス基準 A EN61000-4-5 、インストールクラス 3 、パフォーマンス基準 A EN61000-4-6 、レベル 3 、パフォーマンス基準 A IEC60950-1 CB レポート SEMI F47 UL60950-1パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
XP Power スイッチング電源 28V dc 43A 1kW SHP1000PS28 XP POWERXP Power スイッチング電源 28V dc 43A 1kW SHP1000PS28XP POWER
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
長さ(mm)242.64幅(mm)149.8質量(kg)2.1奥行(mm)61定格電力(W)1k出力電圧(V)28dc入力電圧(V)85→264ac出力電流(A)43効率85%RoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power AC / DC 電源XP Power SHP シリーズ 1200 W シングル出力 AC-DC 電源>は、定格出力電流が 43 A @ 28 V dc ( 180 V の場合)です。この製品は、 85 → 264 V ac のユニバーサル入力供給電圧定格に対応しています。この電源は、ノイズを低減するためにファン速度を可変します。特長と利点AC OK アクティブ電流共有 コンパクト 85 % の高効率 動作温度範囲: -40 → 70 ° C リモートオン / オフ 頑丈な構造 ノイズ軽減のための可変速ファン認定CSA 22.2 No. 60950-1 です EN55022 クラス A 放射性 EN55022 クラス B 伝導 EN60950-1 EN61000-3-2 クラス A 、 650 W :負荷のクラス C10 % EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォーマンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 コンタクト、レベル 3 エア、パフォーマンス基準 A EN61000-4-3 、レベル 3 Perf 基準 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォーマンス基準 A EN61000-4-5 、インストールクラス 3 、パフォーマンス基準 A EN61000-4-6 、レベル 3 、パフォーマンス基準 A IEC60950-1 CB レポート SEMI F47 UL60950-1パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
XP Power スイッチング電源 24V dc 50A 1kW SHP1000PS24 XP POWERXP Power スイッチング電源 24V dc 50A 1kW SHP1000PS24XP POWER
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - SHPシリーズAC-DC電源. XP PowerのMHPシリーズは、350 / 650 / 1000 / 1200 Wの優れた電源製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源はノイズ軽減のため可変速ファンを備え、85 %の高効率を誇ります。 その他にも、コンパクトで丈夫な構造、AC OK、リモートオン / オフ、及びアクティブ電流共有を特長としています。. 350-1200 W、密閉型電源 5 Vスタンバイ 小型で頑丈な構造 ノイズ軽減のための可変速ファン ねじ止め端子付き AC OK、リモートオン / オフ及びアクティブ電流共有 動作温度範囲: -40 → +70 ℃長さ(mm)242.64幅(mm)149.8質量(kg)2.1奥行(mm)61定格電力(W)1k出力電圧(V)24dc入力電圧(V)85→264ac出力電流(A)50効率85%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
XP Power スイッチング電源 48V dc 25A 1kW SHP1000PS48 XP POWERXP Power スイッチング電源 48V dc 25A 1kW SHP1000PS48XP POWER
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷
仕様XP Power - SHPシリーズAC-DC電源. XP PowerのMHPシリーズは、350 / 650 / 1000 / 1200 Wの優れた電源製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源はノイズ軽減のため可変速ファンを備え、85 %の高効率を誇ります。 その他にも、コンパクトで丈夫な構造、AC OK、リモートオン / オフ、及びアクティブ電流共有を特長としています。. 350-1200 W、密閉型電源 5 Vスタンバイ 小型で頑丈な構造 ノイズ軽減のための可変速ファン ねじ止め端子付き AC OK、リモートオン / オフ及びアクティブ電流共有 動作温度範囲: -40 → +70 ℃長さ(mm)242.64幅(mm)149.8質量(kg)2.1奥行(mm)61定格電力(W)1k出力電圧(V)48dc入力電圧(V)85→264ac出力電流(A)25効率85%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
SHP650PS28-EF XP POWERSHP650PS28-EFXP POWER
1個
取扱停止中
RoHS指令(10物質対応)対応
SHP350PS28 XP POWERSHP350PS28XP POWER
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SHP350PS24 XP POWERSHP350PS24XP POWER
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SHP650PS12-EF XP POWERSHP650PS12-EFXP POWER
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SHP1000PS48 XP POWERSHP1000PS48XP POWER
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SHP1000PS28 XP POWERSHP1000PS28XP POWER
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SHP1000PS24 XP POWERSHP1000PS24XP POWER
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 75 V dc 3W XP POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 75 V dc 3WXP POWER
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
The XP Power ITU series offers a 3W power and has compact packageIt is cost effective DC-DC module with a practical range of input voltages and output voltages.Industrial temperature range Robust encapsulated construction Short circuit protection 3 year warranty
仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITU03アズワン品番65-7212-88
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 75 V dc 3W XP POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 75 V dc 3WXP POWER
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
The XP Power ITU series offers a 3W power and has compact packageIt is cost effective DC-DC module with a practical range of input voltages and output voltages.Industrial temperature range Robust encapsulated construction Short circuit protection 3 year warranty
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITU03アズワン品番65-7212-91
絶縁DC-DCコンバータ Vout:± 12V dc 18 → 75 V dc 3W XP POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:± 12V dc 18 → 75 V dc 3WXP POWER
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
The XP Power ITU series offers a 3W power and has compact packageIt is cost effective DC-DC module with a practical range of input voltages and output voltages.Industrial temperature range Robust encapsulated construction Short circuit protection 3 year warranty
仕様●出力電圧:± 12V dc●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITU03●コード番号:213-4208アズワン品番65-7219-91
絶縁DC-DCコンバータ Vout:± 15V dc 4.5 to18 V dc 3W XP POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:± 15V dc 4.5 to18 V dc 3WXP POWER
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
The XP Power ITU series offers a 3W power and has compact packageIt has efficiency of 83 %It is cost effective DC-DC module with a practical range of input voltages and output voltages.Industrial temperature range Robust encapsulated construction Short circuit protection 3 year warranty
仕様●出力電圧:± 15V dc●入力電圧範囲:4.5 to18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITU03アズワン品番65-7213-71
絶縁DC-DCコンバータ Vout:± 12V dc 4.5 to18 V dc 3W XP POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:± 12V dc 4.5 to18 V dc 3WXP POWER
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
The XP Power ITU series offers a 3W power and has compact packageIt has efficiency of 82 %It is cost effective DC-DC module with a practical range of input voltages and output voltages.Industrial temperature range Robust encapsulated construction Short circuit protection 3 year warranty
仕様●出力電圧:± 12V dc●入力電圧範囲:4.5 to18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITU03アズワン品番65-7212-96