制御機器 (65) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: RS PROすべて解除
インジケータライト RS Pro RS PRO 当日出荷
仕様 T-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。 長さ(mm) 28 直径(Φmm) 10 定格電圧(V) 24 発光色 クリア 寿命 5000h 定格電流(mA) 50 光束(Lm) 3.8 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ T10 電球ベース BA9s
RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:28 V ac/dc RS PRO 当日出荷
仕様 白色シングルチップLED、超高輝度. 小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースを備えた超高輝度シングルチップ白色LEDです。 内蔵抵抗により、DC専用の小型フランジシリーズを除いて12、24、28 Vac/dc電源に直接接続することが可能です。ベースを備えたこれらのLEDは、白熱灯の代わりに使用でき、次のような利点があります。. 突入電流による影響を最小化 低発熱 耐衝撃、耐振設計 低消費電力 出力色は白 センターベースコンタクトは小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9sタイプ用のアノード テレホンスライドベースタイプ用のサイドクリップには+記号で識別できるアノード 小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースタイプには逆極性保護ダイオードを採用 小型フランジタイプには保護ダイオードがないため、極性が正しいことが重要 長さ(mm) 29.5 直径(Φmm) 5.5 定格電圧(V) 28ac/dc 発光色 白 ピーク波長(nm) X:0.31、Y:3.2 寿命 100000h 定格電流(mA) 12(dc)、6(ac) 光度(mcd) 1500 RoHS指令(10物質対応) 対応 チップタイプ シングルチップ 電球の種類 LED 電球サイズ(mm) 5.8 電球サイズ 5.8mm 電球ベース 電話スライド
RS Pro フィラメント,インジケータランプ RS PRO 当日出荷
仕様 直列抵抗100 → 120 V抵抗85 kΩ 0.5 W、200 → 250 V抵抗270 kΩ 0.5 Wと使用する必要あり 最大衝撃電圧 長さ(mm) 28 直径(Φmm) 10 定格電圧(V) 110/200/250 発光色 赤 寿命 50000h 定格電流(mA) 0.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ T10 電球ベース E10
RS Pro ネオンインジケータランプ RS PRO 当日出荷
仕様 T3 (10mm) MESネオンランプ、抵抗内蔵. トップビュー、サイドビュー用 長さ(mm) 30 定格電圧(V) 100/120 発光色 燈 寿命 50000h 定格電流(mA) 4.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED 電球サイズ(mm) 9 電球サイズ 9mm 電球ベース E10
RS Pro フィラメント,インジケータランプ RS PRO 当日出荷
仕様 T3 (10mm) MCCネオンランプ、抵抗内蔵 長さ(mm) 28 直径(Φmm) 10 定格電圧(V) 120 発光色 燈 寿命 50000h 定格電流(mA) 1.8 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ T10 電球ベース BA9s
インジケータライト RS Pro RS PRO 当日出荷
仕様 T-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。 長さ(mm) 28 直径(Φmm) 10 定格電圧(V) 130 発光色 クリア 寿命 3000h 定格電流(mA) 20 光束(Lm) 4.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ T10 電球ベース BA9s
インジケータライト RS Pro RS PRO 当日出荷
仕様 50V定格を超えるMESランプは、適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 適合するランプホルダについては、このセクションの最後を参照してください。. T-3 (10mm)、チューブ型、MES. フィラメントランプは次の条件下で仕様どおりに動作し、最大の寿命が保証されます a)安定した50 Hz AC電源から定格電圧で電力供給を受けている。 b)周囲温度が20 ℃ → 25 ℃である。 c) 機械的な振動がない。 <これらの条件から外れると、ランプの寿命に大きな影響があります。特に低電流フィラメント(80 mA)の場合は顕著です。 DC電源から定格電圧で電力の供給を受ける場合、認定寿命が最大50 %まで短くなる可能性があります。 定格動作電圧の偏差も影響します。 電圧が5 %高くなると、ランプの寿命が最大50 %短くなります。 電圧が5%低くなると、ランプの寿命が非常に長くなります。 消費電力は、定格供給電圧で認定値と比較して最大で±10 %の範囲で変化します。 このため、複数のランプを直列で接続する場合は特別な注意が必要です。 直列で使用する場合は、ランプの寿命が短くならないように定格電圧を10 %下げることをお勧めします。 長さ(mm) 28 直径(Φmm) 10 定格電圧(V) 28 発光色 クリア 寿命 4000h 定格電流(mA) 40 光束(Lm) 11 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ T3 1/4 電球ベース E10
インジケータライト RS Pro RS PRO 当日出荷
仕様 T-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。 長さ(mm) 29 直径(Φmm) 10.5 定格電圧(V) 28 発光色 クリア 寿命 3000h 定格電流(mA) 40 光束(Lm) 4.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ T3 1/4 電球ベース BA9s
RS Pro ネオンインジケータランプ RS PRO (2件のレビュー) 当日出荷
仕様 T3 (10mm) MESネオンランプ、抵抗内蔵. トップビュー、サイドビュー用 長さ30mm 長さ(mm) 30 定格電圧(V) 220/250 発光色 燈 寿命 50000h 定格電流(mA) 0.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ(mm) 9 電球ベース E10
RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:28 V ac/dc RS PRO 当日出荷
仕様 白色シングルチップLED、超高輝度. 小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースを備えた超高輝度シングルチップ白色LEDです。 内蔵抵抗により、DC専用の小型フランジシリーズを除いて12、24、28 Vac/dc電源に直接接続することが可能です。ベースを備えたこれらのLEDは、白熱灯の代わりに使用でき、次のような利点があります。. 突入電流による影響を最小化 低発熱 耐衝撃、耐振設計 低消費電力 出力色は白 センターベースコンタクトは小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9sタイプ用のアノード テレホンスライドベースタイプ用のサイドクリップには+記号で識別できるアノード 小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースタイプには逆極性保護ダイオードを採用 小型フランジタイプには保護ダイオードがないため、極性が正しいことが重要 長さ(mm) 46.5 直径(Φmm) 6.8 定格電圧(V) 28ac/dc 発光色 白 ピーク波長(nm) X:0.31、Y:0.32 寿命 100000h 定格電流(mA) 14(dc)、7(ac) 光度(mcd) 700 RoHS指令(10物質対応) 対応 チップタイプ シングルチップ 電球サイズ T6.8 電球ベース 電話スライド
RS Pro ネオンインジケータランプ RS PRO 当日出荷
仕様 T3 (10mm) MESネオンランプ、抵抗内蔵. トップビュー、サイドビュー用 長さ(mm) 30 定格電圧(V) 220/250 発光色 燈 寿命 50000h 定格電流(mA) 1.8 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED 電球サイズ(mm) 9 電球サイズ 9mm 電球ベース E10
インジケータライト RS Pro RS PRO 翌々日出荷
仕様 T-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。 長さ(mm) 29 直径(Φmm) 10.5 定格電圧(V) 30 発光色 クリア 寿命 10000h 定格電流(mA) 67 光束(Lm) 6.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ T3 1/4 電球ベース BA9s
インジケータライト RS Pro RS PRO 翌々日出荷
仕様 14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。 長さ(mm) 27.7 直径(Φmm) 10.29 定格電圧(V) 28 発光色 クリア 寿命 5000h 定格電流(mA) 60 光束(Lm) 8 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ T3 1/4 電球ベース ウェッジ
RS PRO ネオンインジケータランプ RS PRO 7日以内出荷
仕様 T3 (10mm) MCCネオンランプ、抵抗内蔵 長さ(mm) 30 定格電圧(V) 220/250 発光色 クリア 寿命 50000h RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ(mm) 10.3 電球ベース BA9
インジケータライト RS Pro RS PRO 7日以内出荷
仕様 定格電圧 = 230 V電球ベース = BA9s定格電流 = 13 mA直径 = 10mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 3.8 lm寿命 = 1000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。 直径(Φmm) 10 定格電流(mA) 13 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ T3 1/4
インジケータライト RS Pro RS PRO 翌々日出荷
仕様 定格電圧 = 24 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 83 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア光度 = 8 lm寿命 = 5000h14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。 直径(Φmm) 10.29 端子の種類 ウェッジ 定格電流(mA) 83 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ T3 1/4
RS PRO イーサネットアダプタ RS PRO 翌々日出荷
仕様 コネクタ A:USB 2.0●コネクタ B:RJ45 Female●システム要件 IBM互換PentiumR-233 MHz以上のPC又はMacR。64 MB以上のRAM。1つの使用可能なUSBポート。サポートしているオペレーティングシステム WindowsR XP、Vista、7、8、8.1、10又はMac OSR。. RS Pro USB 2.0イーサネットアダプタ. RS Pro USB 2.0イーサネットアダプタです。USBポート経由でコンピュータを10 / 100 Mbpsネットワークに瞬時に接続できるようになるプラグアンドプレイデバイスです。内部カードは不要です。ゲームコンソールに最適なシンプルでユニークなデザインのUSB-LANアダプタです。ワイヤレス機能のない環境で、瞬時にネットワークにアクセスすることができます。USB 2.0 (480 Mbps)に準拠しているため、規格どおりの10 / 100 Mbpsネットワーク速度を確実に実現できます。AE2230アダプタはコンパクトでUSBバスパワーに対応しているため、スペースや電源の心配がありません。. 特長と利点. USB 2.0及びUSB 1.1仕様に準拠 IEEE802.3 (10Base-T)及び802.3u (100Base-TX)規格に準拠 全二重及び半二重動作の両方をサポート リンクアップ及びMagic Packet経由でのサスペンドモードとリモートウェイクアップをサポート USBポートによる給電のみ 診断LED装備 プラグアンドプレイ RoHS指令(10物質対応) 対応
RS Pro ネオンインジケータランプ RS PRO 翌々日出荷
仕様 T3 (10mm) MESネオンランプ、抵抗内蔵. トップビュー、サイドビュー用 長さ30mm 長さ(mm) 28 定格電圧(V) 220/250 発光色 燈 寿命 50000h 定格電流(mA) 1.8 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ(mm) 9 電球ベース E10
インジケータライト RS Pro RS PRO 翌々日出荷
仕様 14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。 長さ(mm) 27.7 直径(Φmm) 10.29 定格電圧(V) 6.3 発光色 クリア 寿命 10000h 定格電流(mA) 250 光束(Lm) 8.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ T3 1/4 電球ベース ウェッジ
インジケータライト RS Pro RS PRO 翌々日出荷
仕様 定格電圧 = 6 V電球ベース = BA9s定格電流 = 200 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 3.8 lm寿命 = 15000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。 直径(Φmm) 10.5 定格電流(mA) 200 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ T3 1/4
RS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:55 A 最大負荷電圧:530 V ac/dc パネルマウント RS PRO 7日以内出荷
The RS ProSolid State Relay family designed to switch various loads such as heating elements, motors and transformers. The relay is capable of switching high voltages up to 600 VACrms. The built-in varistor secures transient protection for heavy industrial applications.3 phase 55A per phase solid state relay Control voltage: 24-275 VAC24-50 VDC Zero Switching Rated operational voltage: 42-530VACrms Blocking Voltage 1200Vp Non rep surge current t=10ms 600Ap Drop out voltage 1.2VDC Input current <23mA On-state Voltage drop1.6Vrms Industrial housing Built in LED Built in varistor, suitable for heavy applications Response time pickup @50Hz= 10ms Operating temp: -300℃ to 800℃ (-220°F to 176°F)
仕様 最大負荷電流 = 55 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 530 V ac/dc最小負荷電圧 = 42 V ac/dcスイッチングタイプ = ゼロスイッチング最小負荷電流 = 23 mA出力装置 = バリスタシリーズ = RZ3A RoHS指令(10物質対応) 対応
インジケータライト RS Pro RS PRO 7日以内出荷
仕様 定格電圧 = 12 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 100 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア光度 = 5 lm寿命 = 5000h14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。 直径(Φmm) 10.29 端子の種類 ウェッジ 定格電流(mA) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ T3 1/4
RS PRO インジケータライト 24 V BA9s 83 mA RS PRO 7日以内出荷
T-3 (10 mm) BA9チューブMCC
仕様 定格電圧 = 24 V口金 = BA9s定格電流 = 83 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア全光束 = 6.3 lm寿命 = 10000h RoHS指令(10物質対応) 対応
インジケータライト RS Pro RS PRO 7日以内出荷
仕様 定格電圧 = 5.2 V電球ベース = E10定格電流 = 850 mA直径 = 9.3mm電球サイズ = T9長さ = 31 mmレンズ色 = クリア光度 = 85 lm寿命 = 25hE10、タングステンハロゲン、MES. 多くの一般的なトーチやハンドランプでの使用に最適なMESタングステンハロゲンランプ 超高輝度 直径(Φmm) 9.3 定格電流(mA) 850 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ T9
インジケータライト RS Pro RS PRO 7日以内出荷
仕様 定格電圧 = 28 V電球ベース = BA9s定格電流 = 100 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 20 lm寿命 = 1000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。 直径(Φmm) 10 定格電流(mA) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ T10
RS PRO インジケータライト 12 V ウェッジ 417 mA RS PRO 7日以内出荷
14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。
仕様 定格電圧 = 12 V口金 = ウェッジ定格電流 = 417 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア全光束 = 50 lm寿命 = 1000h 直径(Φmm) 10.29 端子の種類 ウェッジ 定格電流(mA) 417 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ T3 1/4
RS Pro フィラメント,インジケータランプ RS PRO 7日以内出荷
仕様 T3 (10mm) MESネオンランプ、抵抗内蔵. 長さ(mm) 28 直径(Φmm) 10 定格電圧(V) 110/125 発光色 赤 寿命 50000h 定格電流(mA) 2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ T10 電球ベース E10
インジケータライト RS Pro RS PRO 7日以内出荷
仕様 50V定格を超えるMESランプは、適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 適合するランプホルダについては、このセクションの最後を参照してください。. T-3 (10mm)、チューブ型、MES. フィラメントランプは次の条件下で仕様どおりに動作し、最大の寿命が保証されます 長さ(mm) 28 直径(Φmm) 10 定格電圧(V) 24/28 発光色 クリア 寿命 25000h 定格電流(mA) 71/83 光束(Lm) 4.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ T3 1/4 電球ベース E10
インジケータライト RS Pro RS PRO 7日以内出荷
仕様 定格電圧 = 6 V電球ベース = BA9s定格電流 = 300 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 11 lm寿命 = 10000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。 直径(Φmm) 10 定格電流(mA) 300 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ T10
インジケータライト RS Pro RS PRO 7日以内出荷
仕様 50V定格を超えるMESランプは、適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 適合するランプホルダについては、このセクションの最後を参照してください。. T-3 (10mm)、チューブ型、MES. フィラメントランプは次の条件下で仕様どおりに動作し、最大の寿命が保証されます a)安定した50 Hz AC電源から定格電圧で電力供給を受けている。 b)周囲温度が20 ℃ → 25 ℃である。 c) 機械的な振動がない。 <これらの条件から外れると、ランプの寿命に大きな影響があります。特に低電流フィラメント(80 mA)の場合は顕著です。 DC電源から定格電圧で電力の供給を受ける場合、認定寿命が最大50 %まで短くなる可能性があります。 定格動作電圧の偏差も影響します。 電圧が5 %高くなると、ランプの寿命が最大50 %短くなります。 電圧が5%低くなると、ランプの寿命が非常に長くなります。 消費電力は、定格供給電圧で認定値と比較して最大で±10 %の範囲で変化します。 このため、複数のランプを直列で接続する場合は特別な注意が必要です。 直列で使用する場合は、ランプの寿命が短くならないように定格電圧を10 %下げることをお勧めします。 長さ(mm) 28 直径(Φmm) 10 定格電圧(V) 60 発光色 クリア 寿命 3000h 定格電流(mA) 50 光束(Lm) 10.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ T3 1/4 電球ベース E10
RS PRO インジケータライト 48 V BA9s 42 mA RS PRO 7日以内出荷
T-3 (10 mm) BA9チューブMCC
仕様 消費電力 = 2 W口金 = BA9s定格電流 = 42 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア全光束 = 6.3 lm寿命 = 5000h 直径(Φmm) 10 消費電力(W) 2 定格電流(mA) 42 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ T10
RS PRO インジケータライト 48 V BA9s 42 mA RS PRO 7日以内出荷
T-3 (10 mm) BA9チューブMCC
仕様 定格電圧 = 48 V口金 = BA9s定格電流 = 42 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア全光束 = 6.3 lm寿命 = 5000h 直径(Φmm) 10.5 定格電流(mA) 42 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ T3 1/4
RS PRO 丸型コネクタダストキャップ RS PRO 7日以内出荷
RS PRO Circular Connector Dust CapsIntroducing a sealing dust cap compatible with RS PRO ST1210 cable mount connectors. This cap is the ideal solution when it comes to protecting cable mount connectors against live circuits when they are not in use but also shields from dust and dirt.Why would you need this protective cap.Circular connectors have exposed terminals so protection from moisture and other possible contaminants is strongly advised. Dust caps are the perfect accessory to protect the socket & plug connectors from damage and offer a tight seal to repel dust and particles.Features and Benefits. Protective cover . Gender: Male . Material: Zinc Alloy . Finish: Nickel plating . Protection against live circuits . Shields from dirt and dust . Link chain . Internal threads and are used with ST1210 series circular connectors . IP67Compatible with ST1210 series cable mount connectors Male Plug: RS stock no: (206-5259) 206-5259, (206-5260) 206-5260, (206-5261) 206-5261, (206-5262) 206-5262, (206-5263) 206-5263, (206-5264) 206-5264 & (206-5265) 206-5265 Female Socket: RS stock no: (206-5266) 206-5266, (206-5268) 206-5268, (206-5269) 206-5269, (206-5270) 206-5270,( 206-5271) 206-5271, (206-5272) 206-5272 & (206-5274) 206-5274ApplicationsRS PRO circular connector dust caps are used in conjunction with cable mount connectors in applications such as;. Factory and Industrial Automation . Manufacturing . Process Control . Industrial networking . Measurement and instrumentationWhy would you choose RS PRO.RS PRO, the own brand of RS Components, offers an unbeatable range of products across all industries with quality you can trust. Our products are audited against demanding international standards, inspected for durability and consistency, and tested by leading engineers. Only when products have been through this process are they backed by our seal of approval. By providing quality that can be trusted on a choice of over 65,000 products across all technologies we make RS PRO your smart choice.
仕様 オス/メス = オスシリーズ = ST12IP保護等級 = IP67材質 = 亜鉛合金コードの有無 = あり表面処理 = ニッケル色 = 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応
インジケータライト RS Pro RS PRO 7日以内出荷
仕様 T-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。 長さ(mm) 29 直径(Φmm) 10.5 定格電圧(V) 24/28 発光色 クリア 寿命 25000h 定格電流(mA) 71/83 光束(Lm) 4.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ T3 1/4 電球ベース BA9s
RS PRO インジケータライト 24 → 30 V E14 330 mA RS PRO 7日以内出荷
T16 (16mm) Tubular SES (E14)
仕様 消費電力 = 10 W口金 = E14定格電流 = 330 mA直径 = 16mm電球サイズ = T16長さ = 54 mmレンズ色 = クリア全光束 = 45 lm寿命 = 3000h 直径(Φmm) 16 消費電力(W) 10 定格電流(mA) 330 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ T16
インジケータライト RS Pro RS PRO 7日以内出荷
仕様 定格電圧 = 5 V電球ベース = BA9s定格電流 = 90 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 3.1 lm寿命 = 750hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。 直径(Φmm) 10.5 定格電流(mA) 90 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ T3 1/4
インジケータライト RS Pro RS PRO 7日以内出荷
仕様 定格電圧 = 28 V電球ベース = BA9s定格電流 = 80 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 7.8 lm寿命 = 7500hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。 直径(Φmm) 10 定格電流(mA) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ T10
RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:12 V ac/dc RS PRO 7日以内出荷
仕様 定格電圧 = 12 V ac/dc発光色 = 白強度 = 2070 mcd電球ベース = 小型溝電球サイズ = 5 mmチップタイプ = シングルチップ直径 = 6mm長さ = 16 mm波長ピーク = 525 nm定格電流 = 14 mA寿命 = 100000h白色シングルチップLED、超高輝度. 小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースを備えた超高輝度シングルチップ白色LEDです。 内蔵抵抗により、DC専用の小型フランジシリーズを除いて12、24、28 Vac/dc電源に直接接続することが可能です。ベースを備えたこれらのLEDは、白熱灯の代わりに使用でき、次のような利点があります。. 突入電流による影響を最小化 低発熱 耐衝撃、耐振設計 低消費電力 出力色は白 センターベースコンタクトは小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9sタイプ用のアノード テレホンスライドベースタイプ用のサイドクリップには+記号で識別できるアノード 小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースタイプには逆極性保護ダイオードを採用 小型フランジタイプには保護ダイオードがないため、極性が正しいことが重要 RoHS指令(10物質対応) 対応
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
D3000シリーズ用工具 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 税込 ¥ 142,780 ~ ¥ 129,800 ~
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 20,878 ¥ 18,980 バスケットへ
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 30,778 ¥ 27,980 バスケットへ
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 19,778 ¥ 17,980 バスケットへ