制御機器 (44) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: omron(オムロン)すべて解除
電圧・電流パネルメータ K3HB-X omron(オムロン) 当日出荷 から 31日以内出荷
電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
コネクタ端子台変換ユニット omron(オムロン) 当日出荷 から 114日以内出荷
使用温度範囲(℃) -20~75(結露、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vにて)
拡張ユニット XWT-ID08(-1)/OD08(-1)/ID16(-1)/OD16(-1) omron(オムロン) 当日出荷 から 9日以内出荷
増設カンタン!拡張I/Oユニット。
1台のデジタルI/Oスレーブに対し1台の拡張ユニットを組み合わせることができます。
これにより、入力16点+出力8点などのさまざまなI/Oの組み合わせが可能となり、システム構築の可能性を広げます。
組み合わせ次第でフレキシブルに点数を拡張。
I/Oの脱着構造により、立上げ時間短縮とメンテナンス性向上を実現。
設備の経年劣化・設備稼働情報など、生産性向上に必要な保全系の多彩なデータ収集が可能。
仕様 デジタルI/Oスレーブ形CRT1-ID16(-1)/OD16(-1)、形CRT1-ROS16、形CRT1-ROF16、1台に対して1台装着可能 保存温度(℃) -25~+65 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃) -10~+55 使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2 ) 150(3軸6方向各3回) 雰囲気 腐食性ガスがないこと 耐振動 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min 保存湿度(%) 25~85(結露なきこと) 耐電圧(V) AC500(絶縁されている回路間)
ロードセル mVメータ K3HB-V omron(オムロン) 当日出荷 から 31日以内出荷
ロードセル信号入力に対応し圧力・荷重・トルク・重量などを計測、自動機や選別機などの合否判定に最適な指示計
リモートI/Oターミナル(トランジスタタイプ)DRT2-□D08(-1)/□D16(-1) omron(オムロン) 当日出荷 から 9日以内出荷
I/Oの拡張可能なトランジスタタイプ。
生産性に関わる制御系システムに影響を与えず、保全系システムなどの多彩なデータ収集が可能。
ネットワーク経由で通信電源電圧モニタ、経年劣化、設備稼働情報などを容易に収集・管理が可能。
拡張I/Oユニットの増設が可能。
通信速度設定レス化や端子台脱着構造でメンテナンス性を向上。
定格電圧 (内部回路電源)通信コネクタより供給(I/O電源)DC24V 保存温度(℃) -25~+65 使用周囲温度(℃) -10~+55 使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2 ) 150(3軸6方向各3回) 耐振動 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80min ねじ締付トルク(N・m) M3(電源、I/O端子)/0.5 耐電圧(V) AC500(絶縁されている回路間) I/O電源電圧(V) DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%) 通信電源電圧(V) DC11~25 ユニット電源電圧 不要(通信コネクタより供給)
リモートI/Oターミナル(3段端子台トランジスタタイプ) DRT2-□D16TA(-1) omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
共締めなし、配線箇所も分かりやすい3段端子台タイプのスマートスレーブ。
配線が容易。共締めなし。配線箇所も分かり易い。
中継端子台ターミナル不要。
回路部のカセット脱着式構造を採用。
質量(g) 300以下 定格電圧 (内部回路電源)通信コネクタより供給(I/O電源)DC24V 保存温度(℃) -20~+65 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃) -10~+55 使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2 ) 150(3軸6方向各3回) 雰囲気 腐食性ガスのないこと 耐振動 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80min ねじ締付トルク(N・m) M2(通信コネクタ固定用ねじ):0.26~0.3M3(結線用ねじ、取りつけ用ねじ):0.5M4(ユニット取りつけ用):0.6~0.98 耐電圧(V) AC500(絶縁されている回路間) 通信電源消費電流(mA) 45以下(DC24V時)、80以下(DC11V時) 通信電源電圧(V) DC11~DC25(通信コネクタから供給)
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M DeviceNetユニット omron(オムロン) 当日出荷
業界最小!業界トップクラスの性能・機能を搭載したCJシリーズ対応のDeviceNetユニット!
最大32000点(2000CH)/マスタの制御を実現、データの同時性も保証。
マスタ・スレーブ機能を搭載し、同時動作も可能。
設計効率と立ち上げ効率を考慮した各種設定・モニタ機能を搭載、コンフィグレータ、CX-Integratorを使用することで最大パフォーマンスを発揮。
マスタ・スレーブの設定ファイルをメモリカードにダウン/アップロードできるなど、デバッグや立ち上げ効率の向上を実現。
質量(g) 118 適合規格 cULus(Class Ⅰ Div 2危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 保存温度(℃) -20~+75(バッテリを除く) 消費電流(A) 5V系:0.29 最大IO点数 固定時割付時:(マスタ機能)2048点、(スレーブ機能)32点自由割付時:割付DM使用時/(マスタ機能)16000点、(スレーブ機能)3200点、コンフィグレータ使用時/(マスタ機能)32000点、(スレーブ機能)4800点 使用周囲温度(℃) 0~+55 使用周囲湿度 10~90%RH(結露しないこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 雰囲気 腐食性ガスのないこと 耐振動 JIS C0040に準拠 10~57Hz 振幅0.075mm、57~150Hz 加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向80分(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分) プロトコル (通信)DeviceNet準拠 通信速度 500k/250k/125kビット/s 通信条件 メッセージ最大長/542バイト(CMND命令(NJシリーズの場合はSendCmd命令)使用時、コマンドコードを含む) 最大接続台数 スレーブ/63台(リモートI/O、Explicitメッセージサービス) 接続ノード数 最大64台(マスタ、スレーブ、コンフィグレータを含む) 耐衝撃 JIS C0041に準拠 147m/s2 X、Y、Z各方向3回(リレー出力ユニットは100m/s2 ) 通信距離(m) 専用ケーブル5線使用時:ネットワーク最大長/100~500以下(太い専用ケーブル使用時、細い専用ケーブル使用時は100以下)、支線長/6以下、総支線長/39~156以下専用フラットケーブル4線使用時:ネットワーク最大長/75~265以下、支線長/6以下、総支線長/35~135以下 占有号機数 1号機分 通信媒体 専用ケーブル5線(信号系2本、電源系2本、シールド1本)、専用フラットケーブル4線(信号系2本、電源線2本)
DeviceNet 耐環境ターミナル(高機能タイプ)(トランジスタタイプ) DRT2-□D08C(-1)/□D16C(-1) omron(オムロン) 当日出荷 から 31日以内出荷
高い耐環境性(IP67)を実現し、センサ電源短絡検知などの異常診断も可能な、リモートI/Oターミナル。
スマートスレーブ共通機能を搭載し、装置の運転状態の監視や効果的な保守を強力にサポート。
高い耐環境性の防塵・防滴(IP67)を実現。
入力機器用電源配線不要。
高負荷の機器を接続可能。(最大1.5A)
センサなど入力機器用の電源配線が不要。
I/O配線の地絡や断線を検知および通知。
保護構造 IP67 保存温度(℃) -20~+65 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃) -10~+55 使用周囲湿度 25~85%(結露のないこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2 ) 150(3軸6方向各3回) 雰囲気 腐食性ガスのないこと 耐振動 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80min ねじ締付トルク(N・m) 丸型コネクタ(通信コネクタ、電源、I/O):0.39~0.49M5(前面からのユニット取りつけ):1.47~1.96 耐電圧(V) AC500(絶縁されている回路間) I/O電源電圧(V) DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%) 通信電源電圧(V) DC11~25(通信コネクタより供給) 取りつけ強度(N) 100 通信コネクタ強度(N) 30 通信用コネクタ M12
2回路リミットスイッチ omron(オムロン) (2件のレビュー) 9日以内出荷 から 61日以内出荷
豊富な種類の2回路リミットスイッチ。OTの大きなオーバ・トラベル形、動作が確認できるランプつき、耐寒形、耐熱形、耐食形など、種類が豊富。標準タイプに加えて、微小負荷タイプも品揃え。EN/IEC規格認定取得(アース端子付きのみ)
デジタルI/Oターミナル ねじ式2段端子台タイプ GX-□D16□1/OC1601 omron(オムロン) 9日以内出荷
EtherCAT対応 ねじ式端子台タイプの高速デジタルI/Oターミナルが登場!
着脱式のねじ端子台を搭載によりメンテナンス性向上。
拡張ユニットの装着が可能。(1台につき拡張ユニット1台装着)
設備に応じてフレキシブルな入力/出力点数の拡張がおこなえます。
高速処理を実現するため、入力応答時間の切り替えが可能。
ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。
ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、保守時のノード識別も容易。
適合規格 cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 材質(ケース) ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト 保存温度(℃) -25~65 材質(キャップ) ABS樹脂 コード 耐油性PVC 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃) -10~55 材質(カバー) PMMA樹脂(アクリル)光学カバー 使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと) 短絡保護 なし 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 雰囲気 腐食性ガスのないこと 保存湿度(%) 25~85(結露なきこと) ねじ締付トルク(N・m) M3(結線用ねじ)/0.5、M3(端子台取り付け用ねじ)/0.5 耐電圧(V/min) AC600(絶縁されている回路間)
デジタルI/Oスレーブ クランプタイプ CRT1-□D08SL(-1)/□D16SL(-1) omron(オムロン) 翌々日出荷 から 9日以内出荷
耐電圧 AC500V(絶縁されている回路間) 保存温度(℃) -25~65 絶縁方式 フォトカプラ絶縁 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃) -10~55 使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2 ) 150(3軸6方向各3回) 耐振動 10~60Hz 複振幅0.7mm/60~150Hz 50(m/s2 )/X、Y、Z各方向80min 保存湿度(%) 25~85(結露なきこと) I/O電源電圧(V) DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%) 通信電源電圧(V) DC14~26.4
デジタルI/Oスレーブ e-CONコネクタタイプ CRT1-□D16S(-1)/□D32S(-1)/□D16SH(-1)/□D32SH(-1) omron(オムロン) 翌々日出荷 から 9日以内出荷
業界標準のe-CONコネクタを搭載、専用工具なしでケーブル引き出しタイプのセンサを簡単接続。
業界標準e-CONコネクタ対応のデジタルI/Oターミナル。
特殊工具なしで容易に施工を実施。配線に関わる工数を低減。
立上げを容易にする通信電源のモニタリング機能。
入力部に電源短絡保護機能を搭載。
保存温度(℃) -25~+65 絶縁方式 フォトカプラ絶縁 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃) -10~+55 使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2 ) 150(3軸6方向各3回) 雰囲気 腐食性ガスがないこと 耐振動 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min 保存湿度(%) 25~85(結露なきこと) 耐電圧(V) AC500(絶縁されている回路間) I/O電源電圧(V) DC20.4~26.4(DC24 -15~+10%) 通信電源電圧(V) DC14~26.4
スクリューレスクランプターミナル(トランジスタタイプ) DRT2-□D16SL(H)(-1)/□D32SLH(-1) omron(オムロン) 翌々日出荷 から 9日以内出荷
スクリューレスターミナル配線により、製造現場の省配線・省工数をさらに加速。
ねじレスなので、増し締め不要。
端子台脱着可能で、メンテナンス作業を強力にサポート。
結線もワンアクションのみ。棒端子の差込で結線完了。
保存温度(℃) -20~+65 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(絶縁されている回路間) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2 ) 150(3軸6方向各3回) 雰囲気 腐食性ガスのないこと 耐振動 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80min 耐電圧(V) AC500(絶縁されている回路間)
ボードターミナル(MILコネクタタイプ) DRT2-□D32B(-1)/□D32BV(-1) omron(オムロン) 翌々日出荷 から 121日以内出荷
スマートスレーブにボードタイプが新登場!
多様なI/Oインターフェースに容易に対応でき、省配線を実現。
形DRT2-□D32BV(-1)タイプにはユーザーが任意に作成した基板をねじ止めで簡単装着が可能。
質量(g) 50以下 定格電圧 内部回路電源/通信コネクタより供給I/O電源/DC24V 保存温度(℃) -20~+65 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃) -10~+55 使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2 ) 150(3軸6方向各3回) 雰囲気 腐食性ガスのないこと 耐振動 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min 耐電圧(V) AC500(絶縁されている回路間) 通信電源電圧(V) DC11~DC25(通信コネクタから供給)
デジタルI/Oスレーブ ねじ式端子台 3段端子台 CRT1-□D08TA(-1)/□D16TA(-1)/□D08TAH(-1)/□D16TAH(-1) omron(オムロン) 翌々日出荷 から 9日以内出荷
中継端子台、共締め不要!
一点毎にコモンがある配線箇所の分かりやすいスマートスレーブ。
共締め不要で、配線箇所も分かりやすい3段端子台タイプのスマートスレーブです。
配線が容易。共締めなし。配線箇所も分かりやすい。
立上げを容易にする通信電源モニタリング機能。
設備の経年劣化・設備稼働情報など、生産性向上に必要な保全系の多彩なデータ収集が可能。(スマートスレーブ機能)
通信速度設定スイッチレス・アドレス設定はロータリスイッチ採用で、設定ミスを削減。
通信部のコネクタ化とI/O脱着端子台で、配線をはずさないメンテナンスが可能。
耐電圧 AC500V(絶縁されている回路間) 保存温度(℃) -25~+65 絶縁方式 フォトカプラ絶縁 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃) -10~+55 使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 雰囲気 腐食性ガスのないこと 耐振動 10~60Hz 振幅幅0.7mm、 60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分 保存湿度(%) -25~+65℃(ただし、 結露・氷結のないこと) 耐衝撃 150m/s2 (3軸6方向各3回)
エンコーダ入力ターミナル 3段端子台タイプ GX-EC0211/EC0241 omron(オムロン) 9日以内出荷
2個のカウンタを搭載。32ビットの範囲でパルスをカウント。
入力パルス周波数は最大4MHz(ラインドライバ入力・4逓倍)。
超高速ネットワークのEtherCAT接続により高速で正確な制御が可能。
オープンコレクタ入力、ラインドライバ入力の2種類を品揃え。
外部ラッチ入力2点、リセット入力1点を搭載。
ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。
ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、また、保守時のノード識別も容易。
着脱式のねじ端子台を搭載によりメンテナンス性向上。
仕様 フィルタ切り替えなし 質量(g) 390以下 適合規格 cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 保存温度(℃) -25~65 応答時間 (ON応答時間/OFF応答時間)ラッチ入力(A/B):3μs以下/3μs以下リセット入力:15μs以下/90μs以下 入力信号 カウンタA相/カウンタB相/カウンタZ相/ラッチ入力(A/B)/カウンタリセット入力 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃) -10~55 電流(mA) (ON電流/OFF電流)ラッチ入力(A/B):3以上/1以下リセット入力:3以上/1以下 表示LED 緑(カウント可能状態表示)、黄(入力表示) 使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐振動(誤動作) 10~60Hz 振幅幅0.7mm、 60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分 耐衝撃(m/s2 ) 150 振幅幅0.7mm 雰囲気 腐食性ガスのないこと 保存湿度(%) 25~85%(結露なきこと) ねじ締付トルク(N・m) M3(結線用ねじ)/0.5、M3(端子台取り付け用ねじ)/0.5 耐電圧(V) AC600(絶縁されている回路間)
デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ CRT1-VID32ML(-1) / VOD32ML(-1) / VMD32ML(-1) omron(オムロン) 9日以内出荷 から 31日以内出荷
多点集約!小型&省配線 32点MILコネクタスレーブ。
MILコネクタ採用により、多点I/O一括出しのボード接続、アクチュエータに分岐ケーブルを介して直接接続など多様なI/Oインターフェース接続が可能です。
超小型の32点MILコネクタスレーブ。
多点I/Oを集約してアクチュエータやボードへの接続が可能。
通信&I/O部をコネクタ化することにより配線工数を大幅削減。
DINレール取りつけと金具取りつけによりフレキシブルな設置が可能。
設備の経年劣化・稼動情報など、生産性向上に必要な保全系の多彩なデータ収集が可能。
耐電圧 AC500V(絶縁されている回路間) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 35×60×80 保存温度(℃) -25~+65 絶縁方式 フォトカプラ絶縁 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃) -10~+55 取付け方法 DINレール取りつけ 使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 雰囲気 腐食性ガスがないこと 耐振動 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min 保存湿度(%) -25~+65℃(ただし、 結露・氷結のないこと) 耐衝撃 150m/s2 (3軸6方向各3回)
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M CompoNet マスタユニット omron(オムロン) 9日以内出荷
センサ&アクチュエータ領域の可能性を拡大するNJ/CJシリーズ対応のCompoNetマスタユニット。
CJシリーズ用CompoNetネットワークを管理し、コントローラと書くスレーブユニットとI/Oデータやメッセージデータのやりとりをします。
通信速度設定とモード設定だけで使用可能。
マスタ1台で最大384ノード、2560点の制御を実現。
ワードスレーブ、ビットスレーブに分割した分かり易いメモリマッピング。
立ち上げ支援とトラブル早期発見を可能にする7セグメント表示を搭載。
メッセージ通信によりスレーブから情報を収集したり、パラメータの設定が可能。
CompoBus/Sの使い易さを継承。
ソフト設定機能で自由なI/O割り付けが可能。
質量(g) 130以下(本体のみ) 耐電圧 AC1000V 1分間、漏れ電流1mA以下通信コネクタ&外部電流供給コネクタ一括-電源ユニットGR端子間、通信コネクタ&外部電流供給コネクタ一括-ユニット接続コネクタ一括 保存温度(℃) -20~+75 消費電流(A) 5V系:0.4 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(絶縁せれている回路間) 使用周囲温度(℃) 0~55 使用周囲湿度 10~90%(結露なきこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源に印加) 耐衝撃(m/s2 ) 196(X、Y、Z各方向3回) 雰囲気 腐食性ガスのないこと 耐振動 10~61.2Hz 片振幅0.1mm、61.2~150Hz 加速度14.7m/s2 X、Y、Z各方向80分(掃印時間8分×掃印回数10回=合計80分) 実装可能位置 NJ/CJ/CSシリーズ用高機能I/Oユニットの仕様に準ずる 占有号機数 1、2、4、8号機分
プログラマルコントローラCPM2Cシリーズ CPUユニット omron(オムロン) 5日以内出荷 から 12日以内出荷
制御方式 ストアードプログラム方式 耐電圧 AC2300V 1min(絶縁されている回路間) 保存温度(℃) 周囲/-20~+75(バッテリ除く) 応答時間 入力定時数(ON応答時間=OFF応答時間):全入力接点に対して設定可能(1ms/2ms/3ms/5ms/10ms/20ms/40ms/80ms) 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガによる、絶縁されている回路間) データメモリ READ/WRITE可:2048ワード(DM0000~2047)、DM2000~20221は異常履歴エリアREAD専用:456ワード(DM6144~6599)PCシステム設定:56ワード(DM6600~6655) 使用周囲温度(℃) 0~55 使用周囲湿度 10~90%RH(結露のないこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 通信機能 ペリフェラルポート:上位リンク、ツールバス、無手順、プロコン接続のいずれかRS-232Cポート:上位リンク、無手順、1:1リンク子局、NTリンク(1:1)のいずれか(※専用の接続ケーブルまたはインターフェースユニットが必要です) 突入電流(A) 25以下 演算処理速度(μs/命令) 基本命令(LD命令)/0.64、応用命令(MOV命令)/7.8 命令 語長:1ステップ/1命令、1~5ワード/1命令種類:基本命令(14種類)、応用命令(105種類 185個) 雰囲気 使用周囲/腐食性ガスのないこと 電圧許容範囲(V) DC20.4~26.4 耐振動 JIS C0041に準拠 10~57Hz 振幅0.075mm 57~150Hz 加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向80分間(掃引時8分×掃引回数10回=合計80分) 保持時間(ms) (電源)2以上 プログラム機能 運転開始時に、END命令なしや命令異常などのチェックを常に行います プログラミング言語 ラダーチャート方式 入出力制御方式 サイクリックスキャン方式(IORF命令による都度リフレッシュ可) プログラムメモリ容量 ユーザープログラム/4096ワード 最小パルス幅(μs) 入力/50以下(入力割り込み、入力割り込みのカウンタモードと共用) 耐衝撃 JIS C0041に準拠 147m/s2 X、Y、Z方向に各3回 停電保持機能 保持リレー(HR)、補助記憶リレー(AR)、カウンタ(CNT)、データメモリ(DM)、ユーザープログラムの内容を保持 自己診断機能 CPU異常(WDT)、メモリ異常、I/Oバス異常、電池異常 保持リレー 320点:HR0000~1915(HR00~19CH) 一時記憶リレー 8点(TR0~7) 特殊補助リレー 448点:22800~25515(228~255CH) 補助記憶リレー 384点:AR0000~2315(AR00~23CH)
流量センサ 液体 E8FCシリーズ omron(オムロン) 7日以内出荷
Omron フローOmron E8FC シリーズ 4 極 M12、PNP、液体媒体監視フローセンサは、液体の流量を測定するために使用します。このフローセンサには、一次媒体接続装置、トランスデューサ、及びトランスミッタが含まれています。トランスデューサは、一次装置を通過する流体を検出します。トランスミッタは、トランスデューサに表示される出力信号を生成します。液体流量は、0.6 L/min → 14 L/min となっています特長と利点 IO リンクアナログ通信方式を採用している 液体の最大圧力は 10Mpa です 動作温度範囲: -20 ℃ ~ 80 ℃用途工業用洗浄システム 液体測定 上下水道処理
仕様 ●計測対象:液体●検出タイプ:フローセンサ●電源電圧:15 → 30 V dc●配管口径:9.525 mm、12.7 mm、19.05 mm、25.4 mm●接続タイプ:M12 4極コネクタ●最大圧力:10MPa●最低対象温度:0℃●最高対象温度:+85℃●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●許容電流値:192 mA●シリーズ:E8FC●コード番号:181-0652 アズワン品番 65-7301-56
光電センサ コンパクト IO-Link 検出範囲 10 mm → 80 mm omron(オムロン) 7日以内出荷
50 → 1、500 mm の広い検出距離により、あらゆるコンベアライン幅で使用可能 任意の種類の被着体と併用する TOF 型センサ。 コンパクトサイズのボディはどこにでも取り付けることができます。 ティーチング方式を使用すると、誰でも最適しきい値を設定できます。 オムロン独自のレーザーシーリング法を使用して製造 防汚コーティングは、検出面のクリーニング頻度を低減します。 IO-Link を使用すると、起動や切り替えに必要な時間を短縮できます。 低反射加工物を安定的に検出するため、オムロン独自の発光素子を搭載しています。
プログラマブルコントローラ Yタイプ omron(オムロン) 9日以内出荷
仕様 タスク数:288個(サイクル実行タスク32個、割込タスク256個) 質量(g) 590以下 適合規格 cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 出力点数 8点+ラインドライバ出力 2軸 保存温度(℃) -20~+75(バッテリを除く) 絶縁抵抗(MΩ) DC一次電源とDC二次電源間/非絶縁 データメモリ 32Kワード パルス出力 1MHz 2軸、100kHz 2軸 使用周囲温度(℃) 0~55 許容電圧範囲(V) DC20.4~26.4(増設台数が4台以上のとき/DC21.6~26.4) 使用周囲湿度 10~90%RH(結露のないこと) 耐ノイズ IEC 61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 通信機能 内蔵ペリフェラルポート(USB1.1)×1:サポートソフト接続のみシリアル通信オプションボードを最大2個装着可能Ethernet通信オプションボードを最大2個装着可能(Ver.1.0ご使用時は最大1個装着可能) 突入電流(A) 30以下(常温にてコールドスタート時)20ms以下 命令 語長:1~7ステップ/1命令種類:約500種類(FUN No.は3桁) 時計機能 あり/精度:月差-4.5分~-0.5分(周囲温度55℃)、-2.0分~+2.0分(周囲温度25℃)、-2.5分~+1.5分(周囲温度0℃) 雰囲気 腐食性ガスのないこと 保持時間(ms) (電源)2以上 リレー 入力リレー:272点(17CH)、出力リレー:272点(17CH)、シリアルPLCリンクリレー:1440点(90CH、3100~3189CH)、内部補助リレー:8192点(512CH)とチャネルI/O 37504点(2344CH、3800~6143CH)他、一時記憶リレー:16点(TR0~TR15)、保持リレー:8192点(512CH)、特殊補助リレー:読出専用(書込不可)/7168点(448CH)、読出/書込可能/8192点(512CH) メモリバックアップ フラッシュメモリ:ユーザプログラム、パラメータ(PCシステム設定等)、コメント情報、データメモリ全領域をフラッシュメモリに保存できます(データメモリ初期値)バッテリバックアップ:保持リレー、データメモリ、カウンタ(フラグ・現在値) 供給電源 (外部)なし レジスタ点数 データレジスタ/16点(16ビット)インデックスレジスタ/16点(32ビット) ファンクション ファンクションブロック定義最大数:128、インスタンス最大数:256ファンクションブロック定義内使用可能言語:ラダーチャート、ストラクチャードテキスト(ST) プログラミング言語 ラダーチャート方式 入出力制御方式 サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用 耐電圧(V/min) DC一次電源とDC二次電源間/非絶縁 基本割り込み機能 入力割込:6点(入力割込カウンタモード、パルスキャッチと共用)入力割込カウンタモード:6点(応答周波数は全点合計で5kHz以下)、数値範囲/16ビット、加算カウンタまたは減算カウンタ定時割込:1点 耐衝撃 JIS C60068-2-27に準拠 147m/s2 X、Y、Z方向に各3回 高速カウンタ機能 1MHz 2軸、100kHz 2軸 共通処理時間 0.7ms 電池寿命(年) 25℃で5 命令実行時間(μs) 基本命令/0.10~、応用命令/0.15~ 耐振動(Hz) JIS C60068-2-6に準拠 10~57 振幅0.075mm 57~150 加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向80分間(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分)
プログラマブル コントローラ SYSMAC CSシリーズ FL-netユニット omron(オムロン) 9日以内出荷
マルチベンダのコントローラ間通信用ネットワーク。
EthernetベースのオープンネットワークであるFL-netに接続するためのユニットです。CSシリーズPLCとCNC、ロボット、他社製PLCとのマルチベンダネットワークを構築できます。
仕様 リピータハブのカスケード接続数:100Mビット/s(100BASE-TX)/2段、100Mビット/s(100BASE-T)/4段 質量(g) 200以下 適合規格 cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、EC指令 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 35×130×101 保存温度(℃) -20~+75 消費電流(mA) 380以下(DC5V) インターフェース 100BASE-TXタイプ(10BASE-Tとして使用可能) 使用周囲温度(℃) 0~+55 使用周囲湿度 10~90%(結露のないこと) 通信機能 FL-net(OPCN-2)Ver.2仕様、データリンク機能、メッセージ通信機能 雰囲気 腐食性ガスのないこと 実装可能位置 CPU装置または増設装置 アクセス方式 (媒体)CSMA/CD 耐衝撃 JIS 0041に準拠147m/s2 X/Y/Z各方向3回 占有号機数 1号機分 耐振動(Hz) JIS 0040に準拠10~57/振幅0.075mm、57~150/加速度 9.8m/s2 X/Y/Z 各方向80分(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分)
アナログI/Oターミナル ねじ式2段端子台タイプ GX-AD0471 / DA0271 omron(オムロン) 9日以内出荷
スイッチ設定のみで、簡単に入力レンジ(または出力レンジ)の変更が可能。
着脱式のねじ式端子台を搭載によりメンテナンス性向上。
移動平均の演算機能を搭載。100μs~64msで設定可能。(入力のみ)
断線検知機能。(入力のみ、1~5V、4~20mAでの使用時)
ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。
ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、また、保守時のノード識別も容易。
適合規格 cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 分解能 1/8000(フルスケール) 保存温度(℃) -25~65 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃) -10~55 使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐振動(誤動作) 10~60Hz 振幅幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80分 耐衝撃(m/s2 ) 150 振幅幅0.7mm 雰囲気 腐食性ガスのないこと 保存湿度(%) 25~85(結露なきこと) ねじ締付トルク(N・m) M3(結線用ねじ)/0.5、M3(端子台取り付け用ねじ)/0.5 耐電圧(V) AC600(絶縁されている回路間)
CompoNet 温度入力スレーブ omron(オムロン) 9日以内出荷
CompoNetで温度データを高速伝送!充実したスマート機能搭載!
スレーブ1台で4点の入力が可能です。さらにスケーリング、コンパレートなど演算処理を必要とする機能をスレーブに搭載していますので、ラダープログラムでの演算処理を簡単にすることができます。
ノードアドレス、入力種別など全てスレーブのSW設定可能(ツールレス)。
端子台を脱着方式で、配線を外さずに簡単メンテナンス。
スレーブ本体にスマートな機能を実装し、ラダープログラムレスやメンテナンス性向上を実現。
センサ断線検知機能を搭載し、ミス配線などを低減。
保存温度(℃) -25~+65 絶縁方式 入力と通信ライン間/フォトカプラ絶縁各温度入力信号間/フォトカプラ絶縁 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃) -10~+55 使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2 ) 150(3軸6方向各3回) 雰囲気 腐食性ガスがないこと 耐振動 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min 保存湿度(%) 25~85(結露なきこと) 変換周期(ms) 250/4点 変換内容 温度変換データ/バイナリデータ(16進4桁、1/100表示の場合は16進8桁) 耐電圧(V) AC500(絶縁されている回路間) I/O電源電圧(V) DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%) 通信電源消費電流(mA) 75以下(電源電圧DC24V時)、110以下(電源電圧DC14V時) 通信電源電圧(V) DC14~26.4
プログラマブルコントローラ Xタイプ omron(オムロン) 9日以内出荷 から 31日以内出荷
仕様 タスク数:288個(サイクル実行タスク32個、割込タスク256個) 適合規格 cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 制御方式 ストアードプログラム方式 出力点数 16点 保存温度(℃) -20~+75(バッテリを除く) データメモリ 32Kワード 使用周囲温度(℃) 0~55 使用周囲湿度 10~90%RH(結露のないこと) 耐ノイズ IEC 61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 通信機能 内蔵ペリフェラルポート(USB1.1)×1:サポートソフト接続のみシリアル通信オプションボードを最大2個装着可能Ethernet通信オプションボードを最大2個装着可能(Ver.1.0ご使用時は最大1個装着可能) 命令 語長:1~7ステップ/1命令種類:約500種類(FUN No.は3桁) 時計機能 あり/精度:月差-4.5分~-0.5分(周囲温度55℃)、-2.0分~+2.0分(周囲温度25℃)、-2.5分~+1.5分(周囲温度0℃) 雰囲気 腐食性ガスのないこと リレー 入力リレー:272点(17CH)、出力リレー:272点(17CH)、シリアルPLCリンクリレー:1440点(90CH、3100~3189CH)、内部補助リレー:8192点(512CH)とチャネルI/O 37504点(2344CH、3800~6143CH)他、一時記憶リレー:16点(TR0~TR15)、保持リレー:8192点(512CH)、特殊補助リレー:読出専用(書込不可)/7168点(448CH)、読出/書込可能/8192点(512CH) メモリバックアップ フラッシュメモリ:ユーザプログラム、パラメータ(PCシステム設定等)、コメント情報、データメモリ全領域をフラッシュメモリに保存できます(データメモリ初期値)バッテリバックアップ:保持リレー、データメモリ、カウンタ(フラグ・現在値) レジスタ点数 データレジスタ/16点(16ビット)インデックスレジスタ/16点(32ビット) ファンクション ファンクションブロック定義最大数:128、インスタンス最大数:256ファンクションブロック定義内使用可能言語:ラダーチャート、ストラクチャードテキスト(ST) プログラミング言語 ラダーチャート方式 入出力制御方式 サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用 基本割り込み機能 入力割込:8点(入力割込カウンタモード、パルスキャッチと共用)入力割込カウンタモード:8点(応答周波数は全点合計で5kHz以下)、数値範囲/16ビット、加算カウンタまたは減算カウンタ定時割込:1点 耐衝撃 JIS C60068-2-27に準拠 147m/s2 X、Y、Z方向に各3回 高速カウンタ機能 100kHz 4軸 共通処理時間 0.7ms 電池寿命(年) 25℃で5 命令実行時間(μs) 基本命令/0.10~、応用命令/0.15~ 耐振動(Hz) JIS C60068-2-6に準拠 10~57 振幅0.075mm 57~150 加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向80分間(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分)
SYSMAC CJシリーズ FL-netユニット omron(オムロン) 9日以内出荷
マルチベンダのコントローラ間通信用ネットワーク。
EthernetベースのオープンネットワークであるFL-netに接続するためのユニットです。
CJシリーズPLCとCNC、ロボット、他社製PLCとのマルチベンダネットワークを構築できます。
広く普及した標準規格であるFL-netに準拠しています。
Ethernetベース(UDP/IP使用)のコントローラ/マシンレベルのマルチベンダFAネットワークです。
サイクリック伝送とメッセージ伝送をサポートしています。(メッセージ伝送はFINS通信も可能です。)
CJシリーズPLCを中継局として、情報系Ethernet、オムロン製FAネットワークController Link、フィールドバスDeviceNet間のインタフェースを実現可能です。
質量(g) 100以下 適合規格 cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、EC指令 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 31×90×65 保存温度(℃) -20~+75 消費電流(mA) 370以下(DC5V) 使用周囲温度(℃) 0~+55 使用周囲湿度 10~90%(結露なきこと) 雰囲気 腐食性ガスのないこと 耐振動 JIS 0040に準拠、10~57Hz 振幅0.075mm、57~150Hz 加速度 9.8m/s2 X/Y/Z 各方向80分(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分) 実装可能位置 CPU装置または増設装置(最大4台/増設装置も含む) アクセス方式 (媒体)CSMA/CD 耐衝撃 JIS 0041に準拠、147m/s2 X/Y/Z各方向3回 変調方式 ベースバンド カスケード接続数 2段/100Mビット/s(100BASE-TX)、4段/10Mビット/s(10BASE-T)
プログラマブルコントローラ 電源ユニット omron(オムロン) 9日以内出荷
質量(kg) (各装置共)6以下 適合規格 cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 保存温度(℃) -20~+75(バッテリを除く) 使用周囲温度(℃) 0~55 使用周囲湿度 10~90%RH(結露しないこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐衝撃性 JIS C 60068-2-6に準拠 10~57Hz 振幅0.075mm、57~150Hz加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向80min(掃引時間8min×掃引回数10回=合計80min) 耐衝撃(m/s2 ) JIS C 60068-2-27に準拠 147 X、Y、Z各方向3回 雰囲気 腐食性ガスのないこと 接地 D種接地(第3種接地)
アナログI/Oスレーブ CRT1-VAD04□□/-VDA02□□ omron(オムロン) 9日以内出荷 から 69日以内出荷
分解能 1/6000(フルスケール) 保存温度(℃) -25~+65 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃) -10~+55 使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2 ) 150(3軸6方向各3回) 雰囲気 腐食性ガスがないこと 耐振動 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min 保存湿度(%) 25~85(結露なきこと) 耐電圧(V) AC500(絶縁されている回路間)
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M CompoNetマスタユニット omron(オムロン) 9日以内出荷
センサ&アクチュエータ領域の可能性を拡大するCSシリーズ対応のCompoNetマスタユニットCSシリーズ用CompoNetマスタユニットは、CompoNetネットワークを管理し、PLCと各スレーブユニットとI/Oデータやメッセージデータのやりとりをします。
通信速度設定とモード設定だけで使用可能。
マスタ1台で最大384ノード、2560点の制御を実現。
ワードスレーブ、ビットスレーブに分割した分かり易いメモリマッピング。
立上げ支援とトラブル早期発見を可能にする7セグメント表示を搭載。
メッセージ通信によりスレーブから情報を収集したり、パラメータの設定が可能。
CompoBus/Sの使い易さを継承。
ソフト設定機能で自由なI/O割り付けが可能。
仕様 通信電源ON/OFF監視:通信電源供給用コネクタの通信電源のON・OFF状態を検知可能占有号機数:1/2/4/8号機分 質量(g) 190以下(本体のみ) 保存温度(℃) -20~+75 通信方式 リモートI/O通信、メッセージ通信 使用周囲温度(℃) 0~55 使用周囲湿度 10~90%(結露なきこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源に印加) 雰囲気 腐食性ガスのないこと 実装可能位置 CSシリーズ用高機能I/Oユニットの仕様に準ずる 耐衝撃 196m/s2 X、Y、Z各方向3回 耐振動(Hz) 10~61.2 片振幅0.1mm、61.2~150 加速度14.7m/s2 X、Y、Z各方向80分(掃印時間8分×掃印回数10回=合計80分)
デジタルI/Oターミナル ねじ式3段端子台タイプ GX-ID16□2/OD16□2/MD16□2 omron(オムロン) 9日以内出荷
一つの接点毎にコモン端子を用意。中継端子台が不要!
共締め不要。配線箇所もわかりやすい。
着脱式のねじ端子台の搭載によりメンテナンス性向上。
高速処理を実現するため、入力応答時間の切り替えが可能。
ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。
ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、また、保守時のノード識別も容易。
質量(g) 370以下 適合規格 cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 材質(ケース) ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト 保存温度(℃) -25~65 材質(キャップ) ABS樹脂 コード 耐油性PVC 絶縁方式 フォトカプラ絶縁 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃) -10~55 材質(カバー) PMMA樹脂(アクリル)光学カバー 使用周囲湿度 5~85%(結露なきこと) 短絡保護 なし 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 雰囲気 腐食性ガスのないこと 保存湿度(%) 25~85%(結露なきこと) 電源供給方式 I/O電源別供給 ねじ締付トルク(N・m) M3(結線用ねじ)/0.5、M3(端子台取り付け用ねじ)/0.5 耐電圧(V/min) AC600(絶縁されている回路間) 耐衝撃 150m/s2 振幅幅0.7mm 耐振動(誤動作)(Hz) 10~60 振幅幅0.7mm、 60~150 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分
デジタルI/Oスレーブ e-CONコネクタタイプ CRT1-VID08S(-1)/VOD08S(-1) omron(オムロン) 9日以内出荷 から 31日以内出荷
省配線・小型化を実現した縦型スレーブ。
業界標準e-CONコネクタを採用することにより、センサ機器への直接接続が可能になり、端子台レスによる省スペース化と配線工数の削減を実現します。
業界標準e-CONコネクタ採用により省配線化を実現。
入出力部のコネクタ化によりユニットの小型化を実現。
立上げ時のネットワーク情報から設備の経年劣化・稼動までのデータ収集が可能。
DINレール取りつけと金具取りつけによりフレキシブルな設置が可能。
仕様 断線・短絡検知機能なし 保存温度(℃) -25~+65 絶縁方式 フォトカプラ絶縁 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃) -10~+55 使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2 ) 150(3軸6方向各3回) 雰囲気 腐食性ガスがないこと 耐振動 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min 保存湿度(%) 25~85(結露なきこと) 回路数 8点/コモン 耐電圧(V) AC500(絶縁されている回路間) I/O電源電圧(V) DC20.4~26.4(DC24 -15~+10%) 通信電源電圧(V) DC14~26.4
デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ CRT1-VID16ML(-1)/VOD16ML(-1) omron(オムロン) 9日以内出荷 から 69日以内出荷
業界最薄幅スレーブ!究極の省スペース&省配線を実現。
MILコネクタ採用により、アクチュエータ機器へ直接接続や端子台変換ユニットへの接続など多様なI/Oインターフェース接続を実現します。
業界最薄幅15mmさいずにより盤内のスリム化を実現。
通信部とI/O部のコネクタ化により、立上げ時間短縮とメンテナンス性向上を実現。
設備の経年劣化・設備稼働情報など、生産性向上に必要な保全系の多彩なデータ収集が可能。
DINレール取りつけと金具取りつけによりフレキシブルな設置が可能。
アクチュエータとの直接接続、端子台ユニットへの変換など多彩な接続パターンが可能。
保存温度(℃) -25~+65 絶縁方式 フォトカプラ絶縁 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃) -10~+55 使用周囲湿度 25~85(結露なきこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2 ) 150(3軸6方向各3回) 雰囲気 腐食性ガスがないこと 耐振動 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min 保存湿度(%) 25~85(結露なきこと) 回路数 16点/コモン 耐電圧(V) AC500(絶縁されている回路間) I/O電源電圧(V) DC20.4~26.4(DC24 -15~+10%) 通信電源電圧(V) DC14~26.4
アナログI/Oスレーブ CRT1-AD04/DA02 omron(オムロン) 9日以内出荷
スケーリング機能をはじめとする演算機能の使用により、デジタルパネルメータと同様のアナログ処理が可能。
微分/積分機能の使用により、設備の異常予兆や流用などのアナログ積算処理が可能。
ユーザ校正機能の使用により、入力値(または出力値)の「ずれ」補正が可能。
スイッチ設定のみで、簡単に入力(または出力)レンジの変更が可能。
分解能 1/6000(フルスケール) 保存温度(℃) -25~+65 絶縁方式 フォトカプラ絶縁(入力と通信ライン間) ただし、各入力信号間は非絶縁 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃) -10~+55 使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2 ) 150(3軸6方向各3回) 雰囲気 腐食性ガスがないこと 耐振動 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min 保存湿度(%) 25~85(結露なきこと) 耐電圧(V) AC500(絶縁されている回路間)
e-CONコネクタターミナル DRT2-□D16S(-1) omron(オムロン) 9日以内出荷
業界標準のe-CONコネクタを搭載、専用工具なしでケーブル引き出しタイプのセンサを簡単接続。
スマートスレーブ共通機能を搭載し、装置の運転状態の監視や効果的な保守を強力にサポート。
業界標準e-CONコネクタ対応のデジタル入力ターミナル。
特殊工具なしで容易に施工を実現。配線に関わる工数を低減。
負荷短絡検知機能搭載。
保存温度(℃) -20~+65 使用周囲温度(℃) -10~+55 使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2 ) 150(3軸6方向各3回) 耐振動 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min 入力電流(mA) 11以下/点(DC24V時)、3.0以上/点(DC11V時)(OFF電流/1以下) 端子 (I/O端子)e-CONコネクタ ねじ締付トルク(N・m) M2(通信コネクタ固定用ねじ)/0.26~0.3M4(ユニット取りつけ用)/0.6~0.98 耐電圧(V) AC500(絶縁されている回路間)
プログラマブルコントローラ XAタイプ omron(オムロン) 9日以内出荷 から 31日以内出荷
仕様 タスク数:288個(サイクル実行タスク32個、割込タスク256個) 適合規格 cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 制御方式 ストアードプログラム方式 出力点数 16点(アナログ/2点) 保存温度(℃) -20~+75(バッテリを除く) データメモリ容量 20Kステップ 使用周囲温度(℃) 0~55 周囲湿度(%RH) 10~90(結露のないこと)使用時 耐ノイズ IEC 61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 通信機能 内蔵ペリフェラルポート(USB1.1)×1:サポートソフト接続のみシリアル通信オプションボードを最大2個装着可能Ethernet通信オプションボードを最大2個装着可能(Ver.1.0ご使用時は最大1個装着可能) 命令 語長:1~7ステップ/1命令種類:約500種類(FUN No.は3桁) 時計機能 あり/精度:月差-4.5分~-0.5分(周囲温度55℃)、-2.0分~+2.0分(周囲温度25℃)、-2.5分~+1.5分(周囲温度0℃) 耐衝撃(m/s2 ) JIS C60068-2-27に準拠 147 X、Y、Z方向に各3回 雰囲気 腐食性ガスのないこと リレー 入力リレー:272点(17CH)、出力リレー:272点(17CH)、シリアルPLCリンクリレー:1440点(90CH、3100~3189CH)、内部補助リレー:8192点(512CH)とチャネルI/O 37504点(2344CH、3800~6143CH)他、一時記憶リレー:16点(TR0~TR15)、保持リレー:8192点(512CH)、特殊補助リレー:読出専用(書込不可)/7168点(448CH)、読出/書込可能/8192点(512CH) アナログ入力範囲 (内蔵)0200~0203CH アナログ出力範囲 (内蔵)0210~0211CH メモリバックアップ フラッシュメモリ:ユーザプログラム、パラメータ(PCシステム設定等)、コメント情報、データメモリ全領域をフラッシュメモリに保存できます(データメモリ初期値)バッテリバックアップ:保持リレー、データメモリ、カウンタ(フラグ・現在値) レジスタ点数 データレジスタ/16点(16ビット)インデックスレジスタ/16点(32ビット) ファンクション ファンクションブロック定義最大数:128、インスタンス最大数:256ファンクションブロック定義内使用可能言語:ラダーチャート、ストラクチャードテキスト(ST) プログラミング言語 ラダーチャート方式 入出力制御方式 サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用 基本割り込み機能 入力割込:8点(入力割込カウンタモード、パルスキャッチと共用)入力割込カウンタモード:8点(応答周波数は全点合計で5kHz以下)、数値範囲/16ビット、加算カウンタまたは減算カウンタ定時割込:1点 高速カウンタ機能 100kHz 4軸 共通処理時間 0.7ms 電池寿命(年) 25℃で5 タスクフラグ 32点 命令実行時間(μs) 基本命令/0.10~、応用命令/0.15~ 耐振動(Hz) JIS C60068-2-6に準拠 10~57 振幅0.075mm 57~150 加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向80分間(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分) トレースメモリ 4000ワード メモリカセット 専用メモリカセット(形CP1W-ME05M)を装着可能(プログラムデータのバックアップ/オートブート用途)
耐環境ターミナル(標準タイプ)(トランジスタタイプ)DRT2-□D04CL(-1)/□D08CL(-1)/□D16CL(-1) omron(オムロン) 9日以内出荷 から 69日以内出荷
保護構造 IP67 耐電圧 AC500V(絶縁されている回路間) 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃) -10~55 使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2 ) 150、3軸6方向各3回 耐振動 10~60Hz 複振幅0.7mm/60~150Hz 50(m/s2 )/ X、Y、Z各方向 80min I/O電源電圧(V) DC20.4~26.4(DC24-15~+10%) 通信電源電圧(V) DC11~25(通信コネクタより供給) 取りつけ強度(N) 100 通信コネクタ強度(N) 30 通信用コネクタ M12
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
D3000シリーズ用工具 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 税込 ¥ 142,780 ~ ¥ 129,800 ~
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 20,878 ¥ 18,980 バスケットへ
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 30,778 ¥ 27,980 バスケットへ
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 19,778 ¥ 17,980 バスケットへ