D-subコネクタ HARTING, 37極ハーティング7日以内出荷
仕様極数 = 37接続方向 = ストレートハウジング材質 = ポリマーMIL-C-24308、DIN41652、CECC75301-802. コネクタキット(ケーブル取り付け). D-Subプラグ又はソケットはんだ終端処理バックシェルコネクタキットには、9極、15極、25極、37極のものがあります。 キットの内容: はんだバケットDサブコネクタ5個、ケーブルクランプ付きトップエントリプラスチックバックシェル5個、ジャックスクリューと4-40 UNCねじ5対。5個のコネクタの組み立てに使用します。. 9極の品番 ; 306-2720 306-2720 プラグ 9極の品番 ; 306-2714 306-2714 ソケット 15極の品番 ; 510-9972 510-9972 プラグ 15極の品番 ; 510-9988 510-9988 ソケット 25極の品番 ; 306-2742 306-2742 プラグ 25極の品番 ; 306-2736 306-2736 ソケット 37極の品番 ; 510-9994 510-9994 プラグ 37極の品番 ; 511-0001 511-0001 ソケット長さ(mm)198幅(mm)174高さ(mm)25
ハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Harting, オス, 15 (信号)、2 (電源 / 同軸)極ハーティング7日以内出荷
仕様コンタクト数:15 (信号)、2 (電源 / 同軸)●オス・メス:オス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●ミックスコンタクトレイアウト:17W2●ハウジング材質:鋼●定格電流:5A●コンタクト材質:銅合金●幅:12.5mm●深さ:14.1mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●DIN 41 652 T1. ミックスシェル、取り付け済みの信号はんだカップコンタクトが付属. 性能レベル3 はんだカップ端子 シェル、めっきスチール フランジ、スルーホール3.1 mm
バックシェル D メタライズド 9WAYハーティング11日以内出荷
仕様製品群:- D Sub シェルサイズ:DE ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:メタライズド サーモプラスチック 本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:金属化 材質:メタライズド サーモプラスチックアズワン品番65-1608-11
バックシェル D メタライズド 25WAYハーティング11日以内出荷
仕様製品群:- D Sub シェルサイズ:DB ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:メタライズド サーモプラスチック 本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:金属化 材質:メタライズド サーモプラスチックアズワン品番65-1608-13
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
D3000シリーズ用工具TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥109,978~¥99,980~
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥20,878¥18,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥30,778¥27,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥19,778¥17,980