絞り込み
ブランド
  • 日本ケミコン
  • BOURNS(24)
  • AMPHENOL(8)
  • VISHAY(7)
  • SUS(エスユーエス)(4)
  • ON SEMICONDUCTOR(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • KEMET(2)
  • SIEMENS(2)
  • 渡辺電機工業(2)
  • onsemi(2)
  • 富士電機(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • MIDAS(1)
  • nexperia(1)
  • Sensata / Crydom(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(15)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EKMG500ELL102MK25S 日本ケミコンEKMG500ELL102MK25S日本ケミコン
949税込1,044
1袋(5個)
当日出荷
寸法(mm)12.5(Dia.)×25電圧50Vdc直径(Φmm)12.5高さ(mm)25シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)950静電容量(μF)1000最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
EKMG100ELL471MHB5D 日本ケミコンEKMG100ELL471MHB5D日本ケミコン
549税込604
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)8(Dia.)×11.5電圧10Vdc直径(Φmm)8高さ(mm)11.5シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)250静電容量(μF)470最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)3.5
EKY-100ELL332MK25S 日本ケミコンEKY-100ELL332MK25S日本ケミコン
1,098税込1,208
1袋(5個)
翌々日出荷
長さ(mm)25寸法(mm)12.5×25電圧10Vdc直径(Φmm)12.5シリーズKY寿命8000h許容差±20%漏れ電流(μA)330RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、スルーホールテクノロジーアルミ電解等価直列抵抗(mΩ)27リップル電流(mA)2230rms静電容量(μF)3300最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
ESMG500ELL102MK25S 日本ケミコンESMG500ELL102MK25S日本ケミコン
989税込1,088
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)12.5(Dia.)×25電圧50Vdc直径(Φmm)12.5高さ(mm)25シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(A)1.34静電容量(μF)1000最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
CHEMI-CON コンデンサ 1000μF, ,35V dc, ELXZ350ELL102MK25S 日本ケミコンCHEMI-CON コンデンサ 1000μF, ,35V dc, ELXZ350ELL102MK25S日本ケミコン
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm動作温度 Min = -55℃直径 = 12.5mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
ESMG100ELL472MK25S 日本ケミコンESMG100ELL472MK25S日本ケミコン
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)12.5(Dia.)×25電圧10Vdc直径(Φmm)12.5高さ(mm)25シリーズSMG寿命2000hRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解静電容量(μF)4700最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
EKMG100ELL102MJC5S 日本ケミコンEKMG100ELL102MJC5S日本ケミコン
469税込516
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)10(Dia.)×12.5電圧10Vdc直径(Φmm)10高さ(mm)12.5シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)460静電容量(μF)1000最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
ESMG160ELL102MJ16S 日本ケミコンESMG160ELL102MJ16S日本ケミコン
599税込659
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)10(Dia.)×16電圧16Vdc直径(Φmm)10高さ(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)785静電容量(μF)1000最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
EKMG100ELL222MJ20S 日本ケミコンEKMG100ELL222MJ20S日本ケミコン
699税込769
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)10(Dia.)×20電圧10Vdc直径(Φmm)10高さ(mm)20シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)760静電容量(μF)2200最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
EKMG350ELL102MK20S 日本ケミコンEKMG350ELL102MK20S日本ケミコン
899税込989
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)12.5(Dia.)×20電圧35Vdc直径(Φmm)12.5高さ(mm)20シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)810静電容量(μF)1000最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
ESMG500ELL100ME11D 日本ケミコンESMG500ELL100ME11D日本ケミコン
299税込329
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)5(Dia.)×11電圧50Vdc直径(Φmm)5高さ(mm)11シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)60静電容量(μF)10最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
CHEMI-CON コンデンサ 4700μF, ,10V dc, EKMG100ELL472MK25S 日本ケミコンCHEMI-CON コンデンサ 4700μF, ,10V dc, EKMG100ELL472MK25S日本ケミコン
1,198税込1,318
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 4700μF電圧 = 10V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm動作温度 Min = -55℃直径 = 12.5mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000h許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
ESMG350ELL102MK20S 日本ケミコンESMG350ELL102MK20S日本ケミコン
1,098税込1,208
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)12.5(Dia.)×20電圧35Vdc直径(Φmm)12.5高さ(mm)20シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(A)1.145静電容量(μF)1000最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
CHEMI-CON コンデンサ 1000μF, ,16V dc, ELXZ160ELL102MJ20S 日本ケミコンCHEMI-CON コンデンサ 1000μF, ,16V dc, ELXZ160ELL102MJ20S日本ケミコン
559税込615
1袋(5個)
5日以内出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 5000h許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
ELXZ250ELL102MK20S 日本ケミコンELXZ250ELL102MK20S日本ケミコン
919税込1,011
1袋(5個)
5日以内出荷
寸法(mm)12.5×20電圧25Vdc直径(Φmm)12.5高さ(mm)20シリーズLXZ寿命7000h許容差±20%漏れ電流(μA)0.01CV、3@20℃(2分後)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、スルーホールテクノロジーアルミ電解等価直列抵抗(mΩ)76リップル電流(mA)1660rms静電容量(μF)1000最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5