絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • RS PRO(74)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(34)
  • KEMET(27)
  • YAGEO(26)
  • omron(オムロン)(21)
  • LUMBERG(19)
  • MURATA(村田製作所)(18)
  • VISHAY(14)
  • M5Stack(14)
  • TDK(10)
  • WURTH ELEKTRONIK(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • 三菱電機(7)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(7)
  • フエニックス・コンタクト(6)
  • BOURNS(6)
  • CKD(5)
  • 富士電機(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(11)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DINコネクタ 6極 メス ケーブルマウント AMPHENOLDINコネクタ 6極 メス ケーブルマウントAMPHENOL
3,398税込3,738
1個
欠品中
仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:5A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP40●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:T34●コード番号:229-2060アズワン品番65-7650-79
DINコネクタ 5極 メス パネルマウント AMPHENOLDINコネクタ 5極 メス パネルマウントAMPHENOL
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
Amphenol 産業用メスパネルコネクタは、銀めっきが施されており、5 極を備えています。300 V、7 A 定格、ねじロック式です。はんだピン終端となっています。IP67 保護等級に準拠しています
仕様●極数:5●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:7A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-2003アズワン品番65-7644-02
丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウントAMPHENOL
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
小型設計 最大 16 A の高出力伝送 AC / DC 用途に対応 L/K/S/T コーディングを用意しています
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP68●定格電流:16.0A●定格電圧:63.0 V●接合型:ネジ●接続方向:ライトアングル●シリーズ:M12L●ポール形式:5P●コード番号:189-1657アズワン品番65-7775-06
Amphenol 丸形コネクタ C16-M eco/mate C16-3シリーズ, 5極 AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ C16-M eco/mate C16-3シリーズ, 5極AMPHENOL
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5シリーズ = C16-3RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ソケットコンタクト C 16-3, Eco-Mate シリーズ サイズ:20 メス 圧着端子 シグナル AMPHENOLAmphenol ソケットコンタクト C 16-3, Eco-Mate シリーズ サイズ:20 メス 圧着端子 シグナルAMPHENOL
1,998税込2,198
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様オス・メス = メスコンタクトサイズ = 20ケーブルサイズ = 22 → 20 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = C 16-3, Eco-Mate併用可能製品 = C16-3シリーズプラスチック製丸型コネクタコンタクトタイプ = シグナルコンタクトめっき = 銀コンタクト材質 = 真鍮最大接触抵抗 = 5mΩ動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +100℃取り付けタイプ = ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ, 接触コンタクト:メス, 4極 メス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ, 接触コンタクト:メス, 4極 メスAMPHENOL
829税込912
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16端子方法 = はんだ定格電流 = 5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 300 V acボディ向き = ストレート動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
DINコネクタ 6極 メス ケーブルマウント 1袋 50個入 AMPHENOLDINコネクタ 6極 メス ケーブルマウント 1袋 50個入AMPHENOL
149,800税込164,780
1袋(50個)
7日以内出荷
Amphenol 産業用メスケーブルコネクタは、6 極( PE なし)と 300 V の定格電圧、5 A の定格使用温度範囲は -40 → +100 ℃ で、はんだピン終端です。金属製のねじカップリングロックシステムを備えています。かん合状態で IP 40 保護を実現します
仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:5A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP40●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:T34●コード番号:229-2058アズワン品番65-7630-88
Amphenol 丸形コネクタ, 接触コンタクト:メス, 2極 AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ, 接触コンタクト:メス, 2極AMPHENOL
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 2取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M16端子方法 = はんだ定格電流 = 5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 300 V acボディ向き = ストレートハウジング材質 = ニッケル動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 5極, M16, パネルマウント, T3377000U AMPHENOLAmphenol Industrial 丸型コネクタ, 5極, M16, パネルマウント, T3377000UAMPHENOL
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
UL認定パネルソケット、リングナット
長さ(mm)29径(Φmm)21極数5ソケットorプラグソケット定格電圧(V)300定格電流(A)5動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
ピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子VN01 016 0004 1 1袋 25個入 AMPHENOLピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子VN01 016 0004 1 1袋 25個入AMPHENOL
2,798税込3,078
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:20 → 16 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Eco-Mate●併用可能製品:Ecomateシリーズ丸型コネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●表面処理:コンタクト:銀●最大接触抵抗:5mΩ●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ番号:C 16-1●コード番号:103-982アズワン品番65-7771-13
丸型コネクタ 5極 M12 スルーホール パネルマウント AMPHENOL丸型コネクタ 5極 M12 スルーホール パネルマウントAMPHENOL
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様●極数:5●実装タイプ:スルーホール, パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67, IP68●定格電流:16.0A●定格電圧:63.0 V●シリーズ:M12L●ポール形式:5P●コード番号:189-1776アズワン品番65-7776-89
丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウントAMPHENOL
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
小型設計 最大 16 A の高出力伝送 AC / DC 用途に対応 L/K/S/T コーディングを用意しています
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP68●定格電流:16.0A●定格電圧:63.0 V●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:M12L●ポール形式:5P●コード番号:189-1653アズワン品番65-7774-95
Amphenol 丸形コネクタ, 接触コンタクト:メス, 2極 メス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ, 接触コンタクト:メス, 2極 メスAMPHENOL
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 2取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16端子方法 = はんだ定格電流 = 5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 300 V acボディ向き = ストレートハウジング材質 = プラスチック動作温度 Max = +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ, 接触コンタクト:オス, 5極 AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ, 接触コンタクト:オス, 5極AMPHENOL
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M16端子方法 = はんだ定格電流 = 5Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 300 V acボディ向き = ライトアングルハウジング材質 = プラスチック動作温度 Max = +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
205/65-16特集
おすすめ人気ランキング