絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • 東洋技研(76)
  • ダイヤトレンド(63)
  • 河村電器産業(14)
  • SIEMENS(8)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(6)
  • CONTEC(コンテック)(6)
  • TRACO POWER(5)
  • 富士電機(4)
  • JAE(日本航空電子工業)(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • マル信無線電機(3)
  • アイマーク(3)
  • DiodesZetex(3)
  • 三菱電機(2)
  • 七星科学研究所(2)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
  • 三菱電機エンジニアリング(2)
  • MAC8(マックエイト)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L717SDC37P AMPHENOLL717SDC37PAMPHENOL
299税込329
1個
翌々日出荷
Amphenol ICC D-subコネクタ, 37極, オス, パネルマウント, L717SDC37P AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 37極, オス, パネルマウント, L717SDC37PAMPHENOL
8,698税込9,568
1袋(40個)
7日以内出荷
プラグ、ライトアングル、MIL規格フットプリント-背面インサート
長さ(mm)69.4幅(mm)12.55ピッチ2.76mm極数37定格電流(A)5深さ(mm)15.45材質(ハウジング)ガラス繊維入り熱可塑樹脂材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:標準D-Sub接続方向ストレート
D-subコネクタ FCI, オス, 37極 AMPHENOLD-subコネクタ FCI, オス, 37極AMPHENOL
659税込725
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス, 37極 AMPHENOLD-Subコネクタ Amphenol FCI, オス, 37極AMPHENOL
729税込802
1個
翌々日出荷
UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
長さ(mm)69.32幅(mm)11.7寸法(mm)69.32×11.7×12.55区分ピン取付方式スルーホールピッチ(mm)2.76極数37シリーズDeltaD定格電圧300Vac深さ(mm)12.55コンタクト数37RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
Solder Cup 37 -Male AMPHENOLSolder Cup 37 -MaleAMPHENOL
1,620税込1,782
1個
7日以内出荷
仕様D-subコネクタキット
Solder Cup 37 -Female AMPHENOLSolder Cup 37 -FemaleAMPHENOL
869税込956
1個
7日以内出荷
仕様D-subコネクタキット
Amphenol D-subコネクタキット 37極 D-subコネクタキット MHDMシリーズ AMPHENOLAmphenol D-subコネクタキット 37極 D-subコネクタキット MHDMシリーズAMPHENOL
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 37キットタイプ = D-Subコネクタキットコンタクトめっき = ニッケルの上に金コンタクト材質 = 銅合金シリーズ = MHDMRoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ Amphenol FCI, オス, 37極 AMPHENOLD-subコネクタ Amphenol FCI, オス, 37極AMPHENOL
589税込648
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 37オス・メス = オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.76mm定格電流 = 5Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1 kV ac長さ = 68.94mm幅 = 12.25mm深さ = 12.17mm寸法 = 68.94 x 12.25 x 12.17mm動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
ミニDリボンIDCコネクタ Amphenol, Plug AMPHENOLミニDリボンIDCコネクタ Amphenol, PlugAMPHENOL
999税込1,099
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737487-4AP3 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737487-4AP3AMPHENOL
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 2コンタクト数 = 4ケーブルサイズ = 6 mm2定格電流 = 13 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A基準適合 = IEC60529, UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737485-3AP3 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737485-3AP3AMPHENOL
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 3ケーブルサイズ = 6 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A深さ = 41mmRoHS指令(10物質対応)対応