絞り込み
ブランド
  • ENDO(遠藤照明)
  • オーム電機(2)
  • ELPA(2)
  • Panasonic(パナソニック)(84)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • ムサシ(1)
  • コイズミ(小泉成器)(56)
  • ODELIC(オーデリック)(167)
  • 山田照明(42)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(18)
  • 三菱電機(13)
  • DAIKO(大光電機)(11)
  • 東芝ライテック(10)
  • 東京メタル(4)
  • TAIKO DENKI(3)
  • ローヤル電機(3)
  • 萩原(2)
  • BRID(2)
  • ドウシシャ(1)
消費電力(W)
  • 5未満(6)
  • 5~10未満(2)
5未満・5~10未満
電圧(V)
  • 100(8)
100
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材 :「E17 LED」の検索結果


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE 灯体 ENDO(遠藤照明)アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE 灯体ENDO(遠藤照明)
6,198税込6,818特価
1台
当日出荷から62日以内出荷
STYLISH LEDZシリーズ 庭園灯無駄を省いたコンパクトボディと多彩な灯体バリエーションランプ別売化で調光にも対応
材質(灯体)乳白消ガラス材質(本体)アルミパイプ・アルミダイキャスト構造防雨形LEDランプ別売
アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明)アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体ENDO(遠藤照明)
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷から62日以内出荷
STYLISHLEDZシリーズ本体・グローブともに樹脂を使用した、壁面天井面取付兼用タイプ。ALL樹脂製だから塩害地でも安心。
構造防湿防雨形LEDランプ別売
アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明)アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体ENDO(遠藤照明)
8,098税込8,908
1台
4日以内出荷
STYLISHLEDZシリーズ3WAYの取付方法に対応。取付場所を選ばないスリム&コンパクトなブラケット。
材質グローブ:乳白消ガラス寸法(mm)Φ91×D176質量(kg)0.8取付面:壁面・天井面・床面取付兼用型構造防湿防雨形本体アルミダイキャスト仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)LEDランプ別売
アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明)アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体ENDO(遠藤照明)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
STYLISH LEDZシリーズ
消費電力(W)4.3/4.7定格電圧(V)100構造防雨形本体アルミLEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間パネル樹脂(ポリカーボネート・消)
アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明)アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体ENDO(遠藤照明)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
STYLISH LEDZシリーズ3WAYの取付方法に対応。取付場所を選ばないスリム&コンパクトなブラケット
材質グローブ:乳白消ガラス寸法(mm)Φ91 D171質量(kg)0.8取付面:壁面・天井面・床面取付兼用型定格電圧(V)100構造防湿防雨形本体アルミダイキャスト消費電力4.3/4.7(V)仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間
アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明)アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体ENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
STYLISH LEDZシリーズ肉厚なガラスの素材感が美しいブラケットステンレス本体を採用し耐候性にも考慮
材質グローブ:透明ガラス(内面消)寸法(mm)180×D172材質(本体)ステンレスタイプE17タイプ消費電力(W)4.3/4.7定格電圧(V)100構造防湿防雨形LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間
アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明)アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体ENDO(遠藤照明)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
STYLISH LEDZシリーズ乳白消ガラスグローブのベーシックなデザインのブラケット天井取付にも対応調光調色ランプも使用可能
取付面:壁面・天井面取付兼用型タイプE17タイプ定格電圧(V)100構造防湿防雨形消費電力4.3/4.7(V)LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間
ベースダウンライト E17TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト E17TYPE 器具本体ENDO(遠藤照明)
4,198税込4,618
1台
4日以内出荷
LEDZ LAMPシリーズランプ交換可能でローコストなベースダウンライト新たに調光調色ランプも適合
仕様断熱施工:不可質量(kg)0.2消費電力(W)位相制御6.5/4.3、Fit/Fit plus6.5定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)100
アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE スパイクタイプ ENDO(遠藤照明)アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE スパイクタイプENDO(遠藤照明)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
STYLISH LEDZシリーズ 庭園灯無駄を省いたコンパクトボディと多彩な灯体バリエーションランプ別売化で調光にも対応
材質(灯体)乳白消ガラス材質(本体)アルミパイプ・アルミダイキャスト構造防雨形LEDランプ別売
アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE 灯体 ENDO(遠藤照明)アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE 灯体ENDO(遠藤照明)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
STYLISH LEDZシリーズ無駄を省いたコンパクトボディ
材質アルミ・アルミパイプ質量(kg)3.7タイプE17タイプ消費電力(W)4.3/4.7(位相制御/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))定格電圧(V)100構造防雨形仕上レザー仕上(ダークグレー)LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間
Eベースダウンライト 黒バッフル ENDO(遠藤照明)Eベースダウンライト 黒バッフルENDO(遠藤照明)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)Φ65仕様器具本体付属品タイプΦ65 E17電源LEDランプ別売適合モジュールRAD-714N/L、RAD-715N/L調光の可否
アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE 人感センサータイプ 灯体 ENDO(遠藤照明)アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE 人感センサータイプ 灯体ENDO(遠藤照明)
22,980税込25,278
1台
62日以内出荷
STYLISH LEDZシリーズ無駄を省いたコンパクトボディー照度・人感センサー(器具内蔵タイプ)センサーが周囲の明るさや人の動きをキャッチ。周囲が暗くなった時に人を感じると、自動的に点灯するセンサーを内蔵。点灯モードは3パターン。6時間点灯モード、8時間点灯モード、ON/OFFモードから、お好きなモードを選択できます。
材質(灯体)乳白消ガラス材質(本体)アルミダイキャストタイプE17タイプ消費電力(W)4.3定格電圧(V)100構造防雨形センサー照度・人感センサー付(可動形)機能ON・OFFモード可能LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間
Eベースダウンライト/白コーン ENDO(遠藤照明)Eベースダウンライト/白コーンENDO(遠藤照明)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
仕様器具本体付属品電源LEDランプ別売灯数1
Eベースダウンライト/白バッフルコーン ENDO(遠藤照明)Eベースダウンライト/白バッフルコーンENDO(遠藤照明)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)Φ65仕様器具本体付属品タイプΦ65/E17×1電源LEDランプ別売灯数1適合モジュールRAD-714N/L、RAD-715N/L調光の可否
Eベースダウンライト/鏡面コーン ENDO(遠藤照明)Eベースダウンライト/鏡面コーンENDO(遠藤照明)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
仕様器具本体付属品電源LEDランプ別売灯数1

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材