絞り込み
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
- モノタロウ(68)
- CEJN(セイン)(582)
- DAIKO(大光電機)(949)
- ELPA(564)
- ENDO(遠藤照明)(981)
- JEFCOM(ジェフコム)(903)
- ODELIC(オーデリック)(1,992)
- Panasonic(パナソニック)(15,017)
- イチネンTASCO(1,381)
- エスコ(1,428)
- オーム電機(1,060)
- カナフジ電工(714)
- コイズミ照明(1,387)
- ネグロス電工(2,020)
- 三桂製作所(877)
- 三菱電機(10,565)
- 岩崎電気(1,438)
- 日動工業(511)
- 未来工業(2,161)
- 東芝ライテック(1,378)
- ブランドをもっと見る

ネジ込みT足 (木下地)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,998税込¥4,3981パック(20本)当日出荷全ネジボルトを吊す2重天井用の接合具です。トラスコ品番424-1660寸法H(mm)24寸法W(mm)72吊下荷重N(kgf)2700
LG天井吊金具 (C型鋼)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥5,798税込¥6,3781パック(20本)翌々日出荷L型にリブ加工しているため、高い強度があります。C型鋼から垂直に吊ボルトが支持できます。ライトゲージから吊ボルトをとるために使用します。トラスコ品番424-1653寸法H(mm)44寸法W(mm)30吊下荷重N(kgf)490
ワンタッチナット付吊足 (木下地)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥8,998税込¥9,8981パック(20本)3日以内出荷釘を使用せず木材に取り付けることができます。独自アンカー形状により打ち込みが容易です。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。トラスコ品番424-1604寸法H(mm)105寸法W(mm)22吊下荷重N(kgf)98
ビス止め吊金具 キャラメル
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥4,898税込¥5,3881パック(15本)翌々日出荷天井面・壁面・梁面からの取付け作業が簡単にできます。ビスが取付材に合わせて選定できる汎用性の高い吊金具です。トラスコ品番424-3179寸法H(mm)26.4寸法W(mm)23.2吊下荷重N(kgf)800
ステンレスネジ込みT足 (木下地)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥5,998税込¥6,5981セット(1本×5個)3日以内出荷全ネジボルトを吊す2重天井用の接合具です。ステンレス製でさびにくいです。寸法H(mm)24寸法W(mm)72吊下荷重N(kgf)2700
ボルト付 吊足 (木下地)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥5,898税込¥6,4881パック(20本)3日以内出荷吊木取り付け部は手で曲げることができます。付属品W3/8のボルト付トラスコ品番424-1598寸法H(mm)145寸法W(mm)22吊下荷重N(kgf)980
ナット付き吊足 (木下地)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,998税込¥4,3981パック(20本)翌々日出荷全ネジボルトを吊す2重天井用の接合具です。付属品W3/8のボルト付トラスコ品番424-1602寸法H(mm)118寸法W(mm)24.5吊下荷重N(kgf)784
MAG LEDテープライト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥8,198~税込¥9,018~1個(1個)翌々日出荷から3日以内出荷マグネット式で什器等への取り付け取り外しが簡単なLEDテープライトです。ハサミマークの切り取り線に沿って50mmピッチでカットが可能。表面がシリコンコーティング製なので曲部にも貼ることができます。エコロジー商品省エネ
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料
空調・照明・電設資材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら