エクステリアライト 軒下用シーリングコイズミ(小泉成器)5日以内出荷から8日以内出荷
消費電力(W)10.3仕様直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式質量(kg)0.9直径(Φmm)325高さ(mm)105LED寿命(時間)40000明るさFCL30W相当演色指数(Ra)82
小型シーリングコイズミ(小泉成器)5日以内出荷
材質アクリル(乳白色)、飾/プラスチック(クロム色)演色指数(Ra)82
ブラケットライトコイズミ(小泉成器)5日以内出荷
消費電力(W)15.5仕様LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100~約1%)、上面カバー付適合調光器/AE36745E(別売)材質鋼(ファインホワイト塗装)、和紙(消しシルク印刷模様入り)質量(kg)1.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×102×213色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)47.4光束(Lm)735アズワン品番64-9316-82LED寿命(時間)40000明るさFCL30W相当演色指数(Ra)82
小型シーリングコイズミ(小泉成器)5日以内出荷
消費電力(W)12.4仕様人感センサ付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、センサモード切替可能、点灯照度・点灯時間調節可能、セットアップターンU式、a-クリーン材質アクリル(乳白色)質量(kg)1.3直径(Φmm)380高さ(mm)130LED寿命(時間)40000明るさFCL30W相当演色指数(Ra)82
ブラケットライトコイズミ(小泉成器)5日以内出荷
仕様LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100~約1%)、上面カバー付適合調光器/AE36745E(別売)材質アルミダイカスト(マットファインホワイト塗装)、上面セード/アクリル(透明消し)演色指数(Ra)82
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
配管セットフローバル税込¥4,398~¥3,998~