絞り込み
ブランド
- 三和式ベンチレーター
- モノタロウ(66)
- CEJN(セイン)(582)
- DAIKO(大光電機)(949)
- ELPA(562)
- ENDO(遠藤照明)(981)
- JEFCOM(ジェフコム)(903)
- ODELIC(オーデリック)(1,992)
- Panasonic(パナソニック)(15,135)
- イチネンTASCO(1,382)
- エスコ(1,425)
- オーム電機(1,059)
- カナフジ電工(714)
- コイズミ照明(1,385)
- ネグロス電工(2,019)
- 三桂製作所(877)
- 三菱電機(10,563)
- 岩崎電気(1,449)
- 日動工業(508)
- 未来工業(2,161)
- 東芝ライテック(1,378)
- ブランドをもっと見る

ルーフファン 危険物倉庫用自然換気
三和式ベンチレーター¥51,980税込¥57,1781台5日以内出荷から7日以内出荷特に強制換気を必要としないところや外気の流入が少ないところ等、または強制吸気と併用して使用する場合等に適しています。多量の水蒸気が発生し、モニターの使用が不可欠なところでご使用いただけます。自然換気方式の為騒音の心配はありません。また、電力が不要の為、取付後は補修交換の必要がなく長期間ご使用いただけます。雨、風が吹き込みにくい堅牢な構造となっています。用途危険物倉庫用自然換気製品仕様回転式材質ガルバリウム鋼板製寸法(mm)430×213×213
プラスチック製 自然換気固定式ベンチレーター ブルーD
三和式ベンチレーター(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1台当日出荷から翌々日出荷固定式ベンチレーターです。材質ABS樹脂製寸法(mm)155×180×180
ルーフファン 自然換気用
三和式ベンチレーター(2件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から9日以内出荷自然換気方式ですから騒音が無く、電力の必要がありませんし、取付後の補修交換の必要が無く、長期間ご使用いただけます。 雨、風が吹き込まない堅牢な構造となっています。
家庭用 ステンレス製焼却炉
三和式ベンチレーター(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台5日以内出荷から7日以内出荷熱に強く!サビに強い!コンパクト設計!特殊ステンレス焼却炉!。耐熱耐蝕性に富み、加熱冷却を繰り返してもすぐれた耐久性。コンパクト設計ですのでらくらく設置。材質ステンレス
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-300T
三和式ベンチレーター¥129,800税込¥142,7801個6日以内出荷各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。用途各種工場・倉庫・畜舎等トラスコ品番136-0630材質特殊耐蝕アルミ質量(kg)10運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5寸法(□D×□A×H)(mm)325×543×390
ベンチレーター 危険物倉庫用自然換気
三和式ベンチレーター¥47,980~税込¥52,778~1台ほか当日出荷から21日以内出荷引火性の低いオイル庫(重油など)から引火性の高い倉庫まで幅広く用いられます。 ステンレス製引火防止網(40メッシュ)付用途潤滑油・切削油・エンジンオイルなどのストック庫などに用いられます。仕様回転式適合場所危険物倉庫
SANWA 涼風ファン
三和式ベンチレーター¥1,190,000~税込¥1,309,000~1台61日以内出荷水の気化熱を利用した涼風で、作業者の環境改善になります。 本体ボディは、錆びにくく美しいステンレスSUS304・2B製です。 使用するのは水と風です。フロンガスは使用しません。用途大量の熱が発生する工場、大空間の環境改善が必要な工場、エアコンではコストがかかりすぎる工場等材質本体ボディ:ステンレスSUS304・2B製、モーターファン:鋼板製電源(V)三相200電動機の極数6P
ルーフファン(強制換気用)
三和式ベンチレーター¥209,800~税込¥230,780~1台11日以内出荷から21日以内出荷特殊耐触アルミ製で軽量なため、取り扱いが簡単で取り付け工事が容易にでき、工事費が削減されます。 風力学の原理に基づいて設計されていますので風流に無理が無く、多風量でしかも音が静かです。用途各種工場、倉庫、畜舎などあらゆる建物に仕様標準型材質特殊耐蝕アルミ適合場所屋外使用環境条件(温度)-30~50℃(湿度)90%以下
ベンチレーター(防爆形強制換気用)
三和式ベンチレーター¥379,800~税込¥417,780~1台当日出荷から16日以内出荷防爆形強制換気用です。 爆発性ガスの発生する各種工場および爆発物を貯蔵する倉庫などの強制換気に適しています。また、防爆指針のD2g4に適合し、安全性に優れています。 製品本体はガルバリウム鋼板製で、耐候性に優れています。用途各種工場、爆発物を貯蔵する倉庫に材質ガルバリウム鋼板ハネ枚数3電動機の極数4使用環境条件(温度)-30~50℃(湿度)90%以下
SANWA ルーフファン 防爆形強制換気用 S-200SP-SUS
三和式ベンチレーター¥539,800税込¥593,7801個21日以内出荷爆発性ガスの発生する工場・爆発物を貯蔵する倉庫の強制換気に適してます。用途爆発性ガスの発生する各種工場及び爆発物を貯蔵する倉庫、一般危険物倉庫・油庫トラスコ品番136-0562材質SUS304質量(kg)20運転音(dB)(A)(50/60Hz)34/38寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)220×500×610
SANWA ルーフファン 自然換気用 HD-900-SUS
三和式ベンチレーター¥379,800税込¥417,7801個26日以内出荷ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。用途一般工場・倉庫の換気に適してますトラスコ品番136-0575材質SUS304質量(kg)82寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)910×1440×1150
SANWA ルーフファン 自然換気用 HD-900
三和式ベンチレーター¥169,800税込¥186,7801個26日以内出荷ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。用途一般工場・倉庫の換気に適してますトラスコ品番135-9022材質ガルバリウム鋼板質量(kg)82寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)910×1440×1150
SANWA ルーフファン 自然換気用 HD-750-SUS
三和式ベンチレーター¥289,800税込¥318,7801個26日以内出荷ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。用途一般工場・倉庫の換気に適してますトラスコ品番135-9027材質SUS304質量(kg)51寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)760×1240×1010
SANWA ルーフファン 自然換気用 HD-750
三和式ベンチレーター¥119,800税込¥131,7801個26日以内出荷ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。用途一般工場・倉庫の換気に適してますトラスコ品番136-0543材質ガルバリウム鋼板質量(kg)51寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)760×1240×1010
SANWA ルーフファン 自然換気用 HD-600-SUS
三和式ベンチレーター¥129,800税込¥142,7801個16日以内出荷ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。用途一般工場・倉庫の換気に適してますトラスコ品番135-9049材質SUS304質量(kg)18寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)610×980×730
SANWA ルーフファン 自然換気用 HD-600
三和式ベンチレーター¥72,980税込¥80,2781個21日以内出荷ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。用途一般工場・倉庫の換気に適してますトラスコ品番135-9016材質ガルバリウム鋼板質量(kg)18寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)610×980×730
SANWA ルーフファン 自然換気用 HD-500-SUS
三和式ベンチレーター¥109,800税込¥120,7801個16日以内出荷ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。用途一般工場・倉庫の換気に適してますトラスコ品番135-8967材質SUS304質量(kg)12寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)510×760×580
SANWA ルーフファン 自然換気用 HD-500
三和式ベンチレーター¥57,980税込¥63,7781個21日以内出荷ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。用途一般工場・倉庫の換気に適してますトラスコ品番136-0558材質ガルバリウム鋼板質量(kg)12寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)510×760×580
SANWA ルーフファン 自然換気用 HD-450-SUS
三和式ベンチレーター¥99,980税込¥109,9781個16日以内出荷ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。用途一般工場・倉庫の換気に適してますトラスコ品番135-9010材質SUS304質量(kg)11寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)460×715×575
SANWA ルーフファン 自然換気用 HD-1200-SUS
三和式ベンチレーター¥699,800税込¥769,7801個16日以内出荷ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。用途一般工場・倉庫の換気に適してますトラスコ品番136-0564材質SUS304質量(kg)140寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)1210×1800×1336
SANWA ルーフファン 自然換気用 HD-1200
三和式ベンチレーター¥389,800税込¥428,7801個16日以内出荷ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。用途一般工場・倉庫の換気に適してますトラスコ品番136-0533材質ガルバリウム鋼板質量(kg)140寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)1210×1800×1336
SANWA ルーフファン 自然換気用 HD-1000-SUS
三和式ベンチレーター¥449,800税込¥494,7801個26日以内出荷ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。用途一般工場・倉庫の換気に適してますトラスコ品番136-0620材質SUS304質量(kg)90寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)1010×1490×1160
SANWA ルーフファン 自然換気用 HD-1000
三和式ベンチレーター¥189,800税込¥208,7801個26日以内出荷ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。用途一般工場・倉庫の換気に適してますトラスコ品番136-0601材質ガルバリウム鋼板質量(kg)90寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)1010×1490×1160
SANWA ルーフファン 自然換気用 B-90-SUS
三和式ベンチレーター¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますSUS製ですので耐候性に優れていますトラスコ品番135-8971材質SUS304質量(kg)1寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)94×200×375
SANWA ルーフファン 自然換気用 B-90
三和式ベンチレーター¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますトラスコ品番135-9007材質ガルバリウム鋼板質量(kg)1寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)94×200×375
SANWA ルーフファン 自然換気用 B-318-SUS
三和式ベンチレーター¥169,800税込¥186,7801個16日以内出荷ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますSUS製ですので耐候性に優れていますトラスコ品番136-0573材質SUS304質量(kg)4.21寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)323×500×820
SANWA ルーフファン 自然換気用 B-318
三和式ベンチレーター¥109,800税込¥120,7801個16日以内出荷ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますトラスコ品番136-0596材質ガルバリウム鋼板質量(kg)4.21寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)323×500×820
SANWA ルーフファン 自然換気用 B-300-SUS
三和式ベンチレーター¥149,800税込¥164,7801個16日以内出荷ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますSUS製ですので耐候性に優れていますトラスコ品番135-9045材質SUS304質量(kg)4.14寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)310×500×820
SANWA ルーフファン 自然換気用 B-300
三和式ベンチレーター¥89,980税込¥98,9781個16日以内出荷ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますトラスコ品番136-0603材質ガルバリウム鋼板質量(kg)4.14寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)310×500×820
SANWA ルーフファン 自然換気用 B-267-SUS
三和式ベンチレーター¥119,800税込¥131,7801個6日以内出荷ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますSUS製ですので耐候性に優れていますトラスコ品番135-9004材質SUS304質量(kg)4.07寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)272×375×650
SANWA ルーフファン 自然換気用 B-267
三和式ベンチレーター¥84,980税込¥93,4781個6日以内出荷ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますトラスコ品番135-9044材質ガルバリウム鋼板質量(kg)4.07寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)272×375×650
SANWA ルーフファン 自然換気用 B-210-SUS
三和式ベンチレーター¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますSUS製ですので耐候性に優れていますトラスコ品番136-0595材質SUS304質量(kg)3.93寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)221×345×630
SANWA ルーフファン 自然換気用 B-210
三和式ベンチレーター¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますトラスコ品番136-0614材質ガルバリウム鋼板質量(kg)3.93寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)221×345×630
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料
空調・照明・電設資材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら