六角穴付テーパプラグ(沈みプラグB型) シール付 SUS304相当日産ネジ当日出荷から5日以内出荷
ねじ込んだ時、テーパプラグの端面が取付面とほぼ同一面となるように基準径が設定されています。
洩れ防止用のシールが付いていますので、購入後にシール等を付ける手間が省けます。
材質SUS304相当耐熱温度(℃)150(シール)RoHS指令(10物質対応)対応
NSフランジプラグ(鉄/生地)日産ネジ3日以内出荷
材質鉄表面処理生地長さL(mm)14寸法t(mm)6寸法E(mm)11.43寸法D1(Φmm)18.2寸法W(mm)2.6寸法K(mm)3二面幅S(mm)10ねじの呼びG1/2寸法dk(Φmm)27.5
六角穴付テーパねじプラグ 沈み(鉄/ダクロ)(パック品)日産ネジ翌々日出荷
ねじの呼びPT1/8山数28長さ(mm)7材質鉄寸法t(mm)3寸法E(mm)1.5表面処理ダクロ寸法b(mm)0.45寸法d2(mm)9.147寸法K(mm)1二面幅S(mm)5外径d(Φmm)9.728
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
プラグ・止め輪・ピン の新着商品
ページ: 1/ 3
割ピンセットエスコ税込¥13,750¥12,500