絞り込み
テープ幅(mm)
  • 19(1)
  • 25(1)
テープ厚さ(mm)
  • 1(1)
特長
  • 耐久
  • はがせる(1)
  • 両面(10)
  • 屋外使用可(5)
  • 強力(9)
  • 耐候(18)
  • 耐熱(4)
  • 超強力(2)
  • 透明(1)
  • 色グレー(1)
テープ長さ(m)
  • 25(1)
用途
  • 用途掲示用(1)
掲示用
基材
  • アクリル系(1)
アクリル系
ブランド
  • tesa(テサ/テサテープ)(1)
tesa(テサ/テサテープ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
接合テープとは、屋外での使用も可能な耐熱性、耐候性に優れた高粘着テープです。溶接に代わる強力な接合が可能なため、工業用材料の接合、電気工事関連業界、構造用用途など幅広い分野で活用されています。基材はアクリルフォーム、粘着材にアクリル系を用いた製品が一般的。粘着強度は1種~3種までの分類がされており、使用場所、用途によって使い分けが必要です。使用する際は、まず接着面の油、水分、ホコリ、などを取り除いてから圧着することで、強靱な接着力を発揮します。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
19(1)
25(1)
強力接合テープ(サイン&ディスプレイ用) tesa(テサ/テサテープ)強力接合テープ(サイン&ディスプレイ用)tesa(テサ/テサテープ)
4,198税込4,618
1巻
当日出荷から翌々日出荷
特殊な設計により、高い粘着力、応力緩和、負荷の分散・吸収、高い耐久性という特徴を持っています。粘弾性基材が膨張率の異なる材料を接合した際の熱伸び差を吸収します。
用途看板、銘板、ディスプレイ、装飾用途に最適。仕様筆記可厚さ(mm)1長さ(m)25

両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります

両面テープ接合テープ用