絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • モノタロウ(2)
  • 日動工業(126)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(34)
  • 日機(33)
  • ハタヤリミテッド(32)
  • アイリスオーヤマ(15)
  • TRUSCO(14)
  • SK11(12)
  • 東芝ライテック(11)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • WING ACE(8)
  • 富士倉(7)
  • MTO(6)
  • ELPA(5)
  • タイカツ(5)
  • 長輝ライトテック(5)
  • キタムラ産業(4)
  • GENTOS(4)
  • ZEFULS(4)
電球の種類
  • 電球の種類LED(54)
電源タイプ
  • 電源直結式(2)
明るさ(Lm)
  • 1500~2000未満(1)
  • 4000~5000未満(1)
  • 7000~8000未満(1)
  • 8000~9000未満(2)
  • 10000~20000未満(6)
  • 20000~30000未満(5)
  • 40000~50000未満(7)
  • 50000以上(54)
設置場所
  • 設置場所屋内(3)
  • 設置場所屋外(2)
防水性能
  • 防噴流(62)
  • 防雨(11)
防噴流・防雨
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
  • 30~40未満(1)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(4)
  • 600~700未満(8)
10~20未満・30~40未満・300~400未満・400~500未満・600~700未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(73)
グリーン購入法適合
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(2)
  • 100,000円以上(71)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

投光器 :「2色 LED」の検索結果

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型LED投光器(14W) 岩崎電気小型LED投光器(14W)岩崎電気
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷から12日以内出荷
グリーン購入法適合電球の種類LED使用場所屋内外兼用保護等級IP65消費電力(W)(100V/200V)14.3、(240V)14.6電源タイプ電源直結式配光タイプ広角LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)80ビームの開き(°)(1/10)146入力電圧100~240V対応周波数50/60Hz共用耐雷サージ15kV(コモンモード)使用温度範囲(℃)-20~+35取付角度:エニーポジション(制限なし)口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800)質量(kg)1.3仕様電源ユニット内蔵形付属品F13アーム用補強金具、落下防止ワイヤ同梱
小型LED投光器(33W) 岩崎電気小型LED投光器(33W)岩崎電気
25,980税込28,578
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵形質量(kg)1.8取付角度:エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)33.9、(200V)33.7、(240V)33.9ビームの開き(°)(1/10)150平均演色評価数(Ra)80周波数50/60Hz共用保護等級IP65電源タイプ電源直結式使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800)グリーン購入法適合入力電圧100~240V対応電球の種類LED配光タイプ広角耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD FULL-COLOR(レディオック フラッド フルカラー) 狭角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD FULL-COLOR(レディオック フラッド フルカラー) 狭角タイプ岩崎電気
699,800税込769,780
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200~242対応風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43光源色赤、緑、青(RGB1パッケージ)電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD FULL-COLOR(レディオック フラッド フルカラー) 中角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD FULL-COLOR(レディオック フラッド フルカラー) 中角タイプ岩崎電気
699,800税込769,780
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200~242対応風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43光源色赤、緑、青(RGB1パッケージ)電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED投光器(中角 昼白色) 岩崎電気LED投光器(中角 昼白色)岩崎電気
399,800税込439,780
1台
5日以内出荷
質量(kg)11使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)311、(242V)308定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200~242対応ビームの開き(°)(1/10)62平均演色評価数Ra70仕上色:グレイ(マンセルN6)風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)128.6、(242V)129.8光束(Lm)器具:40000口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 400クラス(メタルハライドランプ1000W相当) 電源別置形 狭角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 400クラス(メタルハライドランプ1000W相当) 電源別置形 狭角タイプ岩崎電気
439,800税込483,780
1個
5日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)(本体)13、(電源ユニット)6.5材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):381、最大(200V):408定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~254対応ビームの開き(°)鉛直面上22、水平面上24平均演色評価数(Ra)70仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65(器具) IP43(電源)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)164.2光束(Lm)器具:67000アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 250クラス(メタルハライドランプ700W相当) 中狭角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 250クラス(メタルハライドランプ700W相当) 中狭角タイプ岩崎電気
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
質量(kg)12材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):225、最大(200V):244定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上32、水平面上34平均演色評価数(Ra)70仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED投光器(広角 昼白色) 岩崎電気LED投光器(広角 昼白色)岩崎電気
349,800税込384,780
1台
5日以内出荷
質量(kg)11使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)311、(242V)308定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200~242対応ビームの開き(°)(1/10)90平均演色評価数Ra70仕上色:グレイ(マンセルN6)風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)128.6、(242V)129.8光束(Lm)器具:40000口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 250クラス(メタルハライドランプ700W相当) 狭角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 250クラス(メタルハライドランプ700W相当) 狭角タイプ岩崎電気
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
質量(kg)12材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):225、最大(200V):244定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上22、水平面上24平均演色評価数(Ra)70仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 250クラス(メタルハライドランプ700W相当) 中角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 250クラス(メタルハライドランプ700W相当) 中角タイプ岩崎電気
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
質量(kg)12材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):243、最大(200V):263定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~242対応平均演色評価数(Ra)70仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT 屋内用(レディオック フラッド アヴァン) 広角タイプ 高演色形 岩崎電気LEDioc FLOOD AVANT 屋内用(レディオック フラッド アヴァン) 広角タイプ 高演色形岩崎電気
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上76、水平面上76平均演色評価数(Ra)80仕上オフホワイト保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色使用場所屋内用アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD FULL-COLOR(レディオック フラッド フルカラー) 広角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD FULL-COLOR(レディオック フラッド フルカラー) 広角タイプ岩崎電気
699,800税込769,780
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200~242対応風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43光源色赤、緑、青(RGB1パッケージ)電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 400クラス(メタルハライドランプ1000W相当) 電源別置形 広角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 400クラス(メタルハライドランプ1000W相当) 電源別置形 広角タイプ岩崎電気
439,800税込483,780
1個
5日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)(本体)13、(電源ユニット)6.5材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):394、最大(200V):422定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~254対応ビームの開き(°)鉛直面上74、水平面上74平均演色評価数(Ra)70仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65(器具) IP43(電源)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)168.2光束(Lm)器具:71000アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 250クラス(メタルハライドランプ700W相当) 広角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 250クラス(メタルハライドランプ700W相当) 広角タイプ岩崎電気
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
質量(kg)12材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):243、最大(200V):263定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~242対応平均演色評価数(Ra)70仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 400クラス(メタルハライドランプ1000W相当) 電源別置形 中狭角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 400クラス(メタルハライドランプ1000W相当) 電源別置形 中狭角タイプ岩崎電気
439,800税込483,780
1個
5日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)(本体)13、(電源ユニット)6.5材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):381、最大(200V):408定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~254対応ビームの開き(°)鉛直面上32、水平面上34平均演色評価数(Ra)70仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65(器具) IP43(電源)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)164.2光束(Lm)器具:67000アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 400クラス(メタルハライドランプ1000W相当) 電源別置形 中角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 400クラス(メタルハライドランプ1000W相当) 電源別置形 中角タイプ岩崎電気
439,800税込483,780
1個
5日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)(本体)13、(電源ユニット)6.5材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):394、最大(200V):422定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~254対応ビームの開き(°)鉛直面上52、水平面上52平均演色評価数(Ra)70仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65(器具) IP43(電源)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)165.8光束(Lm)器具:70000アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 400クラス(メタルハライドランプ1000W相当) 中狭角タイプ 200V~242V対応 岩崎電気LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 400クラス(メタルハライドランプ1000W相当) 中狭角タイプ 200V~242V対応岩崎電気
329,800税込362,780
1個
5日以内出荷
質量(kg)15.5材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):382、最大(200V):413定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上32、水平面上34平均演色評価数(Ra)70仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 170クラス 広角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 170クラス 広角タイプ岩崎電気
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。
材質【前面カバー】型押強化ガラス質量(kg)6.6取付エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)174定格入力電圧(V)200~242対応ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上102 / 水平面上102平均演色評価数Ra70周波数50/60Hz共用風速(m/s)【設計許容】60保護等級IP65時間【光束維持】60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)138.5光束(Lm)24100口出線(mm)器具外:1500(キャブタイヤケーブル)アームステンレス(ポリエステル塗装)グリーン購入法適合処理方法【反射鏡】アルミダイカスト(鏡面処理)耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 中角タイプ 200V~254V対応 岩崎電気LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 中角タイプ 200V~254V対応岩崎電気
579,800税込637,780
1台
7日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)12ブラック使用温度範囲(℃)-20~+35定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミ(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)200~254対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65最大消費電力(W)429(40000時間経過後の最大値。)(200V)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー消費効率(200V):180.6平均消費電力(W)403(初期照度補正機能による40000時間平均値。)(200V)光束(Lm)器具光束:77500LED寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)耐風速(m/s)60ビーム角度(°)【1/10ビームの開き】鉛直面上56、水平面上56グリーン購入法適合結線結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 広角タイプ 200V~254V対応 岩崎電気LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 広角タイプ 200V~254V対応岩崎電気
579,800税込637,780
1台
7日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)12ブラック使用温度範囲(℃)-20~+35定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミ(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)200~254対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65最大消費電力(W)429(40000時間経過後の最大値。)(200V)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー消費効率(200V):183.2平均消費電力(W)403(初期照度補正機能による40000時間平均値。)(200V)光束(Lm)器具光束:78600LED寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)耐風速(m/s)60ビーム角度(°)【1/10ビームの開き】鉛直面上74、水平面上74グリーン購入法適合結線結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 狭角タイプ 200V~254V対応 岩崎電気LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 狭角タイプ 200V~254V対応岩崎電気
579,800税込637,780
1台
7日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)12ブラック使用温度範囲(℃)-20~+35定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミ(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)200~254対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65最大消費電力(W)413(40000時間経過後の最大値。)(200V)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー消費効率(200V):171.9平均消費電力(W)384(初期照度補正機能による40000時間平均値。)(200V)光束(Lm)器具光束:71000LED寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)耐風速(m/s)60ビーム角度(°)【1/10ビームの開き】鉛直面上22、水平面上22グリーン購入法適合結線結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 中狭角タイプ 200V~254V対応 岩崎電気LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 中狭角タイプ 200V~254V対応岩崎電気
579,800税込637,780
1台
7日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)12ブラック使用温度範囲(℃)-20~+35定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミ(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)200~254対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65最大消費電力(W)413(40000時間経過後の最大値。)(200V)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー消費効率(200V):171.9平均消費電力(W)384(初期照度補正機能による40000時間平均値。)(200V)光束(Lm)器具光束:71000LED寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)耐風速(m/s)60ビーム角度(°)【1/10ビームの開き】鉛直面上34、水平面上34グリーン購入法適合結線結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 700クラス (メタルハライドランプ1500W相当) 電源ユニット別置形 中角タイプ 高効率形 岩崎電気LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 700クラス (メタルハライドランプ1500W相当) 電源ユニット別置形 中角タイプ 高効率形岩崎電気
579,800税込637,780
1組
92日以内出荷
電源ユニット別置型
用途屋外型・重耐塩仕様材質結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)12.2仕上:ブラック材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)最大(200V)680※40000時間経過後の最大値定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200~254対応ビームの開き(°)1/10:鉛直面上56、水平面上56平均演色評価数Ra70風速(m/s)設計許容:60保護等級器具 IP65、電源 IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)177.6材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)光源寿命40000時間(光束維持率85%)平均消費電力(W)(200V)632※初期照度補正機能による40000時間平均値光束(Lm)120800グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 700クラス (メタルハライドランプ1500W相当) 狭角タイプ 高効率形 岩崎電気LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 700クラス (メタルハライドランプ1500W相当) 狭角タイプ 高効率形岩崎電気
499,800税込549,780
1台
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)17.3ブラック使用温度範囲(℃)-20~+35定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミ(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)200~254対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65最大消費電力(W)630(※40000時間経過後の最大値。)(200V)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー消費効率(200V):170.0平均消費電力(W)589(※初期照度補正機能による40000時間平均値。)(200V)光束(Lm)器具光束:107100LED寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)耐風速(m/s)60ビーム角度(°)【1/10ビームの開き】鉛直面上22、水平面上22グリーン購入法適合結線結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 電源ユニット別置形 中角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 電源ユニット別置形 中角タイプ岩崎電気
379,800税込417,780
1組
92日以内出荷
電源ユニット別置形
用途屋外専用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)材質本体:アルミ(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)8.6ブラック使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)最大(200V):429、平均(200V):398定格入力電圧(V)200~254対応ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上:56 / 水平面上:56周波数50/60Hz共用保護等級器具 IP65、電源 IP43色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V) 180.6光束(Lm)77500耐風速(m/s)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)70耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 700クラス(メタルハライドランプ1500W相当) 広角タイプ 高演色形 岩崎電気LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 700クラス(メタルハライドランプ1500W相当) 広角タイプ 高演色形岩崎電気
629,800税込692,780
1個
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)19.5材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):616、最大(200V):670定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上76、水平面上76平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)162.3光束(Lm)器具:108800アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT 光害対策形(レディオック フラッド アヴァン) 電源ユニット別置形 狭角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD AVANT 光害対策形(レディオック フラッド アヴァン) 電源ユニット別置形 狭角タイプ岩崎電気
689,800税込758,780
1個
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)22材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~254対応平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級器具 IP65、電源 IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率90%)色温度(K)5000光源色昼白色アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT 光害対策形(レディオック フラッド アヴァン) 1500クラス 中角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD AVANT 光害対策形(レディオック フラッド アヴァン) 1500クラス 中角タイプ岩崎電気
949,800税込1,044,780
1個
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)25材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):1479、最大(200V):1539定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~254対応平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65時間光束維持:40000時間(光束維持率95%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)122.1光束(Lm)器具:188000アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD DUELL(レディオック フラッド デュエル) 910Wタイプ(メタルハライドランプ2000W相当) 横長配光タイプ 高演色形 岩崎電気LEDioc FLOOD DUELL(レディオック フラッド デュエル) 910Wタイプ(メタルハライドランプ2000W相当) 横長配光タイプ 高演色形岩崎電気
799,800税込879,780
1個
92日以内出荷
材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、反射鏡:アルミダイカスト、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)質量(kg)(本体)16、(電源ユニット)12材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)839、(242V)834、(200V)907、(242V)902定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上73、水平面上106平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級器具 IP65、電源 IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)127.5、(242V)128.2光束(Lm)器具:115700アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED内面処理反射鏡:鏡面処理、白塗装耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 700クラス (メタルハライドランプ1500W相当) 電源ユニット別置形 広角タイプ 高効率形 岩崎電気LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 700クラス (メタルハライドランプ1500W相当) 電源ユニット別置形 広角タイプ 高効率形岩崎電気
579,800税込637,780
1組
92日以内出荷
電源ユニット別置型
用途屋外型・重耐塩仕様材質結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)12.2仕上:ブラック材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)最大(200V)680※40000時間経過後の最大値定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200~254対応ビームの開き(°)1/10:鉛直面上74、水平面上74平均演色評価数Ra70風速(m/s)設計許容:60保護等級器具 IP65、電源 IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)180.0材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)光源寿命40000時間(光束維持率85%)平均消費電力(W)(200V)632※初期照度補正機能による40000時間平均値光束(Lm)122400グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 電源ユニット別置形 広角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 電源ユニット別置形 広角タイプ岩崎電気
379,800税込417,780
1組
92日以内出荷
電源ユニット別置形
用途屋外専用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)材質本体:アルミ(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)8.6ブラック使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)最大(200V):429、平均(200V):398定格入力電圧(V)200~254対応ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上:76 / 水平面上:76周波数50/60Hz共用保護等級器具 IP65、電源 IP43色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)183.2(200V)光束(Lm)78600耐風速(m/s)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)70耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT 光害対策形(レディオック フラッド アヴァン) 1300クラス(ショートアークメタルハライドランプ2000W相当) 中角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD AVANT 光害対策形(レディオック フラッド アヴァン) 1300クラス(ショートアークメタルハライドランプ2000W相当) 中角タイプ岩崎電気
869,800税込956,780
1個
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)23.5材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):1249、最大(200V):1289定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~254対応平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65時間光束維持:40000時間(光束維持率95%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)121.0光束(Lm)器具:156000アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD DUELL(レディオック フラッド デュエル) 910Wタイプ(メタルハライドランプ2000W相当) 広角タイプ 高演色形 岩崎電気LEDioc FLOOD DUELL(レディオック フラッド デュエル) 910Wタイプ(メタルハライドランプ2000W相当) 広角タイプ 高演色形岩崎電気
769,800税込846,780
1個
92日以内出荷
材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、反射鏡:アルミダイカスト、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)質量(kg)(本体)16、(電源ユニット)12材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)839、(242V)834、(200V)907、(242V)902定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上62、水平面上62平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級器具 IP65、電源 IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)128.5、(242V)129.2光束(Lm)器具:116600アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED内面処理反射鏡:鏡面処理、白塗装耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 700クラス(メタルハライドランプ1500W相当) 狭角タイプ 高演色形 岩崎電気LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 700クラス(メタルハライドランプ1500W相当) 狭角タイプ 高演色形岩崎電気
629,800税込692,780
1個
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)19.5材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):577、最大(200V):626定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上22、水平面上24平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)152.0光束(Lm)器具:95200アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT 光害対策形(レディオック フラッド アヴァン) 中角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD AVANT 光害対策形(レディオック フラッド アヴァン) 中角タイプ岩崎電気
649,800税込714,780
1個
92日以内出荷
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35定格周波数(Hz)50/60Hz共用平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT 光害対策形(レディオック フラッド アヴァン) 広角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD AVANT 光害対策形(レディオック フラッド アヴァン) 広角タイプ岩崎電気
649,800税込714,780
1個
92日以内出荷
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35定格周波数(Hz)50/60Hz共用平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT 光害対策形(レディオック フラッド アヴァン) 1300クラス(ショートアークメタルハライドランプ2000W相当) 狭角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD AVANT 光害対策形(レディオック フラッド アヴァン) 1300クラス(ショートアークメタルハライドランプ2000W相当) 狭角タイプ岩崎電気
869,800税込956,780
1個
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)23.5材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):1249、最大(200V):1289定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~254対応平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65時間光束維持:40000時間(光束維持率95%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)108.6光束(Lm)器具:140000アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD DUELL(レディオック フラッド デュエル) 1500Wタイプ 狭角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD DUELL(レディオック フラッド デュエル) 1500Wタイプ 狭角タイプ岩崎電気
919,800税込1,011,780
1個
92日以内出荷
材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面レンズ:ポリカーボネート(透明)、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面処理)、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)質量(kg)21材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):1360、最大(200V):1486定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~254対応ビームの開き(°)鉛直面上29、水平面上28平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級器具 IP65、電源 IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)115.7光束(Lm)器具:172000アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 700クラス(メタルハライドランプ1500W相当) 中角タイプ 高演色形 岩崎電気LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 700クラス(メタルハライドランプ1500W相当) 中角タイプ 高演色形岩崎電気
629,800税込692,780
1個
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)19.5材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):616、最大(200V):670定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上54、水平面上56平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)159.5光束(Lm)器具:106900アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 電源ユニット別置形 狭角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 電源ユニット別置形 狭角タイプ岩崎電気
529,800税込582,780
1組
92日以内出荷
電源ユニット別置形
用途屋外専用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)材質本体:アルミ(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)8.6ブラック使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)最大(200V):413、平均(200V):383定格入力電圧(V)200~254対応ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上:22 / 水平面上:22周波数50/60Hz共用保護等級器具:IP65、電源:IP43色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V) 171.9光束(Lm)71000耐風速(m/s)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)70耐雷サージ15kV(コモンモード)

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

投光器