絞り込み
ブランド
  • ハタヤリミテッド(3)
  • 日動工業(1)
設置場所
  • 設置場所屋外(2)
電源タイプ
  • 電源コード式(3)
明るさ(Lm)
  • 700~800未満(1)
  • 900~1000未満(1)
  • 1500~2000未満(1)
  • 10000~20000未満(1)
消費電力(W)
  • 50~60未満(2)
  • 100~200未満(3)
  • 200~300未満(2)
電球の種類
  • 電球の種類LED(3)
LED
防水性能
  • 防噴流(2)
防噴流
コード長さ(m)
  • 2(1)
2
芯数
  • 2芯
  • 2芯・3芯兼用(8)
  • 3芯(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置場所から絞り込む
屋外
屋外(2)
温度センサー付LEDテープライト(両面発光タイプ) ハタヤリミテッド温度センサー付LEDテープライト(両面発光タイプ)ハタヤリミテッド
27,980税込30,778
1台ほか
4日以内出荷
テープライト内に温度センサーをカットライン間(50cm間隔)に1個設置!75度以上の温度上昇を感知した箇所の照度を10%に下げ温度上昇を防ぎます。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。(詳しくは、取扱説明書をご覧ください。)持ち運びに便利な収納袋付です。(※セットタイプのみ)前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
全光束(Lm)700
LEDテープライトセット蓄光(両面発光タイプ) ハタヤリミテッドLEDテープライトセット蓄光(両面発光タイプ)ハタヤリミテッド
32,980税込36,278
1セット
3日以内出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付です。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
用途仮設作業用定格AC100V(50/60Hz)全光束(Lm)900保護等級IP55芯数2芯電源タイプ電源コード式使用場所屋外電球の種類LED
ハタヤ除菌照明 ハタヤリミテッドハタヤ除菌照明ハタヤリミテッド
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。 SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など仕様二重絶縁、アースなしタイプ吊り下げ用連結型定格100V・25W 50/60Hz口金G13全光束(Lm)1800芯数2電球40W型蛍光灯色温度(K)6000電線仕様VCT0.75mm2×2C×5m関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB)ライト寸法(mm)L1438×62Φ演色指数(Ra)Ra85点灯回数連結点灯:最大15灯
エコビックLED投光器 100W (常設用) 日動工業エコビックLED投光器 100W (常設用)日動工業
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷
電球の種類LED消費電力(W)100電源タイプ電源コード式コード長さ(m)2付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2定格電圧(V)100/200口金E39定格電流(A)(100V/200V)1.0/0.5芯数2色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)133使用電線VCT 0.75mm×2芯プラグ形状切放し光色昼白色
充電式投光器特集
おすすめ人気ランキング
設置式投光器