絞り込み
長さ(mm)
- 260(1)
- 850(1)
- 1200(2)
- 2400(1)
- 3000(1)
- 4000(3)
色
グリーン(1)
シルバー(1)
ブラウン(1)
ホワイト(4)
外径(Φmm)
- 25
- 5.8(2)
- 6(1)
- 11(1)
- 16(1)
- 18(2)
- 19(21)
- 21(1)
- 22(30)
- 29(2)
- 30(1)
- 31.8(1)
- 34(1)
- 38(1)
- 45(1)
- 55(1)
- 64(1)
- 69(1)
- 300(1)
- その他(4)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- スチール(5)
- ステンレス(1)
ブランド
- ジャストコーポレーション(3)
- 友屋(2)
- P・O・Pプロダクツ(2)
- ツルハタ(服部)(2)

3段伸縮3mポール(1.2~3m)
P・O・Pプロダクツ(9件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷持ち運び楽々。省スペースのコンパクトポール!用途のぼり用材質スチール質量(g)約800横棒(mm)850棒径(Φmm)25縦(mm)1200~3000
4m用ポール (ステンレス)
ジャストコーポレーション(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本翌々日出荷3段伸縮式!ジャンボのぼり対応! ステンレスで錆びにくく長持ちします。材質パイプ:ステンレス、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)長さ(mm)横棒:1200色シルバー寸法(m)1.5~4.0直径(mm)上部パイプ18、中部パイプ22、下部パイプ25
3段伸縮のぼりポール4M
ツルハタ(服部)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本ほか3日以内出荷3段伸縮が可能なのぼり用ポールです。 1.6m~4mの長さで自由に伸縮させることが出来ます。 ジャンボのぼりの取り付けに向いています。 横棒は、のぼりポール内部に収納されています。ジャンボのぼりに対応するのぼりポール。用途のぼり旗専用ポール。段数3横棒(mm)1000パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、中パイプΦ22、下パイプΦ25最小長(mm)1610最大長(mm)4000
4m用ポール
ジャストコーポレーション¥1,398税込¥1,5381本翌々日出荷ジャンボのぼり旗に対応した、太さ直径Φ25mmの縦4mのぼりポールです。(横棒:1.2m)焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)長さ(mm)横棒:1200色ホワイト寸法(m)1.5~4.0直径(mm)上部パイプ18、中部パイプ22、下部パイプ25
3段伸縮のぼりポール3M
ツルハタ(服部)¥779~税込¥857~1本ほか3日以内出荷コンパクトで軽自動車にもラクラク積み込めます。 省スペースのコンパクトポール!。3mのぼり用ポール、3段伸縮のコンパクトモデル。用途のぼり旗専用ポール。段数3パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、中パイプΦ22、下パイプΦ25最小長(mm)1200最大長(mm)3000
2.4mのぼりオリジナルポール
友屋¥549税込¥6041本4日以内出荷から11日以内出荷従来の3mタイプと比べても、設置した時の見た目には全く問題はありません。材質スチール、PP、ABS質量(kg)0.55径(Φmm)下部キャップ:25全長(m)1.32~2.4(伸縮式)横棒(mm)860パイプ径(Φmm)上部19・下部22
4m 3段伸縮のぼり竿
友屋¥1,598税込¥1,7581本7日以内出荷材質パイプ:スチールパイプ樹脂コーティング・ポリプロピレン、横棒:FRP・PP、ターンキャップ:ABS、ジョイント部:ABS、底キャップ:PP径(Φmm)下部キャップ:29全長(m)1.5~4(伸縮式)横棒(mm)1050適合パイプ外径(Φmm)内:19パイプ外径(Φmm)中:22、外:25
和風のぼり用伸縮式ポール
ジャストコーポレーション(2件のレビュー)¥799税込¥8791本翌々日出荷のぼり旗でよく利用される、太さ直径Φ22mmののぼり旗ポールです。 焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。用途自然の竹の色合いや節を樹脂加工で再現しております!! 通常のポールのように伸縮出来るタイプになります。材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)長さ(mm)横棒:850色ブラウン寸法(m)1.1~3.0直径(mm)上部パイプ19、中部22、下部25