FA現場のお役立ち情報
114件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防蝕亜鉛板 ノーブランド

    防蝕亜鉛板

    ノーブランド(51件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    使用方法被防食体にボルトを溶接し、亜鉛板をナットで十分締付け、絶縁パテを充填します。(ボルトナットは亜鉛メッキを施したものを使用し、接触面の電気抵抗を少なくします。)材質亜鉛
  • GF-SFコネクタ Sスロット SUS(エスユーエス)

    GF-SFコネクタ Sスロット

    SUS(エスユーエス)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
    材質アルミ押出材質量(g)19
  • GFハンディーカッター SUS(エスユーエス)

    GFハンディーカッター

    SUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
    ¥17,490税込¥19,239
    1個
    当日出荷
    グリーンフレーム用のハンディーカッターです。 ※対応可能フレームアイテム:GFF-000
    質量(g)605
  • ジンクリング(防蝕亜鉛リング) ノーブランド

    ジンクリング(防蝕亜鉛リング)

    ノーブランド(14件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    海用ボート・漁船等には必需品です。二つ割れタイプですのでプロペラを外さなくても取り付ける事が出来ます。
    用途海用ボートやヨット・クルーザー・漁船等に。使用方法プロペラシャフトに挟み込むように取付けます。また取付けスペースがあれば2個以上付けたりします。(万一の外れ防止等に。)材質亜鉛
  • GF Lスロットインナーキャップ SUS(エスユーエス)

    GF Lスロットインナーキャップ

    SUS(エスユーエス)
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷
    適合グリーンフレームN材質低密度ポリエチレン(LDPE)質量(g)2
  • GFS-GFコネクタ SUS(エスユーエス)

    GFS-GFコネクタ

    SUS(エスユーエス)
    ¥311税込¥342
    1個
    当日出荷
    GF-S(19mm)フレームとGF-N(28mm)・GF-G(4mm)フレームを連結するコネクタです。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)25
  • GF-SFコネクタ Lスロット SUS(エスユーエス)

    GF-SFコネクタ Lスロット

    SUS(エスユーエス)
    ¥232税込¥255
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
    材質アルミ押出材質量(g)25
  • GFコーナーブラケット SUS(エスユーエス)

    GFコーナーブラケット

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    フレームの側面をグリップして、90°に連結するブラケットです。 インナー型コネクタを使用できない場合でも、フレーム外寸内に収められます。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)23
  • エンドカバーGF SUS(エスユーエス)

    エンドカバーGF

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    ¥103~税込¥113~
    1個
    当日出荷
    材質SUS304・ゴム質量(g)5
  • イレクター Φ28 導電パイプキャスター 自由車 矢崎化工

    イレクター Φ28 導電パイプキャスター 自由車

    矢崎化工
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。導電性に優れた導電対応キャスターです。
    用途Φ28イレクターパイプ用仕様導電対応材質鉄・ゴム材質(車輪)導電性ゴム種類自由車RoHS指令(10物質対応)対応
  • GFバンパー SUS(エスユーエス)

    GFバンパー

    SUS(エスユーエス)
    ¥799税込¥879
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    フレームを傷からガードします。
    材質低密度ポリエチレン質量(g)200
  • 48.6mm パイプジョイント用扉用金具 丁番 エスコ

    48.6mm パイプジョイント用扉用金具 丁番

    エスコ
    ¥3,520税込¥3,872
    1個
    当日出荷
    仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(W×D×H)mm:120×85×40●重量(g):740●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用
  • GFハンディーカッター摺動ブロック SUS(エスユーエス)

    GFハンディーカッター摺動ブロック

    SUS(エスユーエス)
    ¥889税込¥978
    1個
    欠品中
    ハンディーカッターの消耗品です。
    質量(g)22
  • GF-SFコネクタ Sスロットロングキット SUS(エスユーエス)

    GF-SFコネクタ Sスロットロングキット

    SUS(エスユーエス)
    ¥479税込¥527
    1セット
    当日出荷
    コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)41
  • コーナーブラケット 共立電機

    コーナーブラケット

    共立電機
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    屋外線を引き留める場合に樋(とい)等をよけて、適正引留点の確保や地上高の確保等に使用します。
    材質ドブメッキサイズ【角管】10×22、フック部、57(30Φ)寸法【直線部】約280厚さ1.2t、R(カーブ)、約90R穴径5Φ
  • アンチバックGF SUS(エスユーエス)

    アンチバックGF

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,087税込¥1,196
    1個
    欠品中
    一方向からのワークを通し、反対方向への戻りを防止します。 下部がGF-Nフレームと同等の突起形状になっているタイプです。
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ボルト:鉄/ナット:鉄/ピン:ステンレス ほか質量(g)69シリーズGFキット内容六角穴付ボルトM4×20×2/六角ナットM4×2
  • グリーンフレームエンドカバー(イエロー) SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームエンドカバー(イエロー)

    SUS(エスユーエス)
    ¥132税込¥145
    1個
    当日出荷
    フレーム端面を保護するためのカバーです。 中空を利用して簡単なツール差しなどとしてもご使用いただけます。
    適合グリーンフレームN材質軟質塩ビ質量(g)4シリーズGF
  • GFパネルホールド(t3用) 定尺2000mm SUS(エスユーエス)

    GFパネルホールド(t3用) 定尺2000mm

    SUS(エスユーエス)
    ¥875税込¥963
    1個
    9日以内出荷
    樹脂プレートの取り付け用パーツです。 フレームにワンタッチで取付可能です。 樹脂プレートの加工も不要です。
    適合グリーンフレームN材質ポリプロピレン長さ(mm)2000質量(g)81/mシリーズGF
  • GFパネルホールド(t5用) 定尺2000mm SUS(エスユーエス)

    GFパネルホールド(t5用) 定尺2000mm

    SUS(エスユーエス)
    ¥964税込¥1,060
    1個
    当日出荷
    樹脂プレートの取り付け用パーツです。 フレームにワンタッチで取付可能です。 樹脂プレートの加工も不要です。
    適合グリーンフレームN材質ポリプロピレン長さ(mm)2000質量(g)83/mシリーズGF
  • タブレットPCホルダ NBK(鍋屋バイテック会社)

    タブレットPCホルダ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTA-13-330-BK]] 13-20mm----[[DTA-20-330-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。 [[DTA]]の機器・装置への取りつけは、ディスプレイ固定部品を使用してください。また、ベースには75mm×75mmおよび100mm×100mmの位置にM4のねじ穴があり、VESA規格に準拠した市販のディスプレイ固定部品に取りつけることもできます。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン幅(mm)190/330最大積載荷重(kg)5最小高さ(mm)155
  • GFスライダーF-F SUS(エスユーエス)

    GFスライダーF-F

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,035税込¥1,139
    1個
    当日出荷
    フレームをスライドさせるパーツです。
    材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ポリアセタール質量(g)130
  • GF-SFコネクタ LスロットロングGキット SUS(エスユーエス)

    GF-SFコネクタ LスロットロングGキット

    SUS(エスユーエス)
    ¥499税込¥549
    1セット
    欠品中
    コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)59
  • グリーンフレームエンドカバー(ブルー) SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームエンドカバー(ブルー)

    SUS(エスユーエス)
    ¥132税込¥145
    1個
    欠品中
    フレーム端面を保護するためのカバーです。 中空を利用して簡単なツール差しなどとしてもご使用いただけます。
    適合グリーンフレームN材質軟質塩ビ質量(g)4シリーズGF
  • エンドカバーGF F35R SUS(エスユーエス)

    エンドカバーGF F35R

    SUS(エスユーエス)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS304・ゴム質量(g)6
  • エンドカバーGF F35L SUS(エスユーエス)

    エンドカバーGF F35L

    SUS(エスユーエス)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS304・ゴム質量(g)6
  • GF抜差し蝶番L SUS(エスユーエス)

    GF抜差し蝶番L

    SUS(エスユーエス)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    材質(本体部)アルミ押出材、(ピン)ステンレス質量(g)90
  • GFTインナーキャップ SUS(エスユーエス)

    GFTインナーキャップ

    SUS(エスユーエス)
    ¥112税込¥123
    1個
    当日出荷
    材質低密度ポリエチレン質量(g)3
  • イレクター Φ28 石膏ボード壁用ジョイント 矢崎化工

    イレクター Φ28 石膏ボード壁用ジョイント

    矢崎化工
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット
    当日出荷
    Φ28イレクターパイプで製作した飾り棚などを、石膏ボード壁に固定することができるジョイントです。室内のクロス貼りの石膏ボード壁に、小鋲を使用して取り付けることができます(本製品に小鋲は付属しています)。
    用途石膏ボード壁へのイレクターの取付けに付属品小鋲×14本材質本体:プラスチック、小鋲:ステンレス色ブラック質量(g)70耐荷重(kg)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • イレクター Φ28 パネルキャッチ用 プラスチックジョイント 矢崎化工

    イレクター Φ28 パネルキャッチ用 プラスチックジョイント

    矢崎化工(1件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ28パネルキャッチパイプ用の接着固定式のプラスチックジョイントになります。パイプのリブをカットする事なく、取付けをする事ができます。パイプのリブにパネルを差し込むだけで簡単にパネル構成ができます。
    用途ホワイトボード、パーテーションの製作材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドカバーGFG SUS(エスユーエス)

    エンドカバーGFG

    SUS(エスユーエス)
    ¥144税込¥158
    1個
    当日出荷
    フレーム端面を保護するためのカバーです。
    用途中空になっているので、レンチなどの細い工具挿しとしてもご使用いただけます。材質軟質塩ビ質量(g)7
  • GFS用エンドカバー SUS(エスユーエス)

    GFS用エンドカバー

    SUS(エスユーエス)
    ¥132税込¥145
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質軟質塩ビ質量(g)3.1
  • GF-SFコネクタ SスロットロングGキット SUS(エスユーエス)

    GF-SFコネクタ SスロットロングGキット

    SUS(エスユーエス)
    ¥479税込¥527
    1セット
    当日出荷
    コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)47
  • GF-SFコネクタ Lスロットロングキット SUS(エスユーエス)

    GF-SFコネクタ Lスロットロングキット

    SUS(エスユーエス)
    ¥499税込¥549
    1セット
    当日出荷
    コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)52
  • GFLスロット インナーキャップ ハード SUS(エスユーエス)

    GFLスロット インナーキャップ ハード

    SUS(エスユーエス)
    ¥120税込¥132
    1個
    当日出荷
    適合グリーンフレームN材質ナイロン6質量(g)3
  • タブレットPCホルダ NBK(鍋屋バイテック会社)

    タブレットPCホルダ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。 アルミフレーム・壁面パネル・板金などに取りつけができます。 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTAR-13-330-AF-**-BK]] 13-20mm----[[DTAR-20-330-AF-**-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン、(プレート)SPHC/静電塗装、(固定用プレート)SS400/静電塗装幅(mm)190/330最大積載荷重(kg)5最小高さ(mm)155
  • エンドカバーGF F50 SUS(エスユーエス)

    エンドカバーGF F50

    SUS(エスユーエス)
    ¥132税込¥145
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS304・ゴム質量(g)7
  • GFハードフレーム用インナーキャップ SUS(エスユーエス)

    GFハードフレーム用インナーキャップ

    SUS(エスユーエス)
    ¥112税込¥123
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームハード(GFF-019)専用キャップです。
    材質低密度ポリエチレン質量(g)3
  • GFスライダーP-F SUS(エスユーエス)

    GFスライダーP-F

    SUS(エスユーエス)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    パネル等をスライドさせるパーツです。
    材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ポリアセタール質量(g)106
  • プラスティックパーツ TMEHジャパン

    プラスティックパーツ

    TMEHジャパン
    ¥50税込¥55
    1個
    5日以内出荷
    パネル取付けブラケット。パイプラックにボード類を取り付けるためのパーツです。
    材質ABS樹脂質量(g)14
  • パイプジョイント(Φ150ブレーキキャスター/ゴム) EA948TFシリーズ エスコ

    パイプジョイント(Φ150ブレーキキャスター/ゴム) EA948TFシリーズ

    エスコ
    ¥8,250税込¥9,075
    1セット
    4日以内出荷
    。※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
    仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):163●車輪径(mm):150●取付高(mm):194(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/150、W/40、H/194、T/M20×P2.5、L/40、E/40 ●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用

『パイプフレーム用部品』には他にこんなカテゴリがあります

その他パイプフレーム用部品