絞り込み
エコロジープロダクト

防蝕亜鉛板
ノーブランド(51件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から6日以内出荷使用方法被防食体にボルトを溶接し、亜鉛板をナットで十分締付け、絶縁パテを充填します。(ボルトナットは亜鉛メッキを施したものを使用し、接触面の電気抵抗を少なくします。)材質亜鉛
ジンクリング(防蝕亜鉛リング)
ノーブランド(14件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷海用ボート・漁船等には必需品です。二つ割れタイプですのでプロペラを外さなくても取り付ける事が出来ます。用途海用ボートやヨット・クルーザー・漁船等に。使用方法プロペラシャフトに挟み込むように取付けます。また取付けスペースがあれば2個以上付けたりします。(万一の外れ防止等に。)材質亜鉛
GFハンディーカッター
SUS(エスユーエス)(4件のレビュー)¥17,490税込¥19,2391個当日出荷グリーンフレーム用のハンディーカッターです。 ※対応可能フレームアイテム:GFF-000質量(g)605
GFコーナーブラケット
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷フレームの側面をグリップして、90°に連結するブラケットです。 インナー型コネクタを使用できない場合でも、フレーム外寸内に収められます。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)23
GFS-GFコネクタ
SUS(エスユーエス)¥311税込¥3421個当日出荷GF-S(19mm)フレームとGF-N(28mm)・GF-G(4mm)フレームを連結するコネクタです。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)25
イレクター Φ28 導電パイプキャスター 自由車
矢崎化工¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から9日以内出荷イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。導電性に優れた導電対応キャスターです。用途Φ28イレクターパイプ用仕様導電対応材質鉄・ゴム材質(車輪)導電性ゴム種類自由車RoHS指令(10物質対応)対応
GF-SFコネクタ Sスロットロングキット
SUS(エスユーエス)¥479税込¥5271セット当日出荷コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)41
アンチバックGF
SUS(エスユーエス)¥1,087税込¥1,1961個当日出荷一方向からのワークを通し、反対方向への戻りを防止します。 下部がGF-Nフレームと同等の突起形状になっているタイプです。適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ボルト:鉄/ナット:鉄/ピン:ステンレス ほか質量(g)69シリーズGFキット内容六角穴付ボルトM4×20×2/六角ナットM4×2
グリーンフレームエンドカバー(イエロー)
SUS(エスユーエス)¥132税込¥1451個当日出荷フレーム端面を保護するためのカバーです。 中空を利用して簡単なツール差しなどとしてもご使用いただけます。適合グリーンフレームN材質軟質塩ビ質量(g)4シリーズGF
48.6mm パイプジョイント用扉用金具 丁番
エスコ¥3,520税込¥3,8721個当日出荷仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(W×D×H)mm:120×85×40●重量(g):740●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用
GFパネルホールド(t5用) 定尺2000mm
SUS(エスユーエス)¥964税込¥1,0601個当日出荷樹脂プレートの取り付け用パーツです。 フレームにワンタッチで取付可能です。 樹脂プレートの加工も不要です。適合グリーンフレームN材質ポリプロピレン長さ(mm)2000質量(g)83/mシリーズGF
GF-SFコネクタ LスロットロングGキット
SUS(エスユーエス)¥499税込¥5491セット当日出荷コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)59
コーナーブラケット
共立電機¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷屋外線を引き留める場合に樋(とい)等をよけて、適正引留点の確保や地上高の確保等に使用します。材質ドブメッキサイズ【角管】10×22、フック部、57(30Φ)寸法【直線部】約280厚さ1.2t、R(カーブ)、約90R穴径5Φ
GFパネルホールド(t3用) 定尺2000mm
SUS(エスユーエス)¥875税込¥9631個9日以内出荷樹脂プレートの取り付け用パーツです。 フレームにワンタッチで取付可能です。 樹脂プレートの加工も不要です。適合グリーンフレームN材質ポリプロピレン長さ(mm)2000質量(g)81/mシリーズGF
エンドカバーGFG
SUS(エスユーエス)¥144税込¥1581個当日出荷フレーム端面を保護するためのカバーです。用途中空になっているので、レンチなどの細い工具挿しとしてもご使用いただけます。材質軟質塩ビ質量(g)7
タブレットPCホルダ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTA-13-330-BK]] 13-20mm----[[DTA-20-330-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。 [[DTA]]の機器・装置への取りつけは、ディスプレイ固定部品を使用してください。また、ベースには75mm×75mmおよび100mm×100mmの位置にM4のねじ穴があり、VESA規格に準拠した市販のディスプレイ固定部品に取りつけることもできます。用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン幅(mm)190/330最大積載荷重(kg)5最小高さ(mm)155
グリーンフレームエンドカバー(ブルー)
SUS(エスユーエス)¥132税込¥1451個当日出荷フレーム端面を保護するためのカバーです。 中空を利用して簡単なツール差しなどとしてもご使用いただけます。適合グリーンフレームN材質軟質塩ビ質量(g)4シリーズGF
タブレットPCホルダ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から5日以内出荷タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。 アルミフレーム・壁面パネル・板金などに取りつけができます。 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTAR-13-330-AF-**-BK]] 13-20mm----[[DTAR-20-330-AF-**-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン、(プレート)SPHC/静電塗装、(固定用プレート)SS400/静電塗装幅(mm)190/330最大積載荷重(kg)5最小高さ(mm)155
イレクター Φ28 石膏ボード壁用ジョイント
矢崎化工¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷Φ28イレクターパイプで製作した飾り棚などを、石膏ボード壁に固定することができるジョイントです。室内のクロス貼りの石膏ボード壁に、小鋲を使用して取り付けることができます(本製品に小鋲は付属しています)。用途石膏ボード壁へのイレクターの取付けに付属品小鋲×14本材質本体:プラスチック、小鋲:ステンレス色ブラック質量(g)70耐荷重(kg)2RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドローラー GF取付キット
SUS(エスユーエス)¥699税込¥7691個当日出荷ベアリング付ガイドローラーです。 ワークの位置合わせを行い、スムーズにシューターへ運ぶためのローラーです。 GF-Nフレームに取り付けができるタイプです。適合グリーンフレームN材質ガイドローラー:樹脂/スペーサ:ステンレス/ボルト:鉄/コネクタピース:アルミ押出材質量(g)41シリーズGFキット内容ガイドローラー単品×1スペーサ×1六角穴付ボルトM6×25×1コネクタピースコンパクトサイド用×1
イレクター Φ28 パネルキャッチ用 プラスチックジョイント
矢崎化工(1件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から5日以内出荷Φ28パネルキャッチパイプ用の接着固定式のプラスチックジョイントになります。パイプのリブをカットする事なく、取付けをする事ができます。パイプのリブにパネルを差し込むだけで簡単にパネル構成ができます。用途ホワイトボード、パーテーションの製作材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
GF-SFコネクタ SスロットロングGキット
SUS(エスユーエス)¥479税込¥5271セット当日出荷コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)47
『パイプフレーム用部品』には他にこんなカテゴリがあります
- パイプジョイントシステムパーツ
- パイプラックシステムパーツ
- その他パイプフレーム用部品
- ステンレスクランプシリーズ