絞り込み
ブランド
  • シーム(29)
  • TAKIGEN(タキゲン)(20)
  • 石崎剣山製作所(12)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](12)
  • ナスニックス(11)
  • ニチバン(7)
  • TAKAGI(高儀)(6)
  • Paskal(5)
  • タカショー(4)
  • サンコー(三甲)(3)
  • 喜久和(3)
  • セフティー3(2)
  • 安全興業(2)
  • ゴールデンスター(2)
  • OWL(2)
  • 竹谷商事(2)
  • Valent(2)
  • Pellikaan(2)
  • エスコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
誘引とは、支柱に植物の茎・つるを結びつけ、植物がバランスよい形で生長するのを助ける農業・園芸資材のことを指します。植物の茎を止めるには、特殊加工のくき止めテープがあり、ワンタッチの接着が可能です。 接ぎ木の際に使用するテープは、自然劣化するので、取り除く必要がなく、また台木への食いこみもありません。トマトやキュウリ、ナスといった果菜類などの誘引には、ポリプロピレン製の安価な誘引ヒモが便利。日光を浴びると、テープが化学変化により分解し、強度を増していく誘引テープもあります。保持力が必要な時期に、通常のテープよりも枝をしっかりと支えることが特長です。
142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンライン誘引紐 宇部エクシモサンライン誘引紐宇部エクシモ(41件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻
当日出荷
安価で経済的な誘引ひもで、トマト・キュウリ・ピーマン・ナスなどの果菜類、花き類やホップなどの誘引に使われています。
材質ポリプロピレングレー
光分解テープ MAX(マックス)[事務用品・工具]光分解テープMAX(マックス)[事務用品・工具](39件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(10巻)
当日出荷
日光を浴びてテープが分解。 作物の成長と共に強度を増していきます。誘引結束後、太陽光による科学変化により、徐々に強度を(保持力)を増していきます。保持力が最も必要な時期には、通常テープ以上にしっかりと枝をささえます。 収穫後はヒビ割れ劣化します。作物収穫後の後処理では、枝は棚や支柱、ネットなどから少しの衝撃(通常テープの1/10位の力)で簡単に取り外すことができます。
テープ幅(mm)11
テープナー用ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]テープナー用ステープルMAX(マックス)[事務用品・工具](25件のレビュー)
429税込472
1箱(200本×24連)ほか
当日出荷から12日以内出荷
線径(Φmm)0.32足長(mm)4
識別テープ 竹谷商事識別テープ竹谷商事(4件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷
森林・測量の分野で40年以上の実績を誇る調査用識別テープ
厚さ(mm)0.08長さ(m)50
盆栽用アルミ線 石崎剣山製作所盆栽用アルミ線石崎剣山製作所(18件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷から翌々日出荷
寸法(mm)D155×W155×H30内径(Φmm)120
テープナー用テープ MAX(マックス)[事務用品・工具]テープナー用テープMAX(マックス)[事務用品・工具](10件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(10巻)
当日出荷
テープ幅(mm)11
楽らくテープナー MAX(マックス)[事務用品・工具]楽らくテープナーMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
テープナーシリーズの最上位機種。ハンドルの力や本体質量の軽さに加え、針詰まりを低減しました。
用途ネット誘引・支柱ひも・棚等の誘引作業に長さ(mm)353幅(mm)37高さ(mm)148質量(g)430最大結束径(Φmm)45関連資料(2.54MB)取扱説明書(1.7MB)
くきたっち誘引紐 シームくきたっち誘引紐シーム(6件のレビュー)
4,398税込4,838
1巻
当日出荷
日差しに強く、丈夫で長期間使用できる誘引用紐です。
用途直立誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等の紐誘引に。適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・メロン・花卉類・柑橘類質量(kg)1耐久性約5年
盆栽用アルミ線 石崎剣山製作所盆栽用アルミ線石崎剣山製作所(8件のレビュー)
719税込791
1巻(150g)
当日出荷
寸法(mm)D90×W90×H25質量(g)150内径(Φmm)60
盆栽用アルミ線 石崎剣山製作所盆栽用アルミ線石崎剣山製作所(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻(300g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
寸法(mm)D155×W155×H30内径(Φmm)120
盆栽用アルミ線 石崎剣山製作所盆栽用アルミ線石崎剣山製作所(5件のレビュー)
689税込758
1巻
当日出荷
寸法(mm)D90×W90×H25質量(g)150内径(Φmm)60
ジベマーカー ビビッと! シームジベマーカー ビビッと!シーム(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(500個)
当日出荷から6日以内出荷
くっきり鮮やかしっかりマーク! ピンク・イエロー・ブルー・パープル・オレンジ。 不透明で鮮やかなビビッドカラーを採用し、遠目からでもマーカーが見つけ易くなっています。 柔らかくフィットする素材と特殊な保持穴形状で、植物に優しくしっかりと印付けすることができます。 摘み部が長く突起がある形状で製品の向きが分かり易く、ポケットや袋の中でも正しい向きで持つことができます。 保持穴内側の縦リブが抵抗となり、ズレを軽減します。 処理日、処理範囲、品種など様々な用途に応じた使い分けができます。
用途ぶどうのジベレリン処理などの目印に材質軟質ポリオレフィン関連資料(1.75MB)
とめたつ テープ ニチバンとめたつ テープニチバン(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(10巻)
当日出荷
誘引時はしっかり結束でき、約6ヶ月の期間を経て、適度に粘着力(自着力)が弱まります。だから収穫後の後処理がラクラクです。 粘着テープなので、金属等の異物混入やケガの心配がありません。 粘着テープですが、結束物には付着せず、粘着面どうしを付けた時だけ強固に粘着する特殊な設計になっています。
用途ぶどうの新梢、きゅうりの蔓など野菜、果物の誘引結束トラスコ品番819-9602材質基材/ポリオレフィン、粘着剤/ゴム系粘着剤質量(g)400テープ幅(mm)11テープ長さ(m)30
しちゅうキャッチ シームしちゅうキャッチシーム(15件のレビュー)
329税込362
1袋(12個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
野菜・花・果樹の茎・枝がワンタッチらくらく誘引! 支柱への取付取り外し、留め替え移動や、高い位置への誘引も、 片手で楽に作業できます。 1本の茎に通常2~3か所留めるだけで、茎を紐で結んだり、 誘引専用の器具が不要です。 茎を支柱から外す時は、紐をほどいたり切ったりするわずらわしさがなく、 支柱も傷つけずに楽に後始末できます。 耐候剤(UVカット剤)入りなので紫外線、 日差しに強く丈夫で長持ち、繰り返し使えて、低コスト!
用途イボタケ、フシタケ共用の支柱誘引用クリップ。家庭菜園や花・観葉植物などのガーデニングにも。材質耐候性ポリプロピレン内径(Φmm)茎保持部:22.0×25.0適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・キウイ・ナシ・花卉類・花木類
トップフック シームトップフックシーム(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(100個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
誘引紐の取付・移動がワンタッチ!! 誘引線ロック機能付きで、一方向しか動かないのでトマト・ミニトマト等の長段取りに最適です。
用途直立誘引時の誘引線への誘引紐取り付け用。適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ・イチジク・柑橘類
ラン太 シームラン太シーム(2件のレビュー)
339税込373
1袋(50個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
いちごのランナーを簡単に固定します! 先端部は土に差しやすく抜けにくい形状、ランナーに接する部分はランナーを傷つけにくい形状です。 摘み部側面を押すことで先端を広げることができ、土に差した後は土を抱える状態となる為抜けにくくなります。 摘み部が広く、回収時も持ち上げやすい形状です。 5色のバリエーションで品種・作業日などの識別が容易にできます。
用途いちごランナーの固定に材質耐光性ポリプロピレン関連資料(2.05MB)
盆栽用アルミ線 石崎剣山製作所盆栽用アルミ線石崎剣山製作所(1件のレビュー)
699税込769
1巻(150g)
当日出荷
寸法(mm)D155×W155×H30質量(g)150内径(Φmm)120太さ(Φmm)4.0長さ(m)4.3
目印用テープ蛍光ピンク トップマン[工具・金物]目印用テープ蛍光ピンクトップマン[工具・金物]
439税込483
1個
8日以内出荷
色彩・遠眼性良・耐久性抜群
蛍光ピンク
楽らくテープナー MAX(マックス)[事務用品・工具]楽らくテープナーMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
最上位機種 HT-R45Cのスリムタイプ。針詰まり低減とともに、ハンドル取り回しの良さがアップ! ネット誘引や狭い誘引箇所で活躍します。
用途ネット誘引・支柱ひも・棚等の誘引作業に長さ(mm)353幅(mm)37高さ(mm)140質量(g)420最大結束径(Φmm)24関連資料(2.08MB)取扱説明書(1.7MB)
盆栽用アルミ線 白 石崎剣山製作所盆栽用アルミ線 白石崎剣山製作所
369税込406
1個
当日出荷から5日以内出荷
庭木や垣根、盆栽などの固定、結束に適している盆栽用針金です。アルミ製なので柔軟性に優れ、ワイヤー工作にも使えます。主に幹巻用として
用途盆栽枝の矯正に。白(シルバー)
盆栽用アルミ線 カラー 石崎剣山製作所盆栽用アルミ線 カラー石崎剣山製作所
479税込527
1個
5日以内出荷
庭木や垣根、盆栽などの固定、結束に適している盆栽用針金です。アルミ製なので柔軟性に優れ、ワイヤー工作にも使えます。主に枝巻用として
用途盆栽枝の矯正に。茶色質量(g)約100
ひもまきボビン シームひもまきボビンシーム(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(50個)
当日出荷
数作分の誘引紐を収納できるので、毎作の紐設置作業が簡単に行えます!!
用途直立誘引時の誘引線への誘引紐ストッカー。材質耐候性ポリプロピレン外形寸法(cm)16.7×4×6.3対応径(Φmm)誘引線:6迄適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ
カケタロ~ シームカケタロ~シーム
3,298税込3,628
1袋(100個)
当日出荷
トマト・ミニトマトの茎整理・病気対策に! 灰色カビ病や葉カビ病等の発生が少なくなります。 茎を下した時に畝に着かないように茎を束ねて(重ねて)載せることができます。 茎や実が地面に着かないので裂果、裂皮が少なくなります。 通気性が良くなり薬剤散布の効率が向上します。 紐に掛けて設置し、茎を載せる高さを自由に選択できるので収穫作業が楽になります。 長期栽培(長段取)に最適です。
用途誘引時の茎の整理・まとめに。材質耐候性ポリプロピレン外形寸法(cm)12.5×15.5×1適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ
盆栽用アルミ線 白 石崎剣山製作所盆栽用アルミ線 白石崎剣山製作所
369税込406
1個
当日出荷から5日以内出荷
庭木や垣根、盆栽などの固定、結束に適している盆栽用針金です。アルミ製なので柔軟性に優れ、ワイヤー工作にも使えます。主に小枝巻用として。
用途盆栽枝の矯正に。白(シルバー)質量(g)約100
カケ次郎 シームカケ次郎シーム(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(50個)
当日出荷
トマト・ミニトマトの茎整理・病気対策に! 灰色カビ病や葉カビ病等の発生が少なくなります。 茎を下した時に畝に着かないように茎を束ねて(重ねて)載せることができます。 茎や実が地面に着かないので裂果、裂皮が少なくなります。 通気性が良くなり薬剤散布の効率が向上します。 紐やパイプ(23mm迄)に掛けて設置し、茎を載せる高さを自由に選択できるので収穫作業が楽になります。 長期栽培(長段取)に最適です。
用途誘引時の茎の整理・まとめに。材質耐候性ポリプロピレン外形寸法(cm)18.5×20.0×1.1適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ
テープナー用(N)ギザ刃 MAX(マックス)[事務用品・工具]テープナー用(N)ギザ刃MAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)
689税込758
1箱(3枚)
当日出荷
適合本体HT-A(NS)、HT-B(NS)、HT-B(NA)、HT-A(N)
アルミ線 500g 喜久和アルミ線 500g喜久和
1,598税込1,758
1個(3.5mm)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
盆栽用カラー(黒褐色)アルミ線500g束です。
質量(g)約500
天然ラファイア タカショー天然ラファイアタカショー
619税込681
1巻
当日出荷
植物の誘引や結束に。天然ヤシからできているので、植物にもやさしい。
材質ラフィアヤシ質量(kg)0.05質量(g)約50
トップメイト シームトップメイトシーム(2件のレビュー)
399税込439
1袋(24個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
トマト等の生長部保持や苗・花卉等の倒れ防止に!! トップメイトで生長部と誘引紐を一緒に保持すると、紐に沿って伸びるので 茎が倒れず次の誘引作業まで間を持たすことができます。 茎に紐を巻き付ける作業が省ける為、生産性の向上に役立ちます。 小さく軽量なので生長部や定植苗に負担が少なく、又、手軽に携帯できるので整枝作業時に成長部等、気付いた時に気付いた箇所を保持できます。 クリップの先端に隙間が開かないので茎保持中に誘引紐から外れにくくなっています。
用途紐誘引時の苗の支えや生長部の倒れ防止に。材質耐候性ポリプロピレン寸法(cm)ロック後:約5.8×4.1×0.7適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・パプリカ・メロン内径(cm)茎保持部:約2.2×1.7
いちごろう シームいちごろうシーム
4,898税込5,388
1袋(150本)
当日出荷
元気ないちごの必需品 いちご玉出し用紐の高さ調整を簡単に! 本体はそのまま、紐のかけ替えで高さ調整ができます。 いちごの生長に応じて4つの紐かけ部に紐をかけ替えることで、葉を抑え実に効率良く光を当てることができます。 葉の生長が早い部分と遅い部分が有る時でも、部分的に紐をかけ替えて高さを調整することができます。 紐かけ部は紐をかけやすく抜けにくい形状で、支柱部は土に差しやすく抜けにくい形状です。 UVカット剤入プラスチックなので日差しに強く、錆びる心配もありません。
用途いちご玉出し用紐の設置に材質耐光性ポリプロピレン薄紫関連資料(2.19MB) (1.8MB)
クキロック TAKIGEN(タキゲン)クキロックTAKIGEN(タキゲン)
4,198税込4,618
1袋(100個)
4日以内出荷
誘引作業を効率化し、茎をしっかり保持します。 トマトやピーマンなど、ナス科の誘引に最適!
用途誘引
誘引クリップ つりっ子 トマト ナスニックス誘引クリップ つりっ子 トマトナスニックス(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1袋(100個)ほか
当日出荷から翌日出荷
誰でも簡単に確実な誘引が可能!耐久性がとても高く経済的! ”つりっ子”は、プロの生産者の皆様から30年以上愛され続けている優れた誘引クリップです。 大切な野菜をしっかり守り、確かな誘引で省力化できます。 誰でも手軽に使用でき、縛り直しもなく固定テープも使わないので大幅に労力を削減できる上、確実に固定できます。 他社の類似製品よりも耐久性が非常に高く、何作も繰り返し使用できるので、非常に経済的です。
用途トマト・きゅうり・メロンなどの様々な紐誘引に材質AESタイプつりっ子 トマト口径(mm)19
枝受けホルダー 安全興業枝受けホルダー安全興業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(10個)ほか
当日出荷から23日以内出荷
支柱の頭部に取り付ける枝受材。軽くて丈夫
用途枝の保護・育成材質PP
フラワークリップ タカショーフラワークリップタカショー(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(10個)
当日出荷
植物にキズをつけずしっかり誘引。クリップ式で簡単固定。
材質ポリプロピレン・スチール幅(mm)25質量(kg)0.03グリーン直径(Φmm)取付有効:約12~15質量(g)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅2.5cm×奥行2.6cm×高さ2.6cm
支柱フック TAKIGEN(タキゲン)支柱フックTAKIGEN(タキゲン)
8,398税込9,238
1箱(300個)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
園芸用の支柱に取付けるだけで、誘引紐やネットを簡単に取付けられます。Φ16、Φ20支柱に使用可能です。簡単に取付け、取外しができます。様々な用途に使用可能です。支柱取付け部に突起を設けているため、支柱からずれにくいです。支柱に取付けたまま片付けられます。
用途紐やネットの固定材質ポポリアセタール(POM)
盆栽用アルミ線500g巻 セフティー3盆栽用アルミ線500g巻セフティー3
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
園芸・工作に加工しやすいアルミ線です。盆栽用・園芸用・工作用などに使用できます。
用途結束。ブロンズ質量(g)500材質(線材)アルミ
盆栽用アルミ線 カラー 石崎剣山製作所盆栽用アルミ線 カラー石崎剣山製作所(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から5日以内出荷
庭木や垣根、盆栽などの固定、結束に適している盆栽用針金です。アルミ製なので柔軟性に優れ、ワイヤー工作にも使えます。主に幹巻用として
用途盆栽枝の矯正に。茶色
くきたっちアルファ20 (細紐用) シームくきたっちアルファ20 (細紐用)シーム(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1袋(200個)
6日以内出荷
支点部がダブルフックなので耐久性があり、紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。 紐挟み部が長いため、縦紐・横紐どちらにも留められます。 紐挿入口が大きく開くため、クリップの留め外しが簡単に行えます。
グレー内径(Φmm)20(茎保持部)材質(本体)耐候性ポリプロピレン材質(バネ)1.8SW60C・ユニクロメッキ
誘引クリップ とめっ子 ナスニックス誘引クリップ とめっ子ナスニックス(2件のレビュー)
699税込769特価
1袋(30個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
誰が使っても、取付け・取外しが簡単!何度も繰り返し使用可能で経済的! ”とめっ子”は、”つりっ子”同様ナスニックスが独自に開発した製品であり、優れた誘引クリップです。 不完全なテープ等で留める必要ありません。作業を楽にし、ラチェット式の噛み合わせが確実な固定を実現しました。 誰が使っても、取付け・取外しが容易で、何度も繰り返し使用できるため、とっても経済的です。 茎が太くなると内側に力が加わり、外す際に非常に手間がかかる他社製品に比べ、当製品はワンタッチで外す事ができ、手間がかかりません。
用途トマト・きゅうり・メロンなどの紐誘引に材質PP
誘引クリップ つりっ子 L24 ナスニックス誘引クリップ つりっ子 L24ナスニックス(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1袋(100個)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
誰でも簡単に確実な誘引が可能!耐久性がとても高く経済的! ”つりっ子”は、プロの生産者の皆様から30年以上愛され続けている優れた誘引クリップです。 大切な野菜をしっかり守り、確かな誘引で省力化できます。 誰でも手軽に使用でき、縛り直しもなく固定テープも使わないので大幅に労力を削減できる上、確実に固定できます。 他社の類似製品よりも耐久性が非常に高く、何作も繰り返し使用できるので、非常に経済的です。
用途トマト・きゅうり・メロンなどの様々な紐誘引に材質AES口径(mm)24

育苗・誘引・接木』には他にこんなカテゴリがあります

誘引ひも特集
おすすめ人気ランキング
誘引