絞り込み
ブランド
  • アルミス(4)
  • 和コーポレーション(2)
  • シンセイ(2)
  • MEIHO(ワキタ)(1)
最大積載荷重(kg)
  • 120
  • 10(1)
  • 30(8)
  • 40(3)
  • 50(4)
  • 60(5)
  • 80(24)
  • 100(29)
  • 110(1)
  • 150(10)
  • 200(6)
  • 250(2)
  • 300(9)
  • 400(8)
  • 500(10)
  • 600(3)
  • 800(3)
  • 850(2)
  • 1200(1)
  • 3000(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハウスカー(園芸運搬車)とは、農作業において荷物の運搬を伴う作業を行うときに用いられる道具です。荷台と車輪の部分から成り立ち、荷台の大きさや高さ、持ち手の形状などにさまざまなものがあります。荷台の素材の多くは耐久性のよいアルミ。車輪は、4輪のもの、2輪のもの、車輪の数や幅を調整できるものから選択できます。電動式では、悪路や坂道での移動が容易です。扱う農作物や場所に合わせた適切なものを選ぶことで、植え付けや収穫作業をスムーズにします。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大積載荷重(kg)から絞り込む
30(8)
60(5)
80(24)
100(29)
120
150(10)
200(6)
300(9)
400(8)
500(10)
最大積載荷重(kg)をもっと見る
電動4輪運搬車エネトラ4 和コーポレーション電動4輪運搬車エネトラ4和コーポレーション(2件のレビュー)
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
最大積載120kg迄。 電動モーターで動く24Vバッテリー仕様。 前進5.0km/h、後進3.0km/hの速度調整器による無段階速度調整が可能です。 登板角度12度。 不整地路面、山道、坂道、畑内での重量物運搬に便利です。 傾斜地での停車に後輪ブレーキストッパー付き。 オプションKT-0108を取り付ける事で、荷台ワイド型=野菜コンテナ×4個積載可能、BOXフレーム=坂道走行中時に積載物の脱落を防ぎます。 薪や肥料運びに便利です。 エアー不整地タイヤにより、悪路でも走行が楽に行えます。
用途排気ガスが出ないクリーンな運搬作業が可能。 ハウス栽培や屋内での作業に。 田畑作業場でのローリータンクやコンテナ籠運搬時に便利です。最大積載量(kg)120仕様最大走行可能斜面/12°(積載量100kg)材質フレーム/冷間圧延鋼板(SPC材)、本体平荷台/耐衝撃性ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)、前輪エアー入りタイヤ/ゴム、後輪/PP樹脂・EVA(酢酸ビニール共重合樹脂)質量(kg)35(バッテリー含まない)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1558~1658×510~590×870~980伸縮範囲(mm)(左右ガードフレーム)各60モーター直流ブラシモーター430W/3200rpmハンドル高さ(mm)上/980、中/950、下/870機能過電流保護ブレーキ形式前輪ディスクブレーキバッテリーDC12V 10Ah×2=24V/10Ah 再充電可能鉛蓄電池(シールドバッテリー)タイヤサイズ前輪エアー入りタイヤ/外径Φ310mm×厚100mm、後輪/Φ240mm×厚70mm充電器出力26V/1A 鉛酸電池専用充電器充電器入力AC100V~240Vフレーム(mm)(フロントガードフレーム)90RoHS指令(10物質対応)対応最高速度(km/h)5作動温度(℃)-10~60
電動運搬車「猫吉」4輪タイプ アルミス電動運搬車「猫吉」4輪タイプアルミス(3件のレビュー)
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
積載荷重(kg)(平地)120、(傾斜7度)60トラスコ品番485-0106ブレーキディスクブレーキ(ブレーキロック機構付)タイプ4輪モーターホイルインモーター荷台寸法(長さ)(mm)910~1250荷台寸法(幅)(mm)570~870バッテリー鉛酸バッテリー(24V12Ah)材質(フレーム)アルミモーター出力(W)250タイヤタイプメーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4充電時間(時間)6~7駆動方式ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止)RoHS指令(10物質対応)対応走行距離(km)約24(最大積載時平地走行4km/hで)引き手高さ(mm)【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680登坂角度7度(60kg積載時)
電動運搬車「猫吉」 アルミス電動運搬車「猫吉」アルミス(1件のレビュー)
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
積載荷重(kg)(平地)120、(傾斜7度)60トラスコ品番485-0092ブレーキディスクブレーキ(ブレーキロック機構付)質量(kg)30タイプ3輪モーターホイルインモーター荷台寸法(長さ)(mm)910~1250荷台寸法(幅)(mm)570~870バッテリー鉛酸バッテリー(24V12Ah)材質(フレーム)アルミモーター出力(W)250タイヤタイプメーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4充電時間(時間)6~7駆動方式ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止)RoHS指令(10物質対応)対応走行距離(km)約24(最大積載時平地走行4km/hで)引き手高さ(mm)【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680登坂角度7度(60kg積載時)
折りたたみ式アルミリヤカー シンセイ折りたたみ式アルミリヤカーシンセイ
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
20インチのノーパンクタイヤ仕様でパンクもコワくない。折り畳み式なので、コンパクトに収納が可能。
材質タイヤ:発泡ウレタン/スポーク:スチール/フレーム:アルミ合金耐荷重(kg)120本体質量(kg)16.2荷台寸法(mm)有効寸法:970×640×320本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1630×920×620
大型自在アルミカー シンセイ大型自在アルミカーシンセイ
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
大きさは自由自在!伸縮フレーム。フロントサイドバーが伸縮し収穫コンテナが多数積載可能!走破性の高いノーパンクタイヤ仕様。前輪は13インチの大型タイヤで土に埋まらず、後輪は10インチの自在タイヤで悪路に強い!!コンテナ2個を楽々積載可能。後輪が自在で取り回しが楽。大型頑丈で耐久性抜群。
材質本体:アルミ合金、タイヤ:発泡ウレタン、ハンドルグリップ:発泡ウレタン、ホイール部分:PE耐荷重(kg)120本体質量(kg)17荷台寸法(mm)有効寸法:幅820×奥行620/最大幅920×奥行850寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)伸縮前:950×695×900/伸縮後:1060×930×900
電動アシスト運搬車 エネトラ4ミニー 和コーポレーション電動アシスト運搬車 エネトラ4ミニー和コーポレーション
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
最大積載荷重120kgまで可能 採取用カゴ(520×325サイズ)2個積載可能 人力では運搬が難しい山道、坂道、凹凸路面で大活躍 トリガーの握り具合で5.0km/h迄無段階操作可能 後進も3km/h迄を無段階に速度調整可能 100kg積載時連続使用可能時間2時間 バッテリーが無くても人力運搬も可能
用途ハウス内にコンテナカゴ運搬や田畑での肥料運搬作業に。山道、傾斜面での重量物運搬に活躍します。ブレーキ前輪:ディスクブレーキ、後輪:足踏みタイヤブレーキ最大積載量(kg)120本体質量(kg)45.3(バッテリー7kg含)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)最小:1080×580×880、最大:1270×820×980荷台寸法(mm)フロント:長740~930(内寸)(フレーム1~7段ピン固定式)、サイド:幅540~780(内寸)(フレーム1~5段ピン固定式)ハンドル高さ(mm)(上)980、(中)930、(小)880バッテリーDC12V10A×2個=24V/10Ah充電時間(時間)8~14RoHS指令(10物質対応)対応走行時間2時間(100kg積載時)登坂角度12度
アシストキャリーらくらく君 MEIHO(ワキタ)アシストキャリーらくらく君MEIHO(ワキタ)
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
最大積載量120kg、12度の傾斜も、らくらく登板。 バックもできて、一輪車感覚で大量運搬が可能です。 手元操作でスピードを無段階に切り替えることができます。 また、低速・高速モードをスイッチ1つで選択できます。 身長に合わせてハンドルの高さを3段階に調節可能。 また、ハンドルは内側に折り曲げられコンパクトになり、 保管時にスペースをとりません。 パイプ荷台は前と左右にそれぞれ10cm伸び、大きな荷物もらくらく。 また、ダンプカーのようにワンタッチで荷台が持ち上がり荷降ろしに便利です。 後輪幅は、41~64cmまで伸ばせ、大きな荷物も安定して運べます。 フル充電(8時間)で3.5時間の走行が可能。 家庭用のコンセントに夜充電して、翌日作業OK。 バッテリーの残量も手元で確認できます。
質量(kg)48(バッテリー、パイプ荷台含む)角度(°)最大登板:12(120kg積載時)最大積載量(kg)120全長×全幅W(mm)パイプ荷台寸法:870~970×660~860寸法(全長×全高×全幅W)(mm)1350×740×830~900バッテリーDC24V/12A(充電式100V 50/60)速度調節方式前後進無段階式速度調節グリップ(グリップ0位置自動復帰式)最高速度(km/h)低速設定:前進時最大速度3.0(後進時最大速度1.3)、高速設定:前進時最大速度5.8(後進時最大速度2.0)
電動運搬車 猫吉4輪AGタイヤ仕様 アルミス電動運搬車 猫吉4輪AGタイヤ仕様アルミス(1件のレビュー)
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
重量物の運搬、移動を省力化。 エンジン式に比べ、排ガスが出ず、音もせず、メンテナンスフリー。 アルミ製のため軽量。 AGタイヤ仕様でグリップ力アップ。
積載荷重(kg)(平地)120、(坂道傾斜7°)60質量(kg)33荷台寸法(長さ)(mm)910~1250荷台寸法(幅)(mm)570~870連続使用時間(時間)約6(120kg積載、平地時速4kmで走行時)バッテリー鉛酸モーター出力(W)250(ホイルインモーター)バッテリー容量(Ah)12バッテリー電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応走行距離(km)約24(120kg積載、平地時速4kmで走行時)
電動運搬車 猫吉3輪AGタイヤ仕様 アルミス電動運搬車 猫吉3輪AGタイヤ仕様アルミス
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
重量物の運搬、移動を省力化。 エンジン式に比べ、排ガスが出ず、音もせず、メンテナンスフリー。 アルミ製のため軽量。 AGタイヤ仕様でグリップ力アップ。
積載荷重(kg)(平地)120、(坂道傾斜7°)60質量(kg)30荷台寸法(長さ)(mm)910~1250荷台寸法(幅)(mm)570~870連続使用時間(時間)約6(120kg積載、平地時速4kmで走行時)バッテリー鉛酸モーター出力(W)250(ホイルインモーター)バッテリー容量(Ah)12バッテリー電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応走行距離(km)約24(120kg積載、平地時速4kmで走行時)

運搬・収納・保管』には他にこんなカテゴリがあります

ハウスカー(園芸運搬車)