絞り込み
材質
  • その他(1)
  • 樹脂(2)
厚さ(μm)
  • 320(1)
  • 2000(3)
  • 3000(2)
幅(cm)
  • 5
  • 2(1)
  • 2.5(5)
  • 5.5(1)
  • 10(8)
  • 10.9(1)
  • 11(2)
  • 12(3)
  • 12.7(1)
  • 21(3)
  • 22.5(1)
  • 24(1)
  • 30(4)
  • 30.5(1)
  • 32(1)
  • 50(2)
  • 54(1)
  • 95(1)
  • 100(2)
  • 180(1)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 30(3)
  • 38(1)
  • 50(2)
  • 75(1)
  • 76(1)
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • 三商(2)
  • Bemis(1)
  • ケニス(1)
  • アグリス(1)
  • ホンテス工業(1)
  • MMK SCIENTIFIC(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
その他(1)
樹脂(2)
ラボピタ アグリスラボピタアグリス(18件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻ほか
当日出荷
耐薬品性・防湿性・気密性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。 手で簡単にカットでき、ミシン目タイプではさらに簡単にカットすることが出来ます。 離形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにご使用いただけます。 研究施設や病院検査室などでの器具の密閉用フィルムとして幅広くご使用ください。
長さ(m)30
パラフィルム ケニスパラフィルムケニス
119,800税込131,780
1箱(24個)
当日出荷から翌日出荷
抜群の伸縮性・粘着性をもつ熱可塑性フィルムで、どんな形状の容器にもよく付着し、密封できます。 防水性に優れていますので、培養瓶などの密封に最適です。
半透明軟化点(℃)68台紙台紙付電子レンジ
生体溶解性繊維AES1100テープ ホンテス工業生体溶解性繊維AES1100テープホンテス工業
20,700税込22,770
1巻
翌々日出荷
生体内での残存性が低く安全性に優れた無機耐熱・断熱テープです。耐薬品性に優れており、溶解金属からの侵食にも耐えることができます。
材質カルシウム・マグネシウム・シリカ(CMS)の人造非晶質繊維幅(mm)50厚さ(mm)3長さ(m)30連続耐熱温度(℃)1000アズワン品番1-5608-25瞬間耐熱温度(℃)1100材質(補強材)ステンレス(SUS310S)
WAXFILM ワックスフィルム WF-600Mシリーズ ※食品衛生法適合 MMK SCIENTIFICWAXFILM ワックスフィルム WF-600Mシリーズ ※食品衛生法適合MMK SCIENTIFIC
2,398税込2,638
1個ほか
4日以内出荷
【伸縮性】:最大400%まで伸び、様々な形状へシールすることが出来ます。 【高い物理物性】:優れた撥水性・防水性・UV安定性・耐低温性・生体的合成・リバウンドパフォーマンスを有し、内容物の変性を防ぎ、安定した保存を可能にします。 【高い化学物性】:優れた耐薬品性により、さまざまな薬品や外部要因に対しても影響を受けにくく、信頼性の高い保存が実現します。 【食品衛生法適合】:日本国内の第三者機関による厳しい溶出試験を実施しており、食品衛生法で定められた基準に適合しています。食品に直接触れる場合でも有害な物質の溶出がないことが確認されており、衛生面・安全面で安心してご使用いただけます。 【ポジティブリスト対応】:WAXFILMに使用されている原材料・添加剤は日本のポジティブリストに定められた物質のみを使用しています。
用途化学実験、研究開発、医療・臨床研究、食品・試料保存、教育実習、培養作業、分析作業、測定作業、工業試験、環境試料管理、微生物実験、試薬保護仕様ポジティブリスト:対応可材質パラフィン長さ(m)38食品衛生法適合
パラフィルム PMシリーズ Bemisパラフィルム PMシリーズBemis
6,898税込7,588
1個
当日出荷から翌々日出荷
伸び縮み自在で、気密性に優れています。検体や薬品を侵しません。様々な形状に適合できます。加熱可塑性があります。無色半透明で無毒性です。
シリカテープ TGK(東京硝子器械)シリカテープTGK(東京硝子器械)
137,200税込150,920
1個
8日以内出荷
耐熱性・断熱性にすぐれています。 柔軟で使いやすく加工にすぐれています。 電気絶縁性にすぐれています。 耐薬品性にすぐれています。(リン酸、フッ化水素酸、強アルカリを除く)
厚さ(mm)2最高使用温度(℃)1000長さ(m)50
シリカテープ 三商シリカテープ三商
129,800税込142,780
1個(50m)
7日以内出荷から11日以内出荷
耐熱性、断熱性、電気絶縁性に優れたテープです。柔軟で使いやすく加工にも優れています。耐薬品性に優れています(リン酸、フッ化水素酸、強アルカリを除く)。成分:SiO2 ≧93.5%、Al2O3 40%、Na2O3 ≦0.8%。耐熱温度:1000℃
厚さ(mm)2長さ(m)50
アルミナテープ 三商アルミナテープ三商
57,980税込63,778
1個(10m)
7日以内出荷から9日以内出荷
耐熱性に優れ、加熱後も優れた強度、柔軟性を有します。加工性、耐食性、遮熱性に優れています。電気絶縁性もあります。化学成分:Al2O3 70%、SiO2 30%。耐熱温度:1200℃
長さ(m)10
生体溶解性繊維テープ TGK(東京硝子器械)生体溶解性繊維テープTGK(東京硝子器械)
15,200税込16,720
1巻
6日以内出荷から7日以内出荷
カルシウム-マグネシウム-シリカ系(CMS)の人造非結晶質繊維で、生体内での残存性が低く体外に排出されやすいように配合設計された製品です。 生体溶解性繊維なので安全性に優れています。耐熱温度が高く、常温から連続使用で1000℃まで幅広く使用でき、高い断熱性を特長とします。 ステンレス戦で補強してあるため、高温下においても引張強度に優れ、遮音性にも優れています。 耐薬品性において、フッ化水素酸・リン酸及び濃縮アルカリ以外には侵されず、アルミや亜鉛など溶融金属から浸食にも耐えられます。
連続使用温度(℃)1000組織平織長さ(m)30温度(℃)1100(分類)
アルミ箔/フィルム