19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナフロン(R)テープ(PTFE) ニチアスナフロン(R)テープ(PTFE)ニチアス
63,980税込70,378
1巻
当日出荷から7日以内出荷
高品質のニチアス製素材です。円筒型のPTFE形成ブロックから、所定の厚さに切削加工したPTFE薄肉テープです。PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦性を兼ね備えています。
スカイブドテープ アズワンスカイブドテープアズワン(1件のレビュー)
60,700税込66,770
1巻(10m)
当日出荷から24日以内出荷
非粘着性、耐熱性、低摩擦性、電気絶縁性、耐薬品性などに優れています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)使用温度範囲(℃)-60~260
パラフィルム 4" 10cm ×125Ft 38m 12個入 Amcor(アムコア)パラフィルム 4" 10cm ×125Ft 38m 12個入Amcor(アムコア)
56,900税込62,590
1箱(12個)
当日出荷
伸び縮み自在で、気密性に優れています。検体や薬品を侵しません。様々な形状に適合できます。加熱可塑性があります。無色半透明で無毒性です。
使用温度範囲(℃)7~32材質パラフィン幅(mm)100長さ(m)38アズワン品番6-711-51
パラフィルム ケニスパラフィルムケニス
52,980税込58,278
1箱(12個)
当日出荷から翌日出荷
抜群の伸縮性・粘着性をもつ熱可塑性フィルムで、どんな形状の容器にもよく付着し、密封できます。 防水性に優れていますので、培養瓶などの密封に最適です。
半透明軟化点(℃)68台紙台紙付電子レンジ
ニッケル箔 10枚入 NiH-□110シリーズ アズワンニッケル箔 10枚入 NiH-□110シリーズアズワン
52,371税込57,608
1袋(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
材質ニッケル長さ(mm)110幅(mm)110
軟質ポリエチレンシート コクゴ軟質ポリエチレンシートコクゴ
71,980税込79,178
1巻(30m)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
WAXFILM ワックスフィルム WF-600Mシリーズ ※食品衛生法適合 MMK SCIENTIFICWAXFILM ワックスフィルム WF-600Mシリーズ ※食品衛生法適合MMK SCIENTIFIC
51,980税込57,178
1箱(24個)
4日以内出荷
【伸縮性】:最大400%まで伸び、様々な形状へシールすることが出来ます。 【高い物理物性】:優れた撥水性・防水性・UV安定性・耐低温性・生体的合成・リバウンドパフォーマンスを有し、内容物の変性を防ぎ、安定した保存を可能にします。 【高い化学物性】:優れた耐薬品性により、さまざまな薬品や外部要因に対しても影響を受けにくく、信頼性の高い保存が実現します。 【食品衛生法適合】:日本国内の第三者機関による厳しい溶出試験を実施しており、食品衛生法で定められた基準に適合しています。食品に直接触れる場合でも有害な物質の溶出がないことが確認されており、衛生面・安全面で安心してご使用いただけます。 【ポジティブリスト対応】:WAXFILMに使用されている原材料・添加剤は日本のポジティブリストに定められた物質のみを使用しています。
用途化学実験、研究開発、医療・臨床研究、食品・試料保存、教育実習、培養作業、分析作業、測定作業、工業試験、環境試料管理、微生物実験、試薬保護仕様ポジティブリスト:対応可材質パラフィン長さ(m)38食品衛生法適合
銅箔 1巻 C1020Pシリーズ アズワン銅箔 1巻 C1020Pシリーズアズワン
63,459税込69,805
1巻
21日以内出荷
材質
ステンレス箔 1巻入 S304H-0シリーズ アズワンステンレス箔 1巻入 S304H-0シリーズアズワン
61,479税込67,627
1巻
21日以内出荷
長さ(m)10材質SUS304
円筒形隔膜 CC印(ニッカトー)円筒形隔膜CC印(ニッカトー)
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
高温焼成したセラミック隔膜で、高温で焼成しているために機械的強度が大きく、しかも長時間電解液に浸漬しても強度劣化が少なく、安定しています。 見掛気孔率が大きいにもかかわらず、気孔径が小さく均一化されているので電気抵抗は低く、均一な電流分布が得られ、液分離も優れています。
冷凍庫 フクシマガリレイ冷凍庫フクシマガリレイ
85,980税込94,578
1台
14日以内出荷
放熱板を内部に収納しており、結露を防止します。
アズワン品番8-4583-11
シリカテープ TGK(東京硝子器械)シリカテープTGK(東京硝子器械)
69,000税込75,900
1個
8日以内出荷
耐熱性・断熱性にすぐれています。 柔軟で使いやすく加工にすぐれています。 電気絶縁性にすぐれています。 耐薬品性にすぐれています。(リン酸、フッ化水素酸、強アルカリを除く)
厚さ(mm)2最高使用温度(℃)1000長さ(m)50
シリカテープ 三商シリカテープ三商
68,980税込75,878
1個(50m)
7日以内出荷から11日以内出荷
耐熱性、断熱性、電気絶縁性に優れたテープです。柔軟で使いやすく加工にも優れています。耐薬品性に優れています(リン酸、フッ化水素酸、強アルカリを除く)。成分:SiO2 ≧93.5%、Al2O3 40%、Na2O3 ≦0.8%。耐熱温度:1000℃
厚さ(mm)2長さ(m)50
アルミナテープ 三商アルミナテープ三商
57,980税込63,778
1個(10m)
7日以内出荷から9日以内出荷
耐熱性に優れ、加熱後も優れた強度、柔軟性を有します。加工性、耐食性、遮熱性に優れています。電気絶縁性もあります。化学成分:Al2O3 70%、SiO2 30%。耐熱温度:1200℃
長さ(m)10
HPTLCアルミシート リクロスフェア (R) Si 60 F254s 25 枚, 20×20cm 105586 1ST Merck(メルクミリポア)HPTLCアルミシート リクロスフェア (R) Si 60 F254s 25 枚, 20×20cm 105586 1STMerck(メルクミリポア)
94,980税込104,478
1個
16日以内出荷
アズワン品番61-0297-67
TLCアルミシート RP-18 F254s 20 枚, 20×20cm 105559 1ST Merck(メルクミリポア)TLCアルミシート RP-18 F254s 20 枚, 20×20cm 105559 1STMerck(メルクミリポア)
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0297-52
HPTLCアルミシート シリカゲル60 F254 25 枚, 20×20cm 105548 1ST Merck(メルクミリポア)HPTLCアルミシート シリカゲル60 F254 25 枚, 20×20cm 105548 1STMerck(メルクミリポア)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0297-44
HPTLCアルミシート シリカゲル60 25 枚, 20×20cm 105547 1ST Merck(メルクミリポア)HPTLCアルミシート シリカゲル60 25 枚, 20×20cm 105547 1STMerck(メルクミリポア)
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0297-43
パラフィルムMカッタ 50・100幅兼用 TGK(東京硝子器械)パラフィルムMカッタ 50・100幅兼用TGK(東京硝子器械)
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷
仕様50mm幅/100mm幅兼用TGK品番814-55-82-01品番7016-50
アルミ箔/フィルム