絞り込み
材質
  • 樹脂
  • その他(8)
  • アルミ(2)
  • ガラス繊維(1)
  • シリコン(1)
  • スチール(1)
  • ステンレス(5)
  • ポリエチレン(透明)製(2)
  • ポリ塩化ビニリデン製(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 綿・布(1)
  • (5)
  • (1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
厚さ(μm)
  • 50(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 130(1)
  • 200(2)
  • 300(2)
  • 400(1)
  • 500(3)
  • 800(3)
  • 1000(3)
  • 1500(1)
  • 2000(1)
  • 3000(1)
幅(cm)
  • 5(2)
  • 5.5(1)
  • 10(4)
  • 30(1)
  • 50(2)
長さ(m)
  • 0.001(1)
  • 0.01(1)
  • 7(1)
  • 15(1)
  • 38(3)
  • 75(2)
ブランド
  • アズワン(3)
  • Bemis(2)
  • アラム(2)
  • Amcor(アムコア)(2)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
  • Diversified Biotech(1)
  • ケニス(1)
  • MMK SCIENTIFIC(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
アルミ(2)
ステンレス(5)
その他(8)
ポリエチレン(透明)製(2)
塩化ビニール(PVC)(1)
樹脂
綿・布(1)
(5)
(1)
黄銅(真鍮)(1)
パラフィルム BemisパラフィルムBemis(12件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
よく伸びて、優れた密閉性。伸張性が高く、通気性の無い防湿性フィルム 材質は検体や薬品を冒さず無色透明の無毒性 フラスコあるいはキュベットといった容器の封、または保護するために一般的に実験、研究現場にて使用されています。
使用温度範囲(℃)7~32材質パラフィン
軟質ポリエチレンシート アラム軟質ポリエチレンシートアラム
2,798税込3,078
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(m)1×1耐熱温度(℃)約60
アルミ蒸着PETフィルム アズワンアルミ蒸着PETフィルムアズワン
27,300税込30,030
1巻
当日出荷
デュラシール Diversified BiotechデュラシールDiversified Biotech(1件のレビュー)
7,098税込7,808
1個
当日出荷
耐有機溶媒性・耐熱性にすぐれた、シーリングテープ。100℃でも使用できますので、電子レンジでも使え、ほとんどの溶媒・腐食性の薬品にも使用できます。大変よく伸び、丈夫です。密着性・気密性にも富み、また台紙がないので、はがす手間がありません。デュラシールを容器の口にあてがい、左右に伸ばしてから下に引いて容器にくっつけ、次に前後に伸ばし同じように下へ引いて容器にくっつけてください。
材質PE(ポリエチレン)系フィルム
パラフィルムディスペンサー アズワンパラフィルムディスペンサーアズワン
15,444税込16,988
1個
当日出荷
4インチのパラフィルムなら1本、2インチなら2本をセットできます。
材質ABS樹脂アズワン品番2-8265-01付属品小物ホルダー×1個、替刃×2個寸法(mm)171×120×144
スカイブドテープ アズワンスカイブドテープアズワン(1件のレビュー)
1,030税込1,133
1巻(1m)ほか
当日出荷から24日以内出荷
非粘着性、耐熱性、低摩擦性、電気絶縁性、耐薬品性などに優れています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)使用温度範囲(℃)-60~260
パラフィルム 4" 10cm ×125Ft 38m 12個入 Amcor(アムコア)パラフィルム 4" 10cm ×125Ft 38m 12個入Amcor(アムコア)
56,900税込62,590
1箱(12個)
当日出荷
伸び縮み自在で、気密性に優れています。検体や薬品を侵しません。様々な形状に適合できます。加熱可塑性があります。無色半透明で無毒性です。
使用温度範囲(℃)7~32材質パラフィン幅(mm)100長さ(m)38アズワン品番6-711-51
ミリシール Merck(メルクミリポア)ミリシールMerck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(375枚)
当日出荷
通気性を有しながら封をする、滅菌可能なPTFEシーリング材です。 結露やカビ・胞子・塵などの空中浮遊微粒子による汚染を防ぎます。
アズワン品番5-5644-01仕様滅菌操作(オートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌)不可TGK品番719-55-81-11材質PTFE(フッ素樹脂)、粘着剤/抗毒性アクリル系厚さ(mm)0.2穴径(μm)0.45フィルター直径(Φmm)18(※4mmの幅の周縁粘着性リング部を含みます。)
WAXFILM ワックスフィルム WF-600Mシリーズ ※食品衛生法適合 MMK SCIENTIFICWAXFILM ワックスフィルム WF-600Mシリーズ ※食品衛生法適合MMK SCIENTIFIC
2,398税込2,638
1個ほか
4日以内出荷
【伸縮性】:最大400%まで伸び、様々な形状へシールすることが出来ます。 【高い物理物性】:優れた撥水性・防水性・UV安定性・耐低温性・生体的合成・リバウンドパフォーマンスを有し、内容物の変性を防ぎ、安定した保存を可能にします。 【高い化学物性】:優れた耐薬品性により、さまざまな薬品や外部要因に対しても影響を受けにくく、信頼性の高い保存が実現します。 【食品衛生法適合】:日本国内の第三者機関による厳しい溶出試験を実施しており、食品衛生法で定められた基準に適合しています。食品に直接触れる場合でも有害な物質の溶出がないことが確認されており、衛生面・安全面で安心してご使用いただけます。 【ポジティブリスト対応】:WAXFILMに使用されている原材料・添加剤は日本のポジティブリストに定められた物質のみを使用しています。
用途化学実験、研究開発、医療・臨床研究、食品・試料保存、教育実習、培養作業、分析作業、測定作業、工業試験、環境試料管理、微生物実験、試薬保護仕様ポジティブリスト:対応可材質パラフィン長さ(m)38食品衛生法適合
軟質ポリエチレンシート アラム軟質ポリエチレンシートアラム
5,598税込6,158
1枚(1枚)
6日以内出荷から8日以内出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(m)1×1耐熱温度(℃)約60
パラフィルム PMシリーズ Bemisパラフィルム PMシリーズBemis
6,898税込7,588
1個
当日出荷から翌々日出荷
伸び縮み自在で、気密性に優れています。検体や薬品を侵しません。様々な形状に適合できます。加熱可塑性があります。無色半透明で無毒性です。
パラフィルム PMシリーズ Amcor(アムコア)パラフィルム PMシリーズAmcor(アムコア)
123,552税込135,907
1箱(24個)
翌々日出荷
伸び縮み自在で、気密性に優れています。検体や薬品を侵しません。様々な形状に適合できます。加熱可塑性があります。無色半透明で無毒性です。
アズワン品番6-711-52
シートホルダー ケニスシートホルダーケニス
8,998税込9,898
1枚
8日以内出荷
メディシート(37cm幅)の専用ホルダーです。背面はマグネット付でキャビネット等に貼付可能、底面はゴム脚付で卓上で使用できます。
材質本体:PVC全背面マグネットシート付 パイプ:PVC寸法(mm)394×94×150(76)高さ(mm)ゴム脚:3パイプサイズ26Φ×388mmパイプ寸法(mm)26Φ×388
アルミ箔/フィルム