絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
内径(Φmm)
  • 6.3(1)
  • 8.5(1)
使用流体
  • (1)
  • 空気(2)
外径(Φmm)
  • 12.5
  • 4(7)
  • 6(8)
  • 8(12)
  • 10(1)
  • 10.6(1)
  • 11(1)
  • 13.5(2)
  • 14(1)
  • 14.5(1)
  • 16(5)
  • 17.4(1)
  • 18(2)
  • 19.5(1)
  • 20(1)
  • 22(2)
  • 22.8(1)
  • 26(3)
  • 33(2)
  • 62(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
材質
  • 樹脂(1)
樹脂
ホース長さ(m)
  • 0.5(1)
  • 1(2)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
0.5・1・2・3・4・5・6・7・8・9・10・20・30・40・50・100
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色レッド(2)
グリーン・ブラック・ブルー・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
6.3(1)
8.5(1)
カラーフレックス YOKOHAMA(横浜ゴム)カラーフレックスYOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
699税込769
1本
翌日出荷から3日以内出荷
軽量で持ち運び、配管等の作業が容易です。耐候性、耐摩耗性、耐油性、耐寒性に優れています。低温での硬化現象はおこりません。
使用流体空気・水など最高使用圧力(MPa)1
手元らくらく補助ホース TRUSCO手元らくらく補助ホースTRUSCO
3,298税込3,628
1本
当日出荷
軽量で耐摩耗性にすぐれた柔軟性の高いホースです。 火花(スパッタ)に強く耐久性に優れています。 耐寒性に優れ冬場の作業でも硬化せず安心して作業ができます。
黒(赤ライン)材質スパッタ配合特殊エラストマー使用圧力(MPa)1.5使用流体空気流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
その他ホース