絞り込み
光源色
  • 昼白色(2)
調光の可否
  • ×(1)
  • (3)
光束(Lm)
  • 9000~10000未満(1)
  • 10000~(2)
色温度(K)
  • 5000以上(3)
電圧(V)
  • 200~242
  • 100(29)
  • 100~240(74)
  • 100~242(338)
  • 200(26)
  • 242(26)
消費電力(W)
  • 60~70未満(1)
  • 80~90未満(1)
60~70未満・80~90未満
演色指数(Ra)
  • 80未満(1)
  • 80~90未満(2)
80未満・80~90未満
ブランド
  • 東芝ライテック(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • DAIKO(大光電機)(1)
  • ENDO(遠藤照明)(1)
東芝ライテック・Panasonic(パナソニック)・DAIKO(大光電機)・ENDO(遠藤照明)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光源色から絞り込む
昼白色(2)
LEDベースライト DAIKO(大光電機)LEDベースライトDAIKO(大光電機)
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
LED交換不可 ボルト取付専用 使用可能温度範囲-10~40℃ 節電モード機能付(明るさ約70%) AC200~242V 調光器併用不可 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100% 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra70 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)
材質本体:アルミニウムアーム:鋼板/下面カバー:ポリカーボネート 透明質量(kg)2.3シルバー寸法径□236 高201mm電圧(V)AC200~242消費電力(W)161取付場所天井付・壁付兼用時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)192.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)容量(VA)165/170配光角度(°)60光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)31000調光の可否非調光従来光源水銀灯1kW相応
LEDスクエアベースライト フラット乳白パネル ENDO(遠藤照明)LEDスクエアベースライト フラット乳白パネルENDO(遠藤照明)
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
取付埋込タイプ材質(本体)鋼板モジュールLED:付電源内蔵光源寿命40000時間無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプLED交換不可材質(パネル)乳白アクリル
iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 直付型 スリムベース Panasonic(パナソニック)iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 直付型 スリムベースPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
器具本体とライトバーの組合せ品
質量(kg)7.2材質(本体)亜鉛鋼板寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×2457×53色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)調光の可否
LEDベースライト器具本体 TENQOOスクエア LEDバータイプ バッフルタイプ 東芝ライテックLEDベースライト器具本体 TENQOOスクエア LEDバータイプ バッフルタイプ東芝ライテック
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
定格電圧(V)AC200~242仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否

一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

一体型LED(スクエア)