絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • REX(レッキス工業)(10)
  • アサダ(6)
  • RIDGID(日本エマソン)(6)
  • ネグロス電工(5)
  • MCC(松阪鉄工所)(3)
  • マーベル(3)
  • HIT(ヒット)(2)
  • 尾崎亀商店(2)
  • スーパーツール(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1/2インチ - 1インチ ラチェット式 ネジ切セット エスコ1/2インチ - 1インチ ラチェット式 ネジ切セットエスコ
39,000税込42,900
1個
当日出荷
エスコ品番EA350RV
ねじ切りセット エスコねじ切りセットエスコ
51,800税込56,980
1セット(1セット)
欠品中
ダイヘッドの位置が中心より少し外した位置にあり、ラチェット式の為、狭い場所での作業がしやすい形状です。ダイヘッドは両側に配置できます。シンプルで使いやすいです。プラスチックケースの内側には説明図があります。
仕様付属ダイヘッド&チェザーサイズ:3/8"・1/2"・3/4"・1"全長(mm)本体:623質量(kg)5.1ケース寸法(mm)320×290×90ねじ切り能力1/4"~1.1/4"
1/2"-2"     ねじ切セット エスコ1/2"-2" ねじ切セットエスコ
104,800税込115,280
1個
翌日出荷
水道管やガス管のねじ切り加工に
付属品樹脂ケース・ダイヘッド&チェザー:1/2"・3/4"・1"・11/4"・11/2"・2"質量(kg)10.5ねじ切り能力1/2”~2”本体長さ(mm)870
1/2"-1・1/4" ねじ切セット エスコ1/2"-1・1/4" ねじ切セットエスコ
51,400税込56,540
1個
翌日出荷
水道管やガス管のねじ切り加工に 樹脂ケース付
付属品樹脂ケース・ダイヘッド&チェザー 1/2”・3/4”・1”・11/4”質量(kg)5.5ねじ切り能力1/2”~1-1/4本体長さ(mm)545
ねじ切りセット エスコねじ切りセットエスコ
69,600税込76,560
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:パイプレンチ(EA546H-350) (全長:350mm、パイプ外径:60mm、重量:1.6kg)、パイプカッター(EA339GA-11) (適合管外径呼:10~32mm(1/8"~1.1/4")、重量:1.1kg)、ウォーターポンププライヤー (全長:240mm、パイプ径:1.1/4、最大開口:32mm、重量:0.2kg)。配管工の作業に必要なツールのセットです。 ダイヘッドの位置が中心より少し外した位置にあり、ラチェット式の為、狭い場所での作業がしやすい形状です。 軽量ダイヘッドラチェットシステムなので、簡単に交換できます。 ダイヘッドは両側に配置できます。 ハードタイプのプラスチックケース付き。
仕様付属ダイヘッド&チェザーサイズ:1/2・3/4・1"全長(mm)本体:630質量(kg)8ケース寸法(mm)430×350×150ねじ切り能力1/4"-1.1/4"
ねじ式キャスター(振動吸収) エスコねじ式キャスター(振動吸収)エスコ
6,600税込7,260
1個
翌日出荷
ベアリング入り。サスペンション付。凸凹露伴での振動や衝撃を吸収。振動や衝撃をきらう精密機器や部品・半導体関連などのクリーンルームでの使用に適しています。
材質金具:スチール 内側車輪:ナイロン 外側車輪:ウレタンエラストマー寸法(mm)車輪径×幅:100×69使用温度範囲(℃)-5~60軸長(mm)19耐荷重(kg)20取付高H(mm)118~125ねじサイズW3/8×山16

パイプねじ切機』には他にこんなカテゴリがあります

手動ねじ切り機