雪キレルンデス(アルミ) 頭浅野木工所(9件のレビュー)当日出荷
ツララ落とし、雪庇落としに使用します。
適合ポール:20402、20404、20406トラスコ品番819-0937材質アルミ幅(mm)200色シルバー高さ(mm)270質量(g)410
アルミ5段伸縮ポール浅野木工所(3件のレビュー)当日出荷
アルミ製の5段式の伸縮ポールです。
先端に雪落とし、雪切りの頭を取り付けて使用します。
トラスコ品番819-0944材質アルミ全長(mm)収縮時1860、最大時7000質量(kg)2適合品番24001、24003、24031
ワイヤー雪カット 頭浅野木工所(2件のレビュー)当日出荷
鉄のフレームにワイヤーをつけて雪を切って、除雪ができます。
やわらかい雪用です。
トラスコ品番819-0938材質鋼材幅(mm)410高さ(mm)410質量(g)500
雪キレルンデス(鉄) 頭浅野木工所当日出荷
ツララ落とし、雪庇落としに使用します。
トラスコ品番819-0936材質鋼材幅(mm)200色オレンジ高さ(mm)270質量(g)750
プラスチック雪落とし 頭浅野木工所(3件のレビュー)当日出荷
プラスチック製なので屋根を傷つけないで除雪できます。
カーポートの雪落としにも最適です。
トラスコ品番819-0940材質プラスチック幅(mm)500高さ(mm)150質量(g)340
『ビニールハウス・温室』には他にこんなカテゴリがあります
マイカ東都興業税込¥4,068~¥3,698~
マイカドリ東都興業税込¥4,398~¥3,998~