絞り込み
ブランド
  • 矢崎化工(6)
外径(Φmm)
  • 41
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 15(8)
  • 16(1)
  • 18(7)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 27(1)
  • 27.5(5)
  • 28(36)
  • 30(4)
  • 32(5)
  • 35(1)
  • 41.3(2)
  • 42(10)
材質
  • ポリエチレン(PE)(4)
  • ポリプロピレン(PP)(4)
  • 亜鉛めっき鋼板(2)
全長(mm)
  • 3000(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
15(8)
18(7)
27.5(5)
28(36)
30(4)
32(5)
35(1)
41
41.3(2)
42(10)
外径(Φmm)をもっと見る
クリフォームプラコンワイド PWBタイプ 矢崎化工クリフォームプラコンワイド PWBタイプ矢崎化工
18,980税込20,878
1セット(2本)
6日以内出荷から9日以内出荷
プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。
全長(mm)3000外径(mm)41(ホイール)
イレクター クリフォームプラコン PCBタイプ 矢崎化工イレクター クリフォームプラコン PCBタイプ矢崎化工
15,980税込17,578
1セット(2本)
7日以内出荷
プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。シューターを作製することにより、先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。導電対応製品です。
用途先入れ先出しシューターの製作用。材質ホイール:PP、フレーム:高耐食性メッキ鋼板全長(mm)3000質量(g)3295ピッチ(mm)ホイールピッチ:50外径(Φmm)ホイール:41
イレクター クリフォームプラコンワイド PWAタイプ 矢崎化工イレクター クリフォームプラコンワイド PWAタイプ矢崎化工
19,980税込21,978
1セット(2本)
7日以内出荷
プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。シューターを作製することにより、先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。導電対応製品です。クリフォームプラコンワイドは、従来のクリフォームプラコンと比べ、ホイルの幅が約3倍ありますので今まで流し難い・流れない、ダンプラやダンボールケースなどが流れやすくなります。
用途先入れ先出しシューターの製作用。材質ホイール:PP、フレーム:高耐食性メッキ鋼板全長(mm)3000質量(g)6421ピッチ(mm)ホイールピッチ:86外径(Φmm)ホイール:41
イレクター クリフォームプラコンワイド PWAタイプ 矢崎化工イレクター クリフォームプラコンワイド PWAタイプ矢崎化工
17,980税込19,778
1セット(2本)
7日以内出荷
プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。シューターを作製することにより、先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。クリフォームプラコンワイドは、従来のクリフォームプラコンと比べ、ホイルの幅が約3倍ありますので今まで流し難い・流れない、ダンプラやダンボールケースなどが流れやすくなります。
用途先入れ先出しシューターの製作用。材質ホイール:PE、フレーム:高耐食性メッキ鋼板全長(mm)3000質量(g)6391ピッチ(mm)ホイールピッチ:86外径(Φmm)ホイール:41
イレクター クリフォームプラコン PCBタイプ 矢崎化工イレクター クリフォームプラコン PCBタイプ矢崎化工
12,980税込14,278
1セット(2本)
7日以内出荷
プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。シューターを作製することにより、先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
用途先入れ先出しシューターの製作用。材質ホイール:PE、フレーム:高耐食性メッキ鋼板全長(mm)3000質量(g)3283ピッチ(mm)ホイールピッチ:50外径(Φmm)ホイール:41
クリフォームプラコン PKBタイプ 矢崎化工クリフォームプラコン PKBタイプ矢崎化工
17,980税込19,778
1セット(2本)
7日以内出荷から9日以内出荷
プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。
全長(mm)3000ピッチ(mm)ホイール:50外径(mm)41(ホイール)

パイプフレーム・グリーンフレーム』には他にこんなカテゴリがあります

パイプラックシステム用パイプ