絞り込み
太さ(sq)
  • 0.85
  • 0.2(1)
  • 0.21(1)
  • 0.26(1)
  • 0.3(2)
  • 0.5(7)
  • 0.75(5)
  • 1.25(9)
  • 2(3)
  • 3(2)
  • 5(2)
  • 8(1)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 40(2)
  • 60(2)
  • 色イエロー(5)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(4)
  • 色グレー(1)
  • 色パープル(3)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラウン(4)
  • 色ブラック(8)
  • 色ブルー(5)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(8)
ケーブル長(m)
  • 100以上(8)
許容電流(A)
  • 15(1)
  • 16(4)
  • 22(1)
使用可能電力
  • 82W以下(1)
  • 164W以下(1)
芯数(C)
  • 11(4)
  • 16(1)
11・16
ブランド
  • 清和工業(3)
  • 矢崎総業(3)
  • Meltec(大自工業)(1)
  • 住友電装(1)
清和工業・矢崎総業・Meltec(大自工業)・住友電装
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月30日(木)は、バッテリー・電装カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太さ(sq)から絞り込む
0.5(7)
0.75(5)
0.85
1.25(9)
2(3)
3(2)
5(2)
20(2)
40(2)
60(2)
AVコード(自動車用低電圧線) 清和工業AVコード(自動車用低電圧線)清和工業(16件のレビュー)
6,890税込7,579
1巻(100m)
当日出荷から8日以内出荷
自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
自動車用低圧電線 矢崎総業自動車用低圧電線矢崎総業(5件のレビュー)
5,398税込5,938
1巻(100m)
当日出荷から60日以内出荷
自動車用電線の基本バージョン。 自動車用に使用される低圧電線です。
自動車用薄肉低圧電線 矢崎総業自動車用薄肉低圧電線矢崎総業(4件のレビュー)
9,298税込10,228
1巻(100m)
当日出荷から6日以内出荷
絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。
VAVコード(自動車用透明二重被覆電線) 清和工業VAVコード(自動車用透明二重被覆電線)清和工業(7件のレビュー)
9,798税込10,778
1巻(100m)
当日出荷から7日以内出荷
自動車の配線の中で特に絶縁体の機械的強度を強くするためにAV線の絶縁体の上に更に透明PVCを被覆した配線用電線です。
自動車用塩化ビニルシース付き低圧電線 矢崎総業自動車用塩化ビニルシース付き低圧電線矢崎総業(3件のレビュー)
8,498税込9,348
1巻
当日出荷から翌々日出荷
線芯AVに透明または黒色シースを施したもので、耐磨耗性に優れています
長さ(m)100芯径(mm)0.32耐熱温度(℃)80(連続)
AVS配線コード 100m巻 住友電装AVS配線コード 100m巻住友電装
8,798税込9,678
1巻(100m)
当日出荷から10日以内出荷
自動車用(4輪、2輪)の低圧回路配線に使用します。 AVSは絶縁体をAVより薄くしたタイプでワイヤーハーネス軽量化・細径化に適しています。 バンドマーク入り JASO D611 準拠
用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護長さ(m)100
自動車配線シングルコード(二重被覆VAVコード) Meltec(大自工業)自動車配線シングルコード(二重被覆VAVコード)Meltec(大自工業)
13,980税込15,378
1巻(100m)
当日出荷から3日以内出荷
二重被覆絶縁体がシースで保護されているため、一般の自動車電線と比較して、安全性、耐久性、耐摩耗性に優れています。透明シースを使用しているため、絶縁体の色を容易に判別できます。
長さ(m)100寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:159×110
AVコード大容量タイプ(自動車低圧電線) 清和工業AVコード大容量タイプ(自動車低圧電線)清和工業
13,980税込15,378
1巻(200m)
5日以内出荷
自動車の始動、充電、照明などのための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能が発揮できるビニール絶縁電線です。 MADE IN JAPANの高品質。 大容量の200M巻仕様。
長さ(m)200

自動車用電線/コード』には他にこんなカテゴリがあります

車用シングルコード