絞り込み
太さ(sq)
  • 0.3(2)
  • 0.5(3)
  • 0.85(1)
  • 色グレー
  • 色イエロー(18)
  • 色オレンジ(5)
  • 色グリーン(12)
  • 色パープル(5)
  • 色ピンク(4)
  • 色ブラウン(7)
  • 色ブラック(31)
  • 色ブルー(17)
  • 色ホワイト(9)
  • 色レッド(29)
ケーブル長(m)
  • 50~100未満(1)
  • 100以上(4)
許容電流(A)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 12(2)
  • 15(1)
使用可能電力
  • 70W以下(1)
芯数(C)
  • 7(3)
  • 20(1)
7・20
ブランド
  • 矢崎総業(2)
  • BRIDGE[自動車用品](1)
  • 住友電装(1)
矢崎総業・BRIDGE[自動車用品]・住友電装
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太さ(sq)から絞り込む
0.3(2)
0.5(3)
0.85(1)
自動車用薄肉低圧電線 矢崎総業自動車用薄肉低圧電線矢崎総業(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。
自動車用圧縮導体薄肉低圧電線 矢崎総業自動車用圧縮導体薄肉低圧電線矢崎総業(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1巻(100m)
当日出荷から6日以内出荷
撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる(軟銅円形圧縮導体)絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線JASO D611準拠品。バンドマーク入
RoHS指令(10物質対応)対応
AVS配線コード 100m巻 住友電装AVS配線コード 100m巻住友電装
6,898税込7,588
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
自動車用(4輪、2輪)の低圧回路配線に使用します。 AVSは絶縁体をAVより薄くしたタイプでワイヤーハーネス軽量化・細径化に適しています。 バンドマーク入り JASO D611 準拠
用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護長さ(m)100
自動車用薄肉低電圧線 BRIDGE[自動車用品]自動車用薄肉低電圧線BRIDGE[自動車用品]
8,998税込9,898
1巻(100m)
6日以内出荷
自動車用薄肉低電圧線。絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。
用途自動車用ワイヤーハーネス、スピーカー線長さ(m)100許容電流(A)12芯径(mm)0.18芯数20本外径(mm)2定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)0.5

自動車用電線/コード』には他にこんなカテゴリがあります

車用シングルコード