絞り込み
太さ(sq)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.75(2)
  • 1.25(1)
ケーブル長(m)
  • 100以上(3)
  • 色ブルー
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(6)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(4)
許容電流(A)
  • 5(1)
  • 7(1)
芯数(C)
  • 12(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
ブランド
  • 清和工業(1)
  • Meltec(大自工業)(1)
  • BRIDGE[自動車用品](1)
清和工業・Meltec(大自工業)・BRIDGE[自動車用品]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車配線ダブルコード(平行線) Meltec(大自工業)自動車配線ダブルコード(平行線)Meltec(大自工業)
1,998税込2,198
1巻(10m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
極性の識別が明確であることから、家庭用、業務用の音響機器の電源コードのほか、カーステレオ、自動車、船舶の無線機の電源コードなど、巾広く使用されています。
使用可能電力[12V時]約80W以下、[24V時]約160W以下仕上外径(mm)約2.8×2
VFFコード(器具用ビニール平型平行線) 清和工業VFFコード(器具用ビニール平型平行線)清和工業(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻(100m)
当日出荷から5日以内出荷
器具用ビニール平行線で300V以下に使用されるものです。 自動車関係ではバッテリー充電器、その他に使用されています。
長さ(m)100芯径(mm)0.18
ダブルコード BRIDGE[自動車用品]ダブルコードBRIDGE[自動車用品]
16,980税込18,678
1巻(200m)
当日出荷から11日以内出荷
電力電装品に適した自動車用配線コード
長さ(m)200定格温度(℃)80(連続耐熱温度)材質導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応

自動車用電線/コード』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用ダブルコード