タイトボンドⅢ アルティメット木工用接着剤フランクリン(55件のレビュー)¥999~税込¥1,099~
1本(115mL)ほか
当日出荷
非毒性で無溶剤そして水で拭き取ることができ、従来の耐水性木工用接着剤よりも安全に使用することができます。
初期接着力が強く、軟化させなくても簡単にサンディングできます。
用途屋内外。主な用途木材主成分架橋型ポリビニルアセテート樹脂粘度4200cpsオープンタイム(分)10強度4000psi危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応可使温度(℃)8.3主なワークパーツ
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
ページ: 1/ 3