接着剤・補修材 (2) カテゴリ: スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接ブランド: セメダインすべて解除
シリコーンシーラント 8060プロ(全10色) セメダイン (104件のレビュー) 当日出荷 から 12日以内出荷
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。
施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。
一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。
一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。
光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
(クリア・ホワイト・グレー・アイボリー・アルミ・アンバー・ダークブラウン・ニューグレー・ライトブロンズ・ブラック)
用途 サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 内容量(mL) 330 JIS規格 JIS A 5758 主成分 シリコーン系シーリング材 耐熱温度(℃) -40~150 標準使用量 目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート 指触乾燥時間(分) 代表値10分(23℃) 密度 1.02 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 特性 脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性 ホルムアルデヒド等級 JSIA F☆☆☆☆ 適合プライマー 【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
シリコーンシーラント 8000(全7色) セメダイン (79件のレビュー) 当日出荷
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。
施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。
一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。
一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。
光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
(クリア・ホワイト・グレー・ライトグレー・アンバー・アイボリー・ブラック)
用途 サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 硬さ 25(Hs) 脆化温度(℃) -45 伸び(%) 500 耐熱温度(℃) -40~150 密度 1.02 押出し可能温度(℃) -15~+50 内容量(mL) 330 主成分 シリコーン系シーリング材 標準使用量 目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート 指触乾燥時間(分) 代表値10分(23℃) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 特性 脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性 ホルムアルデヒド等級 JSIA F☆☆☆☆ 適合プライマー 【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品 ページ: 1/ 3